軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。
軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。
すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
外形寸法(mm)75×910
換気面積(cm2)171
水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
色ホワイト
雨や風から住まいを守ります。和風・洋風を問わず、どんな建物にもマッチします。
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
色ブラウン
シンプルでスタイリッシュな洋風ヤギリの換気材です。
材質高級ABS樹脂
タイプ面付け(ビス付)
外形寸法(mm)600×200×36
取付穴寸法(mm)(ビス)527×174
シンプルな洋風ヤギリです。
材質強化スチロール
タイプ面付け(ビス付)
伝統的なデザインで、換気口をカバーします。和風住宅をより美しく、格調高く印象付けます。
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバーホワイト
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイトクリア
ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバー
仕上アルマイト処理
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
雨返し機能が付いて安心設計。
防虫網でイヤな害虫をシャットアウト。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)800×280×57
軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。
軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。
すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
外形寸法(mm)75×910
換気面積(cm2)171
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様外壁用
材質(ガラリ)SUS304
種類角型ガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
水切りがついているため、壁に汚れや雨水あとがつきにくくなっています。水返しと防虫網が裏面についているので、雨水や虫の侵入を防ぎます。
用途自然給気用室外換気孔
材質強化スチロール樹脂
種類ヤギリ
外形寸法(mm)300×620
ビスピッチ(mm)272×269×269
開口寸法(mm)240×530
寸法(mm)出代:36
有効換気面積(cm2)176
付属品ビス付き
和洋関係なくお使いいただけるヤギリです
用途自然換気孔
種類ヤギリ
付属品ビス付き
材質ABS
色ブラウン
関連キーワード