妻面アーチ天井に使用。フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
ハウス棟部専用の直交部品(楔付き)です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
妻面アーチ部分の段差を解消。 フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
ハウス妻面やパイプベンチの端面に使用します。クサビ式なので作業性が抜群です。
天井ジョイントと組合わせて、ハウス峰部に使用します。
農PO系など裂けやすいフィルムも破れにくく、強力に結合することが出来ます。
線材を使ったT型交差部品。
パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。
クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
十字金具。クサビを打って止めるので、強力に固定できます。
用途母屋の側(サイド)の直行部分
妻面のアーチ部分の段差を解消します。付属のパイプ引抜防止ボルトで引抜強度はダブルタイテイワンの2倍。端部の絞り加工で、パイプの飛び出し防止と、フィルムの破損を防止します。
用途妻面専用のパイプ直交部材です(クサビ固定)。
材質スチール
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
棟部の仕上がりがきれいになります。
用途ハウス棟部専用の直交部品です。
材質スチール
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。
打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。
パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
パイプとパイプをクロスに留めます。本体のリブ加工・仮止め加工で強度及び施工性に優れています。クサビの先端曲げ加工・戻り防止加工で作業性に優れています。
用途ハウス用部材。
フィルムの破れが少ない強く差し込んでも必ず止まるコーティング系スプリング。
先端を潰してあり商品同士を結合できるようになっています。
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」
フィルム保持力を高める抜け防止
スプリングのホールド性向上
フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。
メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
関連キーワード