1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能)
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります)
連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当)
センサも含めて防塵防水構造(IP67相当)
標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド
オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式OX-08
質量(g)約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)
電源単3アルカリ乾電池2本
表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
分解能0.1%
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53
機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示
応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)
使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)
指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)
防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)
警報方式自己保持
警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%
使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)
検知対象ガス酸素
警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示
グリーン購入法適合
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
浮き子(チューブ先端に付属)による落下防止
ガス吸引式ポンプユニットRP-3R(S)及びRP-3RPro(S)と接続可能
ポンプ吸引式ガス検知器本体(型式「GX-Force」等のポンプ内蔵型)と接続可能
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
材質(車輪)ナイロンウレタン車
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化、表示画面サイズ拡大、上下ボタン追加により操作性が向上しました。情報量が豊富なLCDキャラクタが表示。「本体動作確認マーク」「AC/DC電源表示」「乾電池残量表示」「検知ガス名表示」
濃度表示:LCDデジタル(3桁3色)表示分解能0.1vol% ガス警報タイプL-LL
用途大気中の酸素濃度管理に!!リモートセンサーを使えば離れた場所の酸素濃度をモニタリングすることもできます。(リモート検知方式の場合)
仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10~11vol%のガスを検知させて5秒以内
表示分解能0.1vol%
応答時間90%応答30秒以内
使用圧力範囲大気圧(80kPa~105kPa)
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知範囲0~25.0vol%
使用温湿度範囲温度範囲-10~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)
指示精度±0.7vol%以内
検知方式拡散式
動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰
警報設定値1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定)
警報精度警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0
検知対象ガス酸素
警報種類2段警報(L-LL)
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法適合
警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)600
材質(車輪)ナイロンウレタン
段数2
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)100
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)800
材質(車輪)ナイロンウレタン
段数2
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)100
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)
電源コイン型リチウム電池 (CR2450)
付属品ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ
質量(g)約45
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D)
音量(ブザー)80dB以上(30cm)
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
サンプリング方式拡散式
グリーン購入法適合
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
サンプリング方式拡散式
メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属)
ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min)
本質安全防爆構造
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く)
表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ)
検知原理ニューセラミック式
指示精度フルスケールの±5%(同一条件下)
検知方式ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100
電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)
保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)
落下距離(m)7
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持
サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA
吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
材質(車輪)ナイロンウレタン車
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に!
ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも!
本質安全防爆構造
防塵防水構造
●各種溶剤・毒性ガスのサンプリング時に最適。●本チューブとガス採集棒(「GF-275」または「GF-277」)を併せてのご使用を推奨致します。
材質テフロン
質量(g)200
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法適合
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.53MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
●ガス検知器本体との接続のために、別売品の「ガス採集チューブ溶剤仕様カプラ付」をガス採集棒と併せてご使用ください。※「ガス採集チューブ溶剤仕様カプラ付」は、745mm/5m/10m/20m/30mのラインアップがございます。
用途●GX-3R及びGX-3RProポンプユニット:RP-3R(S)・RP-3R(Pro/S)/GX-2012/GX-6000/GX-Force/GX-9000に使用可能です。
質量(g)200
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法適合
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ホルムアルデヒドの簡易測定に(「ビル衛生管理法」や「学校環境衛生基準」に記載される条件に準じた測定が可能)
簡単操作で確実な安全確認(専用の検知TABを本体上部の装着口にセットするだけの簡単測定)
とにかく見やすい大画面表示(デジタル表示で濃度を直読。文字サイズも大きく濃度値や検知時間、動作状態が一目瞭然)
信頼の自己診断機能付き、干渉影響もほとんど無し(検知TABの離脱や電池電圧低下などの症状を判断し画面表示(カタカナ)とブザーでお知らせ)
質量(g)約250(乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本
連続使用時間(時間)約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×150×40(突起部は除く)
検知原理試験紙光電光度法
メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)880
材質(車輪)ナイロンウレタン
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)150
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付扉になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
グリーン購入法適合
セット内容棚板2枚(25mmピッチで上下調整可)
材質SUS304No.4仕上げ
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔あり
緑・橙・赤の3色に点灯!動作状態が一目でわかるLCD画面。
圧力補正センター内臓のため気圧変化による指示値の変動なし。
使用環境に合わせて選択可能な3種類の電源仕様。
「AC電源仕様」「DC電源仕様」「乾電池仕様」
オプションのリモートセンターで最大約20mの遠隔測定が可能。
用途研究室・倉庫・トンネル・クリーンルーム・地下室等の酸欠事故防止。
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知範囲0~25.0vol%
検知対象ガス酸素
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
材質(車輪)ナイロンウレタン車
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.36MB)
個人装着型(小型)
JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合●単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
検知対象ガス硫化水素
サンプリング方式拡散式
GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット
GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能
本器の脱着レバーにより着脱可能
ポンプ吸引流量の切り替え可能
標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル
その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)
電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様:東芝製LR6)
連続使用時間(時間)Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29
使用湿度範囲95以下(結露なきこと)
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaIICT4Ga(-20~+50℃東芝LR6))
警報の表示<流量低下警報時>FLOWランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWERランプ点滅(緑)
グリーン購入法適合
吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
楽々取付け即測定!
用途COの濃度監視に。
仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5
表示分解能1ppm
連続使用時間(時間)約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時)
検知原理定電位電解式
検知範囲0~150ppm
使用温湿度範囲温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)
検知方式拡散式
動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰
警報設定値50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】
検知対象ガス一酸化炭素
警報種類2段警報(H-HH)
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法適合
警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!
高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります)
信頼の安全設計!
<ガス検知部>
1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)
2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます
3.耐衝撃性(10m落下試験をクリア)
4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
質量(kg)約4
機能スナップショット、データロガ
言語表示日本語
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
材質(車輪)ナイロンウレタン車
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.33MB)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304、BA仕上げ
高さ(mm)880
材質(車輪)ナイロンウレタン
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)150
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。天板にはガードが付いていますので、機械や荷物の落下を防ぎます。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
ストッパーあり(×2)
均等耐荷重(kg)50
色(本体)シルバー
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。
皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
均等耐荷重(kg)50
仕様パンチングタイプ
ストッパーあり(×2)
色(本体)シルバー
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(2B仕上げ)
天板厚さ(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.61MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
高さ721~921mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。キャスター付で手軽に移動できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
均等耐荷重(kg)75
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×720~920
グリーン購入法適合
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
高さ調整範囲(mm)700~900
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
600シリーズ専用の本体筐体取付用金具となります
該当型式:OX-600/EC-600/RI-600
仕様2-M4用取付穴
寸法(mm)80(W)×120(H)
グリーン購入法適合
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
型式GX-Force/GX-6100/RP-3R(S)に使用可能なフィルターとなります。
グリーン購入法適合
1式(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304、BA仕上げ
高さ(mm)880
材質(車輪)ナイロンウレタン
段数2
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)100
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)800
材質(車輪)ナイロンウレタン
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)150
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ