ベルト蛇行防止タイプのローラーです
シリーズCRV
材質(ローラー部)ABS樹脂
材質(パイプ)ABS樹脂
ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。
軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。
屋外使用には黒色をお薦めいたします。
シリーズCR
材質(ローラー部)ABS樹脂
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズCRS
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラ径(Φmm)50
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズCRS
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラ径(Φmm)42
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
色乳白色
軸径8
シリーズCRS
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラ径(Φmm)38
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズCRS
ローラ径(Φmm)45
軸径10
色乳白色
材質(ローラー部)ABS樹脂
軽くて丈夫なABS製の網針です。滑りが良く使いやすい網針です。漁網から手芸まで様々な用途で使用できます。
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブコンベヤーに最適なローラーです。内R700でローラー長300mm、400mm、500mmの3規格取り揃えております。
全長(mm)+10
材質(ローラー部)ABS樹脂
材質(パイプ)ABS樹脂
パイプ肉厚(mm)3.5
材質PE(ポリエチレン)樹脂
色オレンジ
耐圧性が高く、衝撃にも強い硬質のABS樹脂製フロートです。
中は空洞ですが、硬い外装によって耐圧性を持たせ、ロープに取り付けやすい耳型製品です。
沈めるフロートに関しては、使用水深も重要な項目となり、水深が深くなるとフロートは水圧で割れてしまい、浮力を失ってしまいます。また、耐圧性の高いフロートは肉厚になるので、その分自重も重くなります。使用する水深に合わせたフロートを選びましょう。
この高強度のABS製底曳用フロートは、ポリエチレンフロートでは破損するような深部でご使用頂け、ロープ耳付で取付も簡単に行えます。
用途漁業、養殖業 、海洋土木工事、海水浴場での警告ブイなどの浮力材として
用途定置網、海水浴場、係船などに使われています。
仕様耳位置:上下耳
材質PE樹脂
色オレンジ
耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです。
漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイ
としてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けます。
ウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます。
色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています。
用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです。漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイとしてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けます。ウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます。色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています
用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途底曳
材質ABS製
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ
カーブ内R(mm)900
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
材質(ローラー部)硬質エンビ
軸の形状半月
材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3
コンベア機高H(mm)50
樹脂ローラ単品です。
用途交換用ローラ
ローラー幅(mm)300
ローラー径(Φmm)42
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー耐荷重(kg/本)13
軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし
肉厚(mm)2.6
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー径(Φmm)38
関連キーワード