種別つま先ガード
材質金属
質量(g)約130
タイプつま先
寸法(縦×横×高さ)(mm)48×92×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
工場見学や視察時に靴を履き替えずに靴の上からスリッパ感覚で履けるワンタッチ式 シューズプロテクター。踵と甲のマジックベルトで簡単着脱、靴のサイズに合わせて容易に調整ができます。
用途簡易型安全靴
色ブラック
甲被タイプマジックタイプ
安全靴の先芯から足の指を保護するパッドです。
外側にエンボス加工を施しておりますので、すべりにくいです。
メッシュタイプの生地を使用しておりますので、通気性に優れておりムレにくくなっております。
用途安全靴の足指保護に。
サイズ(cm)25.0~27.0
材質ネオプレン
トラスコ品番437-7770
厚さ(mm)2.5
質量(g)17
1組
¥779
税込¥857
当日出荷
こんなお得な商品も!

甲プロテクター
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護。
材質芯材:アルミ、裏材:不織布
重量物などを扱う人の足の爪先から甲までを落下物から保護します。
お使いの靴に履くだけで装着でき取り外しも簡単な商品です。
用途屋内外、軽作業全般に。防災用品として。来客用、工場見学用の足元を守るカバーとして。
仕様左右兼用、滑り止めなし、軽作業用
トラスコ品番206-7096
材質/仕上甲被:ポリカーボネート、底:ウレタン
質量(g)660
適合サイズ(cm)24.5~28.0
アズワン品番64-8565-61
1組
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
長靴の上からも着用できます。
刈払作業時のつま先の保護に。
片足用
仕様●材質:スチール●サイズ:4.5×9.5×4.5cm
アズワン品番65-2319-96
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。
マジックバンド用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
サイズ(cm)26.0~28.0
材質(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジ
トラスコ品番811-1749
質量(g)135
寸法(縦×横)(mm)112×170(展開時)
対応V4009、RT4009N
1組(2枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、先芯入長靴用甲プロテクタです。
用途先芯入りの長靴に装着し、落下物から足の甲を保護。
サイズ(cm)26~28
トラスコ品番405-8798
材質芯材:アルミ、バンド:革/ゴム
寸法(mm)縦112、横170(展開時)
質量(g)240
質量(g/組)240
1組(2枚)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
シューズの上に装着して足先を守るカバーです。耐水性で丸洗いできるTPU素材です。落下物による衝撃から足の甲を守るシュータンです。つま先キャップはグラスファイバー製です。スチール製キャップの製品と比べ50g軽いです。240Jまで耐衝撃性があります。(EN122568)耐摩耗性に優れています。熱・油・ガソリンに耐性があります。(ISO規格20345)伸び縮みするストラップで様々なシューズに適合します。ストラップは取り外し、交換が可能です。感染対策用の個人用防護具(=PPE)として使用可能です。製品の安全基準を満たすCEマーク付きです。フランス製です。
用途内装工事、物流、管理、衛生、食品業界の方向け。工場見学、倉庫見学、臨時使用に
先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。
マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。
革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、先芯付きの作業靴として使用できます。
用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。
材質(先芯)アルミニウム
こんなお得な商品も!

甲プロテクター
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
着脱式の甲プロテクタです。
用途安全靴の足甲部を覆い、落下物から着用者の甲部を保護します。
サイズ(cm)23.5~30
トラスコ品番388-0745
材質ステンレス
質量(g)170
寸法(縦×横)(mm)120×155(展開時)
メーカー商品コード2220200
1組(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
落下物から足の甲を守るプロテクターです。
先芯入りのひも靴タイプに取り付け可能です。プロテクターの穴に靴ひもを通すだけなので簡単です。
先芯部分に3ミリ以上重ねるようにして装着してください。
用途落下物の足の甲保護として。
色(表)黒、(裏)シルバー
材質アルミ
サイズフリー
質量(g)80/枚
寸法(縦×横)(mm)118×155
1組(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
踏み抜き防止の性能があります。
先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。
マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。
革靴や通勤用のシューズを、現場に合わせた作業靴にすることができます。
用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。
トラスコ品番206-6967
材質/仕上本体:ゴム 先芯:アルミニウム、中敷き:スチール入り
質量(kg)1.23
適合サイズ(cm)27.0~28.5
アズワン品番64-8769-44
1組(2個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
JIS規格JIS8101 S種認可
色ブラック
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
材質(甲被)牛革
標準質量(g/片足)780(25.5cm)
機能耐久性
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ長靴
再生紙使用マーク適合
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
JIS規格JIS8101 S種認可
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
材質(甲被)牛革
標準質量(g/片足)720(25.5cm)
機能耐久性
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
再生紙使用マーク適合
着脱式の甲プロテクタです。
用途安全靴の足甲部を覆い、落下物から着用者の甲部を保護します。
サイズ(cm)23.5~28
トラスコ品番388-0737
材質アルミニウム、牛革
寸法(縦×横)(mm)84×140(展開時)
メーカー商品コード4140430
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M//F2/HI1/H 合格 。樹脂甲プロテクター搭載。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
材質(甲被)牛革
標準質量(g)980(26cm/両足)
材質(先芯)ワイドACM樹脂
立体アーチサポートインソールを装備した疲労軽減ワークサンダルです。軽作業現場や立ち仕事、厨房用コックシューズとして最適です。立体アーチサポートインソール、耐滑ソール、つま先プロテクターを装備しています。
用途軽作業用サンダル。
材質甲皮:EVA、靴底:EVA・合成ゴム、つま先:樹脂カバー
靴タイプサンダル
つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
種類クリーンシューズ
材質(ソール)エーテル系ポリウレタン
機能静電
JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
足幅3E
材質(先芯)樹脂
つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用
仕様爪先樹脂プロテクター
色ホワイト
種類クリーンセーフティシューズ
材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル静電布
機能静電気対策
JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
足幅3E
材質(先芯)樹脂
靴タイプショートブーツ
つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用
スポーツ用防具をヒントに開発した樹脂製足甲プロテクター。紐タイプ・ベルトタイプのシューズに取り付け可能
サイズF
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
材質(甲板)樹脂
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・M・F合格
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
温水(130℃まで)で丸洗い可能です。
幅広いサイズの靴に対応できます。
革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、各現場に合わせて使用できます。
用途食品、介護、理化学関係に。
工場、施設、建設現場などの訪問者用に。
材質/仕上本体:ゴム
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。脱ぎ履きが楽なサイドファスナー付きです。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
材質(甲板)樹脂
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・M・F合格
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
用途クリーンルーム用。
長さ(cm)約48(26.0cm)
色ホワイト
足幅3E
種類クリーンセーフティシューズ
グレードクラス100相当
材質(ソール)エーテル系ポリウレタン
標準質量(g/片足)840(26.0cm)
機能静電
JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
電気抵抗(Ω)105~8
材質(先芯)樹脂
足指・甲を守る安全保護具の未来系セーフティプロテクター(日本製)。
サイズF
素材ポリカーボネイト
低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
質量(g)1040
アズワン品番64-6312-99
1足
¥10,980
税込¥12,078
63日以内出荷
低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。
色白
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
規格ISO Class5~6(Fed/STD クラス 100~1000)相当、S種(JIS T 8101)相当
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ポリ塩化ビニール(PVC)
電気抵抗値1.0×105~8Ω
標準質量(g/片足)440(26.0cm)
機能静電気防止
JIS規格JIS T 8101 S種相当
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
防水シフトパッド付バイクブーツ。プロテクター付き。
MOTO-MAX
バイク乗りのファッション、バイカーファッションをより広く認知させるためにバイク乗りのアイテムでありながら普段使いが出来るアイテムを発信しています。
MOTO-MAXはアメリカン・ツアラー・ネオレトロ・アドベンチャー系まで幅広いバイクに合う、ライダーシューズを目的としてデザインしました。
くるぶしプロテクター
ローカットでは無く、ハイカットスニーカーにする事で、保護範囲を増やし、くるぶしにはプロテクターが入ってます。
ライディング時に足首の動きを妨げないように、足首後方部分に工夫を施し、運動性能を妨げず、快適にライドする事ができます。
本革レザーのシフトパッド
バイカーで一度はお気に入りシューズに穴をあけた事があるお客様は多いと思います。
MOTO-MAXでは、シフト操作で摩耗しやすいつま先部分に、本革のシフトパットを採用する事で、高い耐久性を実現しました。
また、レザーにする事で、デザインを損なう事無く、おしゃれに履きこなせます。
大き目のパッドのため、広範囲をカバーしているので、車種・乗り方に関わらず、チェンジペダルからシューズが痛むのを回避できます。
シューズのお色によって異なるソールカラー
ブラックはオレンジ、グレーはグリーンのソールカラーにより後ろから見た時の視認性を高めます。
新機能”ステップキャッチ”
ライディングのポジションにより2つの位置でソールがステップに引っかかります。
それにより楽な姿勢になり、滑りも防止します。
脱ぎ履きしやすいサイドファスナー
バイク乗りは普段履くスニーカーよりもきつめに紐を締めます。
そのため脱ぎ履きにはサイドファスナーがとても便利です。
ソールからの再設計
甲高・幅広と言われる日本人の足型に合わせて、ソールから再設計しました。
男性(メンズ)のお客様でも、女性(レディース)お客様でも快適に過ごせるよに設計された靴になっております。
色グレー(ソール:グリーン)
防水シフトパッド付バイクブーツ。プロテクター付き。
MOTO-MAX
バイク乗りのファッション、バイカーファッションをより広く認知させるためにバイク乗りのアイテムでありながら普段使いが出来るアイテムを発信しています。
MOTO-MAXはアメリカン・ツアラー・ネオレトロ・アドベンチャー系まで幅広いバイクに合う、ライダーシューズを目的としてデザインしました。
くるぶしプロテクター
ローカットでは無く、ハイカットスニーカーにする事で、保護範囲を増やし、くるぶしにはプロテクターが入ってます。
ライディング時に足首の動きを妨げないように、足首後方部分に工夫を施し、運動性能を妨げず、快適にライドする事ができます。
本革レザーのシフトパッド
バイカーで一度はお気に入りシューズに穴をあけた事があるお客様は多いと思います。
MOTO-MAXでは、シフト操作で摩耗しやすいつま先部分に、本革のシフトパットを採用する事で、高い耐久性を実現しました。
また、レザーにする事で、デザインを損なう事無く、おしゃれに履きこなせます。
大き目のパッドのため、広範囲をカバーしているので、車種・乗り方に関わらず、チェンジペダルからシューズが痛むのを回避できます。
シューズのお色によって異なるソールカラー
ブラックはオレンジ、グレーはグリーンのソールカラーにより後ろから見た時の視認性を高めます。
新機能”ステップキャッチ”
ライディングのポジションにより2つの位置でソールがステップに引っかかります。
それにより楽な姿勢になり、滑りも防止します。
脱ぎ履きしやすいサイドファスナー
バイク乗りは普段履くスニーカーよりもきつめに紐を締めます。
そのため脱ぎ履きにはサイドファスナーがとても便利です。
ソールからの再設計
甲高・幅広と言われる日本人の足型に合わせて、ソールから再設計しました。
男性(メンズ)のお客様でも、女性(レディース)お客様でも快適に過ごせるよに設計された靴になっております。
関連キーワード