取付方式貼付タイプ
材質PETステッカー
ヘルメットの上部に貼ってお使い下さい。
取付方式ステッカー
用途アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。
表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。
取付方式シール/ステッカー
材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄)
取付方式シール
タイプ反射
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容ギヤ部への巻き込みの恐れあり。運転中はギヤ部に手を近づけないこと。保守作業は電源を切ってから行うこと。対象業界: 食品機械対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
危険予知ステッカー
サイズ60×50mm
仕様裏面離けい紙付
材質PETステッカー
形状ステッカー
区分安全保安用品
質量(g)9
取付方式ステッカー
取付方式ステッカー
材質緑反射シート
仕様白印刷
寸法(mm)34角十字
質量(g)15
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容保護具の着用聴覚への障害の恐れあり。防音保護具を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。障害の場合の感電または保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。
用途保護アース (接地)、ProteCtive eArth (ground)
シール20枚付/シート
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル
材質蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)-29~100
付属品裏面離けい紙付
形状ラベル
取付方式ステッカー
仕様接着シールは恒久的
トラスコ品番859-0142
質量(g)270
縦(mm)25
横(mm)25
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
取付方式シール/ステッカー
仕様軟質アルミ材ステッカー、すべり止め処理
従来のステッカーよりシワが入りにくくキレイに貼ることができます。
取付方式ステッカー
材質耐候エンビシート
仕様裏面離けい紙付
寸法(mm)120角十字
質量(g)2.5
日本緑十字社品番233132
1組(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
各種ヘルメットに貼付できるステッカーです。
油性ペンなどで書き込みできます。
用途ヘルメット用
材質PETステッカー
取付方式ステッカー
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
本人及び配偶者・扶養親族用のマイナンバーの上に貼って使用します。プライバシー、セキュリティー対策に最適です。
仕様1度はがすと再度接着しないタイプ(貼り直し不可)
材質紙
形状長方形
質量(g)11
横(mm)53
2018年トラスコ掲載ページ10 0383
視認性が高い丸型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。
安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。
色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。
1袋あたり蛍光シール20個入りです。
用途安全用表示板シールとして
色別での管理用に。
厚さ(mm)0.16
材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
質量(g)35
寸法(Φmm)50
使用場所屋内
表面保護シール付き。カーボンバラ仕様
用途100枚入り
色シルバー
1セット(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関係者が感染性廃棄物であることを識別できるための表示シールです。剥離紙が付いていて、はがして使う仕様です。粘着シールのため、容器等にも貼り付けることができます。10cmX10cmで大きく見やすいサイズです。1組100枚入りと小ロットのため、お求めしやすい枚数です。
用途分別表示に。医療機関・研究室など各種施設等における感染性廃棄物の分別表示に。特定病原体等を取扱う施設や輸送容器等に。
縦(mm)100
横(mm)100
取付け方法粘着シール
禁煙シール500枚ロールです。
用途飲食店前や駐車場の喫煙防止対策に。
質量(g)ロール:107
シール500枚
シール寸法(mm)38×38
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
屋内でも屋外でも使える!
セット内容本体×1
材質紙、フィルム
寸法(mm)200×300
アズワン品番64-5186-11
1枚
¥273
税込¥300
当日出荷
用途立体的なイラストを用いたストップマークです。
表示内容とまれ みぎをみて ひだりをみて
取付方式シール/ステッカー
材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白)
寸法(横×縦)(mm)370×300
表面保護シール付き
用途台紙付き。60枚入り
色シルバー
1セット(60枚)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
充と空のシールでボンベの空充表示をします。会社名や電話番号を空のシールに明記可能です。
用途ボンベの空・充表示に。
取付け方法粘着シール
表示内容警告マーク
取付方式ステッカー
材質基材:ポリエステルフィルム表面:PET粘着材:アクリル系溶剤
仕様剥離紙付
使用温度範囲(℃)-20~+80
海外の方にもわかりやすい、多言語表記!ソーシャルディスタンスを見える化!屋内でも屋外でも使用可能
取付方式シール/ステッカー
材質紙、フィルム
セット内容本体×1
寸法(mm)200×300
1個
¥182
税込¥200
3日以内出荷
1袋(200枚)
¥3,267
税込¥3,594
翌々日出荷
1袋(100枚)
¥2,693
税込¥2,962
翌々日出荷
1袋(100枚)
¥2,693
税込¥2,962
翌々日出荷
1袋(100枚)
¥2,693
税込¥2,962
翌々日出荷
1袋(200枚)
¥3,267
税込¥3,594
当日出荷
1袋(200枚)
¥3,267
税込¥3,594
翌々日出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。
仕様剣先なし、片面高輝度反射
長さ(mm)2000
厚さ(mm)ポール:1.4
色表示板:蛍光イエロー無地
直径(Φmm)38
枚数【シート数】2
シート幅(mm)300
色(シート)赤反射
1セット(5本)
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。
仕様剣先なし、片面高輝度反射
長さ(mm)2000
厚さ(mm)ポール:1.4
色表示板:蛍光オレンジ無地
直径(Φmm)38
枚数【シート数】2
シート幅(mm)300
色(シート)赤反射
1セット(5本)
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。
自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
サイズ(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式外縫い
文字内容電気危険マーク
取付方式ステッカー
材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様剥離紙付
エスコ品番EA983CC-7
寸法(mm)40×46
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
文字内容電気危険マーク
取付方式ステッカー
材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様剥離紙付
エスコ品番EA983CC-8
寸法(mm)80×92
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ