26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス 仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3 厚さ(mm)1.0 規格EN388 2016 機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様すべり止め:有り 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム 滑り止め効果あり EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 トラスコ品番635-3296 材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.1 ライトグレー/ブラック サイズM 規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.4 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維 手のひらまわり(cm)19.2 手の平幅(cm)9.6 色(手首部)オレンジ ゲージ数15 耐切創性3/D
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)1.0 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN388 2003:4542、EN388 2016:4442C 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺 全長(cm)30 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。 厚さ(mm)1 ダークグレー 規格【EN388 2016規格】4×42F ゲージ数15 耐切創性X/F(EN388:2016) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(1.56MB)
1双ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)1.25 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブラック/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、UHMWPE、ナイロン ゲージ数15 耐切創性3/D 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4343D
1双
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)1.3 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブラック/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018:4342E、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ステンレス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ数15 耐切創性3/E 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4342E
1双
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-728L DEXCUT 動画あり
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。全面にコーティングを施したオールコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立工程で様々な部品の取り扱いに幅広く対応します。耐切創性手袋が必要な作業で、鋭利な部品も安心して扱えます。乾いた部品もオイルの付着した部品も安定したグリップで扱えます。高温な部品の取り扱いにおいては接触温度最大100℃までしっかり手を保護します。最適な装着感と安心のグリップ力で生産性、安全性、使用価値を向上します。手のひらコーティングにより耐久性を向上させました。
用途一般組立作業。メンテナンス。検査。オイルが付着した部品の組立軽作業。材料処理。プラスチック射出成形 トラスコ品番255-4821 材質繊維部:パラアラミド、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.21 グリーン/ブラック サイズL 規格【EN388 2016】4×21B 全長(cm)19.6~24.8 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)18.2 ゲージ数15 耐切創性2/B
1双
1,098 税込1,208
翌日出荷

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 トラスコ品番635-3298 材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.1 グレー/ブラック サイズL 規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 全長(cm)24 中指長(cm)7.6 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維 手のひらまわり(cm)20 手の平幅(cm)10 色(手首部)ホワイト ゲージ数15 耐切創性3/D
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
用途鋭利な部品の組み立ておよび点検。金属部品の取り扱い。メンテナンス 材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル 厚さ(mm)1.3 ブラック 規格【EN388 2016規格】4X43D 入数(双)1 機能軽量、耐切創、耐摩耗性 全長(cm)20.5~27.2 ゲージ数15 耐切創性X/D
1双
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途自動車関連、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。 材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.65 イエロー/ブラック 規格EN407 2020規格(X2XXXX) ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格2016規格:4331D
1袋
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。手の甲の特殊なラバーコーティングにより、手を挟んだ際に衝撃を吸収し手の甲と指先を守ります。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。手の甲を保護する必要のある作業に。 適合Oeko-Tex100:認証 材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.3 ブラック/イエロー 加工Sanitized加工 対応スキン・ヘルス・アライアンス:認証 コーティング手のひら側 耐衝撃性合格(EN388) ゲージ数15 耐切創性F 編数15ゲージ タッチスクリーン対応
1双
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋ハイフレックス 11-561 アンセル 動画あり
薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。 INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。 薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。 強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。 シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。 耐切創性、耐引裂性に優れています。
用途自動車関連。 建設関連。 機械設備。 金属加工。 鉱業。 メンテナンス。 組み立て作業。 厚さ(mm)1.1 入数(双)1 機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感 耐切創性XC EN388規格4X42C(2016)
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 アンセル 動画あり
手の甲と指先に耐衝撃性のクッションを装着し、衝撃から手を守ります。泥や油に対してのグリップ力と耐切創性、耐衝撃性に優れています。特殊なオイル不透過性の技術により、手を清潔に保つことができます。優れたオイルグリップと耐切創性、耐衝撃性は、極度な状況でも手を保護し、疲労を軽減します。
用途パイプの接続。モーター・工具の分解・組み立て。重機・設備メンテナンス。クリーニングツールの取り扱い。鉱業。石油精製。 材質(すべり止め)ネオプレンゴム・ニトリルゴム 耐摩耗性4 耐切創性2 耐突刺し性2 耐引裂き性4
1双
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-601 アンセル 動画あり
乾燥した環境で、最高レベルの手先の作業性のために設計されています。小さな部品でも快適で正確な処理ができます。精密作業およびクリーンハンドリングに適合します。低発じん性のため、微細なチリや製品間の汚染から製品を保護します。黒色のため、汚れが目立ちません。まるで2つ目の肌のように、小さな部品でも快適で正確な処理ができます。
用途小さな部品の組み立て。自動車関連。機械設備。金属製作。輸送関連。 厚さ(mm)0.94 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA
1双
特価
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原手には再生ポリエステル使用しております。コーティング部分にも約11%の再生ニトリルを使用しまして、手袋全体の約60%にリサイクル原料を使用しました環境配慮型商品です。エコマーク取得済みです。エコマーク認定番号 23 103 005。世界最高レベルの安全な繊維製品の証明であります、「エコテックス(R)スタンダード100 (OEKO-TEX(R) STANDARD 100)」認証済みです。掌に油や摩耗に強いニトリルゴムを使用しております。精密作業がしやすい15ゲージ編みです。
用途梱包、運送、土木、建築、農作業、メンテナンスなど一般作業全般にご使用下さい。 規格EN388:2016 エコマーク認定認定 入数(双)1 材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(再生ポリエステル約60%配合) 材質(掌側)ニトリルゴム(再生ニトリル11~13%配合) ゲージ数15 耐摩耗性4 耐切創性1、EN ISO無し 耐突刺し性1 耐引裂き性2 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)60 エコマーク認定番号23103005 再生材使用使用
1双
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧州統一規格EN388:2016カットレベルX/Dの15ゲージ耐切創手袋。高強度の超高分子量ポリエチレン繊維ADAMAS(R)を使用し、ソフトな着け心地を実現。更に耐油性、耐摩耗性に優れるニトリルを背抜きコーティングする事で、強度と高いフィット感を両立しています。甲側には打撃や挟み込みから手指を守る衝撃吸収セルを配置。作業中の様々なリスクを緩和します。
用途普通作業全般 材質ポリエチレン、ポリエステル、天然ゴム(保護セル) ブラック/イエロー 入数(双)1 機能耐切創、耐油 材質(すべり止め)ニトリル ゲージ数15 関連資料(1.83MB) (1.52MB) 甲被タイプ手甲保護
1双
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。 仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 2018年トラスコ掲載ページ6 0551 EN388規格EN388
1双
569 税込626
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。
用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能通気性、グリップ力 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 機能グリップ力、通気性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性- 2018年トラスコ掲載ページ6 0550
1双
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた指先触感性があります。優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。
用途精密加工、組立作業、食品業界。 仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能グリップ力、通気性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 2018年トラスコ掲載ページ6 0550 EN388規格EN388
1双
639 税込703
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)