ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレン繊維のシルバーシルクを使用した耐切創手袋です。サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途切創リスクの高い作業
適合EN388 2003規格:4
材質手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)1.4
規格EN388 2016規格:B
材質(すべり止め)ポリウレタン
ゲージ数13
サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途切創リスクの高い作業
適合EN388 2003規格:4
トラスコ品番680-2651
材質手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)1.4
色グレー
サイズLL
規格EN388 2016規格:B
全長(cm)24.5
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)18.5
ゲージ数13
1双(1双)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
トラスコ品番635-3296
材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.1
色ライトグレー/ブラック
サイズM
規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
全長(cm)23.5
中指長(cm)7.4
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維
手のひらまわり(cm)19.2
手の平幅(cm)9.6
色(手首部)オレンジ
ゲージ数15
耐切創性3/D
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。
手の甲を保護する必要のある作業に。
トラスコ品番206-4613
質量(g)160
材質(すべり止め)塩化ビニール
色(手首部)グレー
アズワン品番64-8332-01
EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。
厚さ(mm)1.3
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
厚さ(mm)1.3
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
トラスコ品番635-3298
材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.1
色グレー/ブラック
サイズL
規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
全長(cm)24
中指長(cm)7.6
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維
手のひらまわり(cm)20
手の平幅(cm)10
色(手首部)ホワイト
ゲージ数15
耐切創性3/D
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。手の甲の特殊なラバーコーティングにより、手を挟んだ際に衝撃を吸収し手の甲と指先を守ります。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。手の甲を保護する必要のある作業に。
適合Oeko-Tex100:認証
材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.3
色ブラック/イエロー
加工Sanitized加工
対応スキン・ヘルス・アライアンス:認証
コーティング手のひら側
耐衝撃性合格(EN388)
ゲージ数15
耐切創性F
編数15ゲージ
タッチスクリーン対応
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
滑り止め効果あり
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。
強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です
ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します
高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能
13ゲージ薄手タイプ
耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等
材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、伸縮性
ゲージ数13
耐切創性レベルD
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。
強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。
特殊発泡ニトリルコーティングによる高いグリップ力と摩耗強度があります。
耐油性・耐突刺・耐引裂に優れています。
ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
通気性が良く汗蒸れを軽減
耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、機械整備、アウトドア 等
材質繊維部:ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維、樹脂部:ニトリルゴム
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、耐油、耐突刺、耐引裂、伸縮性、通気性
ゲージ数13
耐切創性レベルD
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。
強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。
袖長タイプにより手首もしっかりと保護できます
ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。
高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能
耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等
材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、伸縮性
ゲージ数13
耐切創性レベルD
溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。
用途溶接、溶断作業。高熱のもの触れるリスクのある作業。
規格EN388
耐摩耗性3
耐切創性2
耐突刺し性3
耐引裂き性4
2018年トラスコ掲載ページ7 0366
高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティングナックルコート
材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
高品質な冬用手袋です。
トラスコ品番114-6959
材質(すべり止め)ポリウレタン
1双
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
軽さと柔らかさを追求しながら、グリップ力・耐摩耗性にも優れています。低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。
用途電気部品・精密機械組み立て工程。
トラスコ品番116-3263
材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.96
色ホワイト
サイズL
タイプすべり止め:付
規格EN3882016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA
全長(cm)22.1
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)19.4
ゲージ数15
編数15ゲージ編
1双
¥289
税込¥318
当日出荷
伸縮性があり使い心地が良い。
蛍光色を使用し高い視認性。
洗濯機で洗えて清潔。
高い耐衝撃性とグリップ力であらゆる現場での安全確保。
伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材
耐油性を備え高いグリップ力
多くの「ひだ」が指への衝撃を吸収する。
用途建設業・土木工事・レスキュー・モータースポーツ・山岳レジャー・サイクリング等
カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。最高レベルの通気性があります。ゴワゴワ感は少なく、優れた指先触感と、優れたドライウェットグリップ性能も発揮します。
用途精密組立。精密作業。
色グレー
入数(双)1
コーティングDMF、TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
材質/仕上手袋:ポリアミド、エラステイン、カーボン、コーティング:アクアポリマー・フォーム・コーティング
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN 388(CE 3121)
表面抵抗値(Ω)108以下
関連キーワード