1,351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(タイタン)鉄骨用親綱支柱 LP型
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。 支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型 トラスコ品番821-7913 材質LP:アルミ、KP:スチール 質量(kg)7.6 取付寸法(mm)【底面】50×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×150×1081 材種アルミ
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

ロープ(Φ9~12)の張支柱に。鋼製パイプ使用の軽量タイプ。
直径(Φmm)16 長さ(mm)1250 材質鋼製 質量(kg)0.5
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷


覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg)5 タイプO型 仕上溶融亜鉛めっき ボルト平径(mm)21
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷



空間収納シリーズ クローゼット飾り棚などに WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用エンドキャップです。 棚支柱の両端に差し込むだけで固定でき、先端面を保護します。
材質エラストマー樹脂 幅(mm)10 安全荷重(kg)60
1袋(4個)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。) 材質溶融亜鉛メッキ 型式SK-920P 厚さ(mm)(挟み厚)45まで 質量(kg)8.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など 形状パイプ 材質ポリエチレン タイプパイプ型 色(柄)トラ 両面テープあり
1パック(2本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質スチール 形状ベース式 寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850 質量(kg)約3.9 タイプピラー 仕上焼付塗装 フック片フック ポール径(Φmm)60.5
1本
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷

吾妻商会(AZUMA)カーブミラー支柱
オレンジ塗装で目立ちます。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置 材質鋼管 表面処理下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 オレンジ 直径(Φmm)76.3 肉厚t(mm)3.2
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメダデンキ保護扉支柱
エコ商品
分電盤の保護扉用ヒンジ付支柱です。
材質(本体)亜鉛合金 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.93MB)
1個
919 税込1,011
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850 質量(kg)約8.2 タイプピラー 仕上焼付塗装 フックなし ポール径(Φmm)101.6
1本
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下盤用保護扉支柱
エコ商品
支柱取付位置が画一であるため、機器配置などの寸法割り出しが容易です。 機器配置スペースが広く取れ、ボックス外形のコンパクト化につながります。 10mm単位での深さ調節ができます。 扉の取り外しができます。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として 形状パイプ ライトグレー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)10 トラスコ品番854-7821 幅(mm)60 質量(g)119 長さ(m)0.89 内径(Φmm)40 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
欠品中

標識を取付けて設置することができます。
規格アルミ支柱 サイズ(mm)台:幅330×奥行350×高さ150、アルミ支柱:Φ50×高さ2000(※アルミ支柱は支柱のみアルミ製となります。)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)安全屋根支柱用心棒
低層住宅建設時に使用するリトラクタ式の墜落・転落防止器具です。屋根上に支柱を設置してベルブロックのフックを墜落制止用器具に掛けて作業の安全を確保できます。屋根上作業時に墜落制止用器具フックを掛ける場所がなかったり、親綱が張りづらかったりといった悩みを解消します。
用途屋根上作業用。 適合ベルブロック:2個 トラスコ品番663-4192 人数作業:2 移動距離(m)半径8 支柱の高さ(mm)1200
1個
139,800 税込153,780
欠品中

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として イエロー 長さ(m)0.9 材質NBR(発泡ゴム) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トマト、ナスなどのつるもの野菜にぴったりの丸型プランターです。貯水機能(底面給水)が付いており、水やり回数を軽減でき、お出かけも安心です。 安全安心の日本製 付属品 支柱フレームX1 支柱スタンドX4付き
用途家庭菜園にぴったり 材質R-PP 直径(Φmm)約380 高さ(mm)約350
1個ほか
819 税込901
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業保護板支持・支柱
エコ商品
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
セット内容10コ入 材質本体:鉄 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トマト、ナスなどのつるもの野菜にぴったりの深型プランターです。貯水機能(底面給水)が付いており、水やり回数を軽減でき、お出かけも安心です。 安全安心の日本製 付属品 支柱フレームX1 支柱スタンドX6付き
用途家庭菜園にぴったり 材質R-PP 長さ(mm)約324 幅(mm)約600 高さ(mm)約324
1個ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーグ安全工業標識支柱台(標準型)
標識を取付けて設置することができます。※キャスター無しも製作可能です。
付属品キャスター2個付き 質量(kg)約30 規格標準型 サイズ(mm)台:幅330×奥行350×高さ150、支柱:Φ50.8×高さ1830
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ハーフオープンタイプでネットを張った後で簡単に装着できます 網目やロープに干渉しにくい設計になっています。
仕様ベルト式マジックテープ止め 材質外被:ターポリン 外径×内径(Φmm)80×50 長さ(cm)100 厚さ(cm)1 質量(g/組)580
1組(2枚)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)
タイプ壁掛用金具 支柱(mm)220 支柱厚さ(mm)2.8 支柱径(Φmm)76.3
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷


クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。 別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガードレール等の支柱に共架する視線誘導標(デリネーター)です。 防護柵支柱へのバンド共架式。
仕様視線誘導標設置基準適合品 付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付 材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:アルミニウム合金に白アルマイト塗装、バンド:アルミニウム合金
1組
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガードレール等の支柱上部に被せる視線誘導標(デリネーター)です。 防護柵支柱へのかぶせ式。
仕様視線誘導標設置基準適合品 付属品支柱取付用レンチ 材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、かぶせ金具:アルミダイカスト
1組
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガードレール等の支柱に共架する視線誘導標(デリネーター)です。 防護柵支柱へのバンド共架式。
仕様視線誘導標設置基準適合品 付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付 材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:アルミニウム合金に白アルマイト塗装、バンド:アルミニウム合金
1組
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等 仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能 材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS 寸法(Φmm)600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。 面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
安全荷重(kg)60
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガードレール等の支柱上部に被せる視線誘導標(デリネーター)です。
仕様視線誘導標設置基準適合品 付属品支柱取付用レンチ 材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、かぶせ金具:アルミダイカスト
1組
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーブミラー グリーンクロス 動画あり
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に 材質ポリカーボネイト
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱は外径38mmの太径パイプを採用。強度と安全性に優れています。
質量(kg)2.5 高さ(mm)1800 外径(Φmm)38 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷

吾妻商会(AZUMA)小型看板用支柱
鋼管に白色焼付塗装を施した支柱です。
用途ステッカーを貼り付けたり、油性マジックで書き込みし看板として利用できます。 直径(mm)60.5
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)