丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)約900
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(m)約0.9
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状パイプ
色白
材質基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
トラスコ品番489-6301
質量(g)205
取付方式背割れタイプ
長さ(m)2
内径(Φmm)49
外径(Φmm)69
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色イエロー
長さ(m)0.9
材質NBR(発泡ゴム)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。
長さ(m)1
厚さ(mm)10
材質ポリエチレン(PE)
種別貼付タイプ
形状パイプ
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
形状パイプ
色ライトグレー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)10
トラスコ品番854-7821
幅(mm)60
質量(g)119
長さ(m)0.89
内径(Φmm)40
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など
形状パイプ
材質ポリエチレン
タイプパイプ型
色(柄)トラ
両面テープあり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色黄×黒
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
クッション材仕様の為安全確保できます。
反射シールを張っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
単管にワンタッチで取り付けるだけで色鮮やかな表示機の機能とクッション材による安全保護機能を同時に得られます。
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。
建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。
駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。
付属品テープ
仕様非粘着
材質IXPE、(反射材)PET
長さ(mm)1000
質量(g)68
内径×外径(Φmm)49×69
手すりに被せて貼るだけ、簡単取付!。しっかり握れる波型形状、表面のザラザラ仕上げで、手すりのグリップ力アップ。非常に柔らかく弾力性のある素材です。付属の両面テープを手すりに貼り、切れ目から被せて、しっかり圧着。手すり直径32mm、35mmの2種類。
用途階段やトイレ、玄関の手すりのグリップ力向上に。
色ブラウン
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)400
粘着剤アクリル系
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)約18
色黄/黒
長さ(m)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)68
内径(mm)50
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
色ホワイト
厚さ(mm)10
材質(基材)発泡ポリエチレン
長さ(m)2
取付け方法背割れタイプ
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途円柱やパイプの安全対策として。
色ブラック×イエロー
材質NBR
長さ(mm)900
取付方式粘着タイプ(両面テープ別売)
クッション材使用のため安全確保できます。
反射シールを貼っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。
質量(g)2000
耐荷重(kg)80
背もたれなし
材質(座面)ポリエステル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×320×480
クッション材使用のため安全確保できます。反射シールを貼っているので夜間でも安全です。
長さ(mm)1000
外径(Φmm)68
内径(mm)50
単管に取り付ける反射材付き発泡養生材。粘着テープ付きで、しっかり取り付けできます。
用途クッション材で単管を覆い通行者の安全に最大限に配慮しております。
長さ(m)1
内径(Φmm)50
外径(Φmm)48.6Φ単管用
クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。
質量(g)2700
耐荷重(kg)80
背もたれあり
材質(座面)ポリエステル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×470×730
座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。
キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
軽量で取扱いがし易く、配管作業が用意に行えます。
被覆材が架橋ポリエチレン管の保護材としてだけでなく、緩衝材にもなります。
被覆材は、断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用として、優れた性能を発揮します。
被覆材は、認識できるようになっています。給水用はブルー、給湯用はオレンジで配管作業をスムーズにしました。
呼び径(A)13
材質ポリエチレン
厚さ(mm)被覆材/5
長さ(m)50
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)17.0×12.8
クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。6脚セットです。
質量(g)2000
耐荷重(kg)80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×320×480(1脚)
クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。6脚セットです。
材質主材:スチール(紛体塗装)、シート張地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(g)2700
耐荷重(kg)80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×470×730(1脚)
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン
形状パイプ
厚さ(mm)8
長さ(m)1
内径(Φmm)48.6
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質エラストマー(TPE)
長さ(mm)900
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質エラストマー樹脂
駐車場の柱まわりや建物のコーナーなどに取付けます
目につきやすいトラ柄での注意喚起します
クッション性に優れたNBRスポンジで衝撃をやらげマス
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
両面テープ付きで簡単に貼り付けられます
色黄×黒
材質NBR発泡体
軽くて強度がある結束・荷造りロープです。
PPフラットヤーン原糸の残糸を有効利用したエコ商品です。
漁業等産業用資材として多方面で使用されています。
用途重量物の結束、荷造りに。鋼管パイプ等の保護緩衝材として。装飾荷造りに。スチールバンドの代替品として。
クッション性に優れています
スポンジカバー
手すりやパイプの保護などにご使用いただけます
こんなお得な商品も!

塗装スタンド 組立不要タイプ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。
パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。
折りたたみ収納可能!
空いたスペースに収納できる。
用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ
質量(kg)約5.7
耐荷重(kg)約100
パイプ径(Φmm)約28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
作業高さ(mm)約700~約1050
作業幅(mm)約1080×約500~約900
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。
設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。
クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。
マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。
材質(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石
全長(mm)約910
色赤/白
タイプマグネット式
パイプ径(Φmm)約60
ベース径(Φmm)約80
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
プラスチックダンボールシートに熱罫線加工を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの梱包に適しています。
折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。
プラスチックダンボールシートに60mm間隔で折れ線加工(熱罫線)を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの重量物の梱包に適しています。折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。
材質ポリプロピレン
幅(mm)1250
長さ(m)50
カプセルプリズム型蛍光高輝度反射シート(Φ75)
マジックテープによる着脱式。
材質ターポリン、高輝度反射シート
厚さ(mm)1.25
寸法(mm)200×80(設置サイズ)
質量(g)16
タイプ両面(レモンイエロー)
1台
¥659
税込¥725
4日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400
質量(kg)72
高さ(mm)298
材質(車輪)ゴム
キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在)
荷台寸法(幅)(mm)750
キャスター径(Φmm)150・200
材質(ハンドル)スチール
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
センターパイプにエアークッション機構が搭載された、ベーシックなライトスタンドです。エアークッション機構により、機材の急な落下を防止することが出来、安全に使用することが出来ます。
用途撮影、ライティング
付属品スピゴットアダプター
質量(g)1700
段数3段
耐荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)センター:22.4~29.5、脚:22
最低高さ(mm)800
収納寸法・高さ(mm)800
伸長(mm)(全体)2200
1本
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
耐久性に優れた大型台車。プラスチックの底部に強化パイプを追加し、軽量化と強度を高めています。天板は滑りにくく、滑り止めクッションによりハンドル折りたたみ時の干渉音を軽減。大型滑り止め10ヶ所と角丸加工を標準装備し、高い安全性と使いやすさを実現しました。また、天板には台車の持ち上げに便利な2つのハンドルが付いています。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車
質量(kg)14.5
車輪径(Φmm)130
タイプ折り畳み式
積載荷重(kg)300
床面高さ(mm)215
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)910
材質(ハンドル)鋼
滑り止め効果有り
荷台寸法(奥行)(mm)780
騒音対策静音クッション
材質(荷台)樹脂
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ