111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こだわりのスパイク底 しっかり地面を捉える高品質スパイクピン使用! スパイク機能を活かし安定性を強化する円柱ブロック。 JIS S級相当と特許鉄芯入りで危険な落下物からつま先を防護 脱着簡便の大開放マジックバンド式 履き口ズボン止めによって靴からズボンが抜けにくい ナイロン入り綿布と足下綿布補強加工で丈夫
1足
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で、伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴!
用途山仕事、草刈など 材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属 材質(ソール)ゴム+金属 機能トテッキングスパイク底、高強度鋼製先芯入、透湿耐水構造、アルミ製甲防護板付 材質(先芯) 靴タイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク
1足
9,990 税込10,989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄 機能(スパイク数)6個
1足
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全先芯入りマジックベルト付きタイプの防水スパイクシューズです。 股付スパイクシューズなので日本の急な山、作業関係で踏ん張れます。 片足に55本もの鉄ピンがついています。 上段バンド下までの防水機能を有し、20cmほどの水深まで水の侵入を防ぎます。 山歩き、山菜採り、山仕事、トレッキング、雪道歩行などの冬季作業にもおすすめです。
用途山仕事・雪上作業など 形状ハイカット 質量(g)約745(片足平均) 材質(アッパー)合成皮革・合成繊維・ゴム・金属(先芯) 丈(cm)24 主材質底材:ゴム・合成樹脂(中底)・金属(ピン) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
1足
7,398 税込8,138
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴 踏ん張り、バランス、動きやすさを重視した、股付シューズモデルです。
用途山仕事、草刈など 仕様股付スパイク底、高強度鋼製先芯入、アルミ製甲防護板付、下部耐水糊加工 タイプ2型スパイク底・マジック 材質(ソール)ゴム+金属
1足
7,590 税込8,349
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

傾斜地が多い山林での作業、草刈、山菜取り等に最適!! 地面をしっかり掴むスパイクソール装着! 丈夫で通気性があるナイロン綿布使用! 衝撃から爪先を守る安心の鋼鉄製先芯入り! ダブルピン使用 シングルピンに比べ断然抜けにくいダブルピンを使用しているので、ピン抜けによる耐滑力の低下を防ぎます。 先丸タイプですが、スパイク地下たびのようにしっかりと踏ん張りが効き、耐滑力を発揮します。
タイプマジックテープ 材質(アッパー)ナイロン入綿布・マジックテープ・ゴム(爪先踵補強) 材質(ソール)鉄ピン・ゴム
1足
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチールスパイクピンで防滑性をUPしました。
用途農・林業 仕様防滑底、スパイクピン付、マジックタイプ 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)混紡 材質(ソール)ゴム 機能防滑底 材質(先芯)なし RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ足袋
1足
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安心の鋼製先芯入の安全スパイクブーツです。丈夫なアッパーでよく踏ん張れます。扱いやすい丈、スリムなサイズ感で履き疲れにくいです。アッパーに柔軟で丈夫な合成繊維貼り合わせのゴム生地を使用しているので一般的なゴム生地より破れ、避けに強く耐久性があります。踏ん張りが効く地下足袋特有の二段形状(指股)の良さをインソールの凹凸で再現しました。
用途山仕事・土手作業など 材質(甲被)ゴム・合成繊維 標準質量(g/片足)900(片足平均値) 丈(cm)胴25/フード9(平均値) 材質(先芯) 強度圧迫:S級相当 靴タイプ長靴
1足
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オレンジ 形状ハイカット タイプスパイクピン付 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)ゴム、ナイロン 材質(ソール)ゴム 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴
1足
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こだわりのスパイク底 しっかり地面を捉える高品質スパイクピン使用! スパイク機能を活かし安定性を強化する円柱ブロック。 脱着簡便の大開放マジックバンド式 履き口ズボン止めによって靴からズボンが抜けにくい ナイロン入綿布と足下綿布補強加工で丈夫
1足
5,290 税込5,819
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切創防止甲ガード装着 ナイロン入綿布使用 特許鉄芯入 踏ん張り力を発揮する地下足袋スパイク底装着 一部耐水構造、衝撃吸収材入 爪先から、甲までの安全性を大幅にアップさせた安全スパイク地下たびです! 安全脚絆と併用することで更に安全性が向上します!
用途山林作業・草刈り等の安全対策に好適! 材質(アッパー)ナイロン入綿布+綿布+ゴム+金属+合成樹脂+合成繊維 材質(ソール)ゴム+金属+合成繊維 機能耐水、衝撃吸収 材質(先芯) 靴タイプ足袋
1足
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン 機能(スパイク数)10個
1足
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハートフルジャパンイージースパイクS
斜面での草刈作業を安全に行える・ストップ防止
用途スパイク サイズフリー
1セット(2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
1組
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あぜ道・堤防など、斜面の草刈に安心。 すべり止め防止スパイク。
材質本体:S50C(鋼)、止め皮:塩ビ(合成ゴム) 幅(mm)95 高さ(mm)100 質量(g)160 奥行(mm)45
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

山林作業用の安全スパイクシューズです。つまづき、当たり傷などで傷みやすいつま先部分をゴムで補強しました。ファスナー、アッパー素材を見直し、耐久性を向上させました。
用途林業・狩猟・法面作業に。 材質先芯:樹脂、アッパー材:天然皮革 合皮+合成繊維、底材:ゴム+鋼スパイクピン 形状ハイカット ブラック 材質(甲被)天然皮革 合皮+合成繊維 機能撥水加工、スパイクソール 足幅EEE 材質(底部)ゴム+鋼製スパイクピン 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐+マジックタイプ 靴タイプブーツ
1足
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本商品は【鋼鉄先芯】【鉄スパイク】そして【チェンソー防護機能】を備えた地下足袋です。 甲からすねにかけてアラミド繊維防護素材を配置し、 さらに足底には鉄スパイク、足袋形状に沿った指先には鋼鉄製の先芯。 衝撃吸収インソールの採用で履き心地も柔らかく、地下足袋の良さをそのままに 安心安全に林内作業に使用いただけます。
用途農林業 ブラック 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ足袋
1足
13,980 税込15,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに 材質金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム 質量(g)102 寸法(幅W×長さL)(mm)4.6×250 アズワン品番64-4068-11
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

鉄芯スパイクモールド 踏ん張り力を発揮する地下足袋スパイク底装着 特に草の生い茂った斜面なのでその効果を発揮。 強度のある鉄芯入で危険な作業から足先を防護! ナイロン入綿布採用で綿布面も丈夫。 アップダウンの激しい場所で、踵部の衝撃吸収スポンジが足の負担を緩和。 高強度鉄芯入、衝撃吸収材入
材質(先芯) 靴タイプ足袋
1足
4,990 税込5,489
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄ピンレスのスパイクなので、木材や踏場を傷つける心配がなく、作業場以外の場所でもそのまま履いて行っても安心です。
用途山仕事・草刈りなど 材質(先芯)高強度鋼 材質(アッパー)布・合成繊維+金属 靴タイプ足袋 種類安全靴 材質(ソール)ゴム 機能耐水
1足
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

靴に装着して歩き、芝生に穴を開け土壌の通気性が良くなり芝の成長を促進します。
寸法(cm)H8.5×W13.5×31 適合サイズ(cm)(靴サイズ)21~29 機能(スパイク数)13個(片側) 付属品スパナ 材質本体/ポリプロピレン、スパイク/カーボンスチール、ベルト/ナイロン 質量(g)850
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

雨や朝露で濡れたフィールドでも気にせずどんどん踏み込める!
用途山仕事・一般作業・アウトドアなど 仕様高強度鉄製先心入・衝撃吸収中底・ダブルピンスパイク※防水 ブラック 質量(g)約700(片足平均値) 材料甲材:合成皮革(表)・化学繊維(裏)・金属(先芯)/底材:ゴム・金属(ピン)・合成樹脂(中底) 丈(cm)19(中底から平均値) 関連資料(1.09MB)
1足
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応 付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ) 質量(kg)約1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68 コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個) 出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時) 出力波形矩形波 バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6 出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時) 相数単相2線式(アース付き) 使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと) 入力周波数(Hz)50/60(自動選定) 安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE 入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長 出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ 保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと) ケーブル長(cm)197 プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)自動シャットダウン機能:対応(USB接続) 付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き) 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82 コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個) 出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時) 出力波形矩形波 バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12 出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時) 相数単相2線式(アース付き) 使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと) 入力周波数(Hz)50/60(自動選定) 安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE 入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長 出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ 保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと) ケーブル長(cm)197 プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

Advantech(アドバンテック)USBアイソレータ
Advantech社のUSBアイソレーター商品は、ノイズ、グランドループ、サージ、スパイクから保護するUSBアイソレーターを提供しています。 コンパクトなフィールドサービス用から、厳しい電気環境に対応するEMC試験済みの堅牢なタイプまで、お客様のコンピューターとデータを安全に守ります。 【ULI-420 シリーズ】 ・最大4kVの絶縁保護、15kV / 8kV ESD保護でPC、ラップトップ、装置を保護 ・フル(12Mbps) USB速度、高保持力USBコネクタ ・USBポート、DC10-30Vの電源入力で通電可能、 ・動作温度範囲:BB-UH4xx: -40~80℃、BB-UHR4xx: 0~50℃
ハウジングプラスティック IP30 コネクタ高保持力USBコネクタ 通信速度(USB)フルスピード(12Mbps)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より安全・安心な作業のために! 危険な作業機具による切創・衝撃に強い! ステンレス板入り。ステンレス部分が長くて安心です。(メーカー比) 地下足袋はもちろん、長靴や半長靴等様々な靴と併用できます。 山林作業や草刈りなどでスパイクシューズ類と併用することで作業が安全に行えます。 チェーンソーや草刈機を使う危険な作業に是非ご着用ください。
タイプ安全長脚絆マジックタイプ 仕様ステンレス板入・ナイロン入綿布使用・アラミド補強材使用(足首関節部)・フードなし
1足
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトバレーボールフェンス
スパイク等の練習時の安全確保とボールの散乱を防ぎます。
仕様下部ゴム付 材質スチール22mm、ネット:ナイロンラッセル2.5cm目 質量(kg)約6 寸法(cm)幅200×高さ75×奥行28.5
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

マイティブーツNSワイド Daido(大同石油) 動画あり
マイティブーツNSWは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。 軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。 内側の保温性布地の間にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用。(驚くほどの耐久性と保温力を発揮します。) 耐切創性、耐貫通性、保温性の3拍子揃ったスパイク長靴。 職人手作りの日本製・完全国内生産で金属スパイク底で滑りに強い! 夜間でも反射する安全反射テープを採用。 国産ゴム+アラミド繊維(ケブラー)は防弾チョッキにも採用されている素材。 ふくらはぎ部分が太いタイプとなります。
用途山林業、海での磯釣り、狩猟、ハンター、登山など オリーブ 形状ハイカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)1030 機能耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性 高さ(cm)30、(フード部)9 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンボスロゴの機能性は、靴の裏に付着した汚れを削ぎ落とす役目も果たし、汚れや砂や小石が溝に落ち込み、靴に再付着する事を防止ししたり、小石で足が滑ったりする事を防止します。 水汚れは25mmある壁面と、深さ5mmの溝がマットに付いた水分など車内に溢れるのを完全に防止ししますので、車のフロアの錆びの原因の水から守り、コーヒーやジュースなどの溢れなどの汚れも防止します。 裏面はグリップ効果の高い無数のスパイク加工を施しており、運転中のズレたりする心配もなく、安全に快適にご使用頂けます。
材質合成ゴム/PVC デザインモノグラム
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製のブーツです。つま先と靴底にチェンソープロテクションが入っており安全性が確保できます。靴底は滑りづらい構造になっており、スパイクの装着も可能です。EN 345 SB E、En 381-3 class 2、24m/sの要件を満たしています。
1足
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。 秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。 また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。 バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。 本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
用途伐採、剪定作業 仕様(切断本数)約200本 付属品28.8Vバッテリ、4.0A充電機、電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース 本体質量(g)940 コード長さ(mm)1300 チェーンスピード(m/s)13 充電時間(分)約45 最大切断径(Φmm)100 バッテリー寿命約5000時間
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。 秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。 また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。 バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。 本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
用途伐採、剪定作業 仕様(切断本数)約200本 付属品電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース 本体質量(g)940 コード長さ(mm)1300 最大切断径(Φmm)100
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

F-226 ノンスリップマット メタルグリップ本駒 CONDOR(山崎産業) 動画あり
高耐久のスチール熔融亜鉛メッキを採用した、スパイク状の表面が足元をしっかりグリップ。 油や水によるスリップを軽減し、作業の安全性も高めます。 16分割のブロックで構成されているので、必要なサイズにカットし、設置場所に合わせた施工が可能です。
用途油や水などで滑りやすくなっている現場用ノンスリップマット。 材質(金属)スチール熔融亜鉛メッキ トラスコ品番441-4250 種別本駒 厚さ(mm)16.5 寸法(mm)300×300 材質(ベース)再生PVC 質量(g/枚)約1200
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

CyberPower SX550U JP 「コンピュータ、NAS、ストレージデバイスなどのIT機器の電源バックアップ保護を保証します」この製品は省電力技術を備えた常時商用 UPS 給電方式を採用して電気代を節約します。 この製品は、停電時にバッテリのバックアップ電源を提供します。 その他の機能には、UPSステータスを示すLEDインジケータが含まれています。また、サージ保護されたコンセントを備えているため、デバイスを保護できます。 常時商用 UPS 給電方式、矩形波出力、USB充電ポート、LEDステータスインジケーター、PowerPanel管理ソフト、省エネルギー技術、過負荷保護、サージおよびスパイク保護、EMI/RFIフィルター、壁取り付け
仕様単相、デスクトップ、UPS 給電方式:常時商用、省エネルギー技術:GreenPower UPSTM 高効率 セット内容SX550UJP UPS、USBケーブル、ユーザーマニュアル 質量(kg)3 出力容量(VA):550、容量(W):330、バッテリ動作時の波形:矩形波、バッテリ動作時の電圧 ( Vac ) :100 ± 5%、バッテリ動作時の周波数 ( Hz ) :50 ± 1% / 60 ± 1%、過負荷保護:内部電流制限/サーキットブレーカー、出力口数:8、出力形状:NEMA 5-15R × 8、バッテリ及びサージ保護出力口数:4、アウトレット - サージのみ保護:4、アウトレット - 広間隔:4、平均的な転送時間 ( ms ) :8、USB充電ポート:USB-A × 2、USB充電電流:5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)249×147×81 入力公称入力電圧 ( Vac ) :100、入力電圧範囲 ( Vac ):82 ~ 123、入力周波数 ( Hz ) :50 ± 3 / 60 ± 3、入力周波数検出:自動認識、入力コネクタータイプ:NEMA 5-15P、プラグ形式:ストレート、電源コード長さ(メートル):1.53 対応壁取り付け 機能サージサプレッション ( ジュール ) :320、EMI/RFIフィルター:対応、LEDインジケーター:電源オン、HID準拠USBポート:1、音響アラーム:バッテリモード/バッテリ残量低下/過負荷/UPS障害、管理ケーブル ( pcs ) :USBケーブル×1、電源管理ソフト:PowerPanel Personal(推奨) バッテリー半負荷でのランタイム ( 分 ) :9.4、全負荷でのランタイム ( 分 ) :1.7、平均的な充電時間 ( 時間 ) :8、バッテリ動作での起動:対応、ユーザー交換可能:非対応、バッテリタイプ:密閉型鉛蓄電池 動作環境動作温度(℃):0 ~ 40、動作相対湿度(無結露時) ( % ) :0 ~ 95、動作高度 (メートル) :0~3000 保存環境保存温度(℃):-15 ~ 45、保存相対湿度(結露なきこと) ( % ) :0 ~ 95、保存高度 ( メートル ) :0~15000 各種認証VCCI 材質(キャビネット)プラスチック
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

急斜面の草刈り、落ち葉の多い山林、雪道や雪上での作業他。 マジックテープ式で長靴や安全靴などに楽々脱着できる。 3点でしっかりホールド。 伸縮性のあるゴム素材で疲れにくく、長靴等にフィットし易い。 10個の強力なスパイクで足元をしっかり固定。
1組
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドが外せる18V充電式ポールチェーンソー。手元から高い木までラクラク切断できます。 高い木の太枝もラクラク切断。1.6m~2.2m伸縮自在。ポールを外せばハンディタイプのチェーンソーになるので、手元作業に活躍します。切断時に固定しやすい滑り止めスパイク。安全ガード付きでキックバック時も安心。パワフル切断 最大切断径120mm。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×210×1600 質量(g)2600 モーター直流マグネットモーター 電圧(V)直流18 切断径(mm)直径:120 伸縮サイズ(m)1.6~2.2 作業量(目安)切断本数:約180本(Φ38mm生木の場合) 充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります) 付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース、チェーンオイル 取扱説明書(3.94MB) チェーンスピード(m/s)[m/分]5.9 関連資料(7.54MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

アクセサリタイプ = ダイオード。シリーズ = 99 Series。Finder EMC 抑制モジュールですFinder 99 EMC 抑制モジュールは、フライバック(フライバック)ダイオードを搭載していて、リレードライバ回路を負の電圧スパイクから保護します。このシリーズの他のモジュールとは異なり、 LED インジケータはありません。このモジュールは、保護対象のリレーと互換性のあるソケットに適合するように設計されています。動作電圧定格は 220 V dc です。特長と利点スイッチオフ時 Coil back EMF の抑制 Coil 端子全体に適用される逆極性保護 Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします ねじ止めタイプ Terminal Connection プラグインタイプ取り付け用途産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

汚れ防止・フロアの保護に!普通車用 汎用セットマット。ズレに強い!裏面スパイク加工。幅広い車種にピッタリフィットする汎用サイズ
材質[表地]ポリエステル100%、[裏面]TPR ブラック
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーツールパネル吊クランプ
遠隔操作開放機能付。防音壁にも使用可。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊あげ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)。片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。超軽量コンパクトタイプ。木製パネルの吊上げ施工に最適。パネル等の厚みに合わせてクランプ範囲2段階調整式
質量(kg)3.5 容量(kg)100
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷