52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KSK-4815 【オーダー】 ラッセル安全ネット 非防炎 15mm目合 キョーワ(ネット) カスタマイズ可
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止 材質ポリエステル ホワイト タイプ非防炎 種類ラッセル網地 長さ(m)0.1~30(0.1m単位) 安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上 糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9 幅(m)0.1~30.6(0.1m単位) 目合い15mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,688 税込1,857
3日以内出荷

風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。 仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用) 線径(Φmm)ネット部:約3.2(210D/168本) 材質(ネット)ナイロン 目合い(mm)100菱目(有結タイプ) 再生紙使用マーク適合
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル糸の使用により落下衝撃を十分吸収し安全です。耐候性に優れており、日光、風雨に対して強い抵抗力を持っています。仮設工業会認定品
用途高所作業のともなう工事現場(高層ビル、ダム、造船、橋梁、ハイウェイ等)作業現場の条件により、大きさ、網糸の太さ、網目の大きさが異なります。 材質ポリエステル 糸本数(本)46 糸の太さ280T 強さ網糸:40kg以上 網目(mm)15
1袋(2枚)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止 仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上 性能防炎 材質ポリエステル 網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ 種類ラッセル網地 寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9 目合い(mm)15
1枚
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KSK-HV 【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合 キョーワ(ネット) カスタマイズ可
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止 材質ポリエステル ブルー 種類ラッセル網地 長さ(m)0.1~30(0.1m単位) 安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上 糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9 幅(m)0.1~30.6(0.1m単位) 特性防炎 目合い15mm サービス分類オーダー・加工
1枚
2,250 税込2,475
3日以内出荷

耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止 仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上 性能防炎 材質ポリエステル 種類ラッセル網地 寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9 色(本体)網地:ブルー 目合い(mm)100
1枚
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。
用途高所作業、建築現場の落下防止に。 糸径(Φmm)1.8
1枚
6,898 税込7,588
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止 網地:白、縁ロープ:白 仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D) 材質ポリエステル 目合い(mm)15 強さ網糸:0.40kN以上、吊り網: 材質(ロープ)緑ロープ:ポリエステル ロープ径(Φmm)緑ロープ:9 品種仮設工業会認定品
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
種別落下防止器具 グリーン/イエロー
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。 日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止 仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上 性能日本防炎協会認定品 材質ポリエステル (網地)ブルー RoHS指令対応証明書(0.2MB) 目合い(mm)15 認定取得仮設工業会認定品
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KSK-HV-100 【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 100mm目合 キョーワ(ネット) カスタマイズ可
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 豪雪地域や風の強い地域に適しています。 周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止 材質ポリエステル ブルー 種類ラッセル網地 長さ(m)0.1~30(0.1m単位) 安全強度(kN)(網糸)2.06以上、(縁綱・吊綱)14.7以上 糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9 幅(m)0.1~30.6(0.1m単位) 特性防炎 目合い100mm サービス分類オーダー・加工
1枚
2,250 税込2,475
3日以内出荷

耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止 仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上 材質ポリエステル 網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ 種類ラッセル網地 寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9 目合い(mm)15
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。 仕様無結ネット(ラッセル織) 糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7 網目25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。
用途養生 目合い(mm)30 種別ラッセル編み 材質ポリエステル グリーン
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエステル糸の使用により落下衝撃を十分吸収し安全です。耐候性に優れており、日光、風雨に対して強い抵抗力を持っています。
用途高所作業のともなう工事現場(高層ビル、ダム、造船、橋梁、ハイウェイ等)作業現場の条件により、大きさ、網糸の太さ、網目の大きさが異なります。 材質ポリエステル 糸本数(本)162 糸の太さ280T 強さ網糸:約120kg以上 網目(mm)100
1袋(5枚)
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。厚生労働省の安全基準を満たしています。
用途高所作業、建築現場の落下防止に。 トラスコ品番160-6716 質量(kg)4 長さ(m)5 糸径(Φmm)3.2 幅(m)5 目合い(mm)100
1枚
9,598 税込10,558
当日出荷

風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。同じシリーズでグレー色もあります。
用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。 グリーン 材質(ネット)ポリエステル 仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用) 線径(Φmm)約1.4(250D/34本) 目合い(mm)15角目(ラッセル網) 再生紙使用マーク適合
1枚
9,898 税込10,888
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力、伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しているので万一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく安全です。仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。また、目締め加工、熱処理加工も十分に施し、バランスの良い安全性の高いネットです。さらに防炎性能を持たせております。作業現場で安心してご使用いただくために、ナカダの全ての安全ネット製品には、素材・品質を明確に記した品質表示タグが見やすい箇所に表示されています。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止 工期が長期にわたる屋外作業現場 種別ラッセル編み 材質ポリエステル 規格280T(250D)/46本 線径(Φmm)約1.9 ロープ径(Φmm)ポリエステル9(網吊ロープ) 強さ400N以上(新品網糸の) 目合い(mm)15 認定取得仮設工業会認定品・日本防炎協会認定品
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。厚生労働省の安全基準を満たしています。
用途高所作業、建築現場の落下防止に。 長さ(m)10 糸径(Φmm)3.2 目合い(mm)100
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外のゴミ箱をのらネコやカラスのいたずらからガード。周囲おもりロープ付き。
ライトブルー 長さ(m)1.5 幅(m)1.5 材質(ネット)ポリエチレン、(おもり)鉛 網目(mm)約15角目
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

強力、伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しているので万一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく安全です。仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。また、目締め加工、熱処理加工も十分に施し、バランスの良い安全性の高いネットです。作業現場で安心してご使用いただくために、ナカダの全ての安全ネット製品には、素材・品質を明確に記した品質表示タグが見やすい箇所に表示されています。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止 工期が長期にわたる屋外作業現場 種別ラッセル編み 材質ポリエステル 規格280T(250D)/46本 線径(Φmm)約1.9 ロープ径(Φmm)ポリエステル9(網吊ロープ) 強さ400N以上(新品網糸の) 目合い(mm)15 認定取得仮設工業会認定品
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NAW32TK 【オーダー】安全ネット菱目3.2mm10cm目(ポリエステル9Φロープ) ナカダ産業 カスタマイズ可
用途人体落下防止ネット 材質ポリエステル タイプ菱目 規格280T/162本 網目有結節 目合い(mm)100 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,831 税込6,414
9日以内出荷

ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工 動画あり
ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

セーフティネット用ハンガー 木造軸組みの根太レス工法の二階梁、階段開口部の梁、2×4のスタッドなどにビスで取り付けて使用します。 風で外れ難いようにS形をしています。
用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場 タイプ木造用 穴径(Φmm)5.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×10 太さ(Φmm)7
1箱(100個)
18,980 税込20,878
当日出荷


ペンギンエースPP養生ネット グリーン
4隅取付ロープ付なので、設置も便利。 鳥よけや店舗間仕切りカーテン用、ゴミステーションの保護や養生・飛散防止・風散防止など色々な用途にご使用いただけます。 庭で子供のサッカーやゴルフや野球などの防球ネットとしても使われます。 しっかりした素材で安心して使用できます。 トラック荷台荷物の落下防止にも使われます。
用途養生 グリーン 網目(mm)25×25 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)1(出し寸)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つくし工房落とさんぞー
建物解体工事に使用する防音パネルの落下防止に。 足場のメッシュシート・垂直ネット張作業の落下防止に。 軽量で、持ち運びが簡単です。 取扱いが安全帯の感覚で使えます。 ロープが常に張られ、不安感がありません。 落としても1.5mで止まります。 作業範囲が広い。
質量(g)850 ロープ長さ(m)1.5
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

エバー商会SNハンガー
セーフティネット用ハンガー 梁上に置くタイプで、小屋梁や木造軸組(根太がある場合)の二階梁に設置します。 梁幅4寸まで取付可能です。
用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場 タイプ木造用 内寸幅(mm)124
1セット(10個)
29,980 税込32,978
翌日出荷

エバー商会ツルハンガーⅡ
鉄骨用の標準タイプ。 鉄骨梁用の安全ネットを吊る金具です。梁穴に引っ掛けるだけで簡単に設置できます。
用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場 タイプ鉄骨用 太さ(Φmm)6.9 質量(1箱あたり)(g)6500
1箱(100個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル取付ねじ、安全ワイヤー:ステンレス 質量(kg)2.1(本体のみ) 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ) 周波数特性120Hz~14kHz(ピーク-20dB時) コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz~3.3kHz/ピンクノイズ時) スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2 指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz) 定格入力(W)20 指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1) インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W) 音響パワーレベル(dB)90(1W)
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバー商会TKハンガー
単管に掛けるタイプ。 足場パイプやメッシュの踏板などで使うネットハンガー。軒先ネットや躯体間ネットを設置する際に使用します。 ピンが脱落防止機能として働きます。
用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場 タイプ単管用 質量(1箱あたり)(g)1000
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

住商モンブランの男女兼用7分袖コックコート。清冽な白に美しいワイン色を合わせた、品格を感じさせるエレガントなデザインです。厨房はもちろん、ホールでの見栄えも抜群。ワンランク上の上質感を演出します。7分袖で調理しやすく、袖口の内臓ネットで異物の落下も防止。左袖にはペンさしポケットも付いています。ボタンも熱や薬品に強く割れにくいため、異物混入リスクを低減します。安心・安全な衛生管理を実現する、リテイルハサップ推奨商品。
混率(%)ポリエステル65/綿35 生地単糸ツイル 生地性能抗菌
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住商モンブランの男女兼用7分袖コックコート。和洋中ジャンルを問わず、誰にでも着こなしやすいベーシックなフォルムです。アシンメトリーな比翼の合わせから、ボタンがのぞく凝ったデザインがポイント。モダンな印象の黒×ライトグレーは、お店の格を高めてくれる上品な仕上がりです。7分袖で調理しやすく、袖口の内臓ネットで異物の落下も防止。左袖にはペンさしポケットも付いています。ボタンも熱や薬品に強く割れにくいため、異物混入リスクを低減します。安心・安全な衛生管理を実現する、リテイルハサップ推奨商品。
混率(%)ポリエステル65/綿35 生地単糸ツイル 生地性能抗菌
1枚
5,498 税込6,048
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住商モンブランの男女兼用7分袖コックコート。白地に黒のラインやボタンが映える、モノトーンでまとめたクールなデザインです。厨房はもちろん、ホールでの見栄えも抜群。ワンランク上の上質感を演出します。7分袖で調理しやすく、袖口の内臓ネットで異物の落下も防止。左袖にはペンさしポケットも付いています。ボタンも熱や薬品に強く割れにくいため、異物混入リスクを低減します。安心・安全な衛生管理を実現する、リテイルハサップ推奨商品。
混率(%)ポリエステル65/綿35 生地単糸ツイル 生地性能抗菌
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住商モンブランの男女兼用7分袖コックコート。シックな黒に、ライトグレーのラインやボタンをあしらったスタイリッシュなデザインです。厨房はもちろん、ホールでの見栄えも抜群。ワンランク上の上質感を演出します。7分袖で調理しやすく、袖口の内臓ネットで異物の落下も防止。左袖にはペンさしポケットも付いています。ボタンも熱や薬品に強く割れにくいため、異物混入リスクを低減します。安心・安全な衛生管理を実現する、リテイルハサップ推奨商品。
混率(%)ポリエステル65/綿35 生地単糸ツイル 生地性能抗菌
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住商モンブランの男女兼用7分袖コックコート。さわやかな白に深みのある美しいボトルグリーンが映える、洗練されたデザインです。厨房はもちろん、ホールでの見栄えも抜群。ワンランク上の上質感を演出します。7分袖で調理しやすく、袖口の内臓ネットで異物の落下も防止。左袖にはペンさしポケットも付いています。ボタンも熱や薬品に強く割れにくいため、異物混入リスクを低減します。安心・安全な衛生管理を実現する、リテイルハサップ推奨商品。
混率(%)ポリエステル65/綿35 生地単糸ツイル 生地性能抗菌
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住商モンブランの男女兼用7分袖コックコート。和洋中ジャンルを問わず、誰にでも着こなしやすいベーシックなフォルムです。アシンメトリーな比翼の合わせから、ボタンがのぞく凝ったデザインがポイント。やさしい色合いのベージュ×ブラウンは、自然食品やオーガニックフードとの相性も抜群です。7分袖で調理しやすく、袖口の内臓ネットで異物の落下も防止。左袖にはペンさしポケットも付いています。ボタンも熱や薬品に強く割れにくいため、異物混入リスクを低減します。安心・安全な衛生管理を実現する、リテイルハサップ推奨商品。
ベージュ 混率(%)ポリエステル65/綿35 生地単糸ツイル 生地性能抗菌
1枚
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住商モンブランの男女兼用7分袖コックコート。和洋中ジャンルを問わず、誰にでも着こなしやすいベーシックなフォルムです。アシンメトリーな比翼の合わせから、ボタンがのぞく凝ったデザインがポイント。深みのあるシックなブラウンは、どこかオリエンタルな雰囲気が魅力です。7分袖で調理しやすく、袖口の内臓ネットで異物の落下も防止。左袖にはペンさしポケットも付いています。ボタンも熱や薬品に強く割れにくいため、異物混入リスクを低減します。安心・安全な衛生管理を実現する、リテイルハサップ推奨商品。
ブラウン 混率(%)ポリエステル65/綿35 生地単糸ツイル 生地性能抗菌
1枚
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住商モンブランの男女兼用7分袖コックコート。和洋中ジャンルを問わず、誰にでも着こなしやすいベーシックなフォルムです。アシンメトリーな比翼の合わせから、ボタンがのぞく凝ったデザインがポイント。清潔感のある白を際立たせる白×黒のカラーリングは、お店の空間をスタイリッシュに彩ります。7分袖で調理しやすく、袖口の内臓ネットで異物の落下も防止。左袖にはペンさしポケットも付いています。ボタンも熱や薬品に強く割れにくいため、異物混入リスクを低減します。安心・安全な衛生管理を実現する、リテイルハサップ推奨商品。
混率(%)ポリエステル65/綿35 生地単糸ツイル 生地性能抗菌
1枚
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IP50準拠の堅牢な金属製筐体を備え、-40~75℃の過酷な産業環境でも安定した動作を実現。過負荷電流保護付きの冗長電源入力と停電アラームリレーにより、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。高速デバイス接続用の2.5Gおよび10GLANポートと、バックボーンファイバーネットワーキングアプリケーション用の10G SFP+ポートを備えています。オートネゴシエーション | VLANパススルーをサポート | 自動ストア&フォワード・アーキテクチャ | 自動アドレス学習とアドレスエージング
仕様●MACアドレステーブル:4Kエントリ●スイッチングファブリック:60Gbps●データRAMバッファ:1MB●ハードウェアバージョン:Ver.1●筐体:IP50メタルケース セット内容TI-G50611、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールおよびウォールマウントキット 寸法(mm)120×98×30 質量(g)496 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z 電源9 - 60V DC 最大消費電力(W)12.8 インターフェースデバイス:2.5Gポートx4 | 10Gポートx1 | 10G SFP+ ポートx1 | 3ピン電源端子台 | 3ピンアラームリレー端子台 取付け方法DINレール取付、壁面取付対応 動作温度(℃)-40~75 転送レート44.64Mpps(64バイトパケットサイズ) ジャンボフレーム12KB RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、LVD、衝撃 (IEC 60068-2-27)、自由落下 (IEC 60068-2-32)、振動 (IEC 60068-2-6) データレート1Gbps、2.5Gbps、10Gbps、SFP+10Gbps
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷