306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールバルブには、あらゆる薬品に耐性があるガラスボールを使用しています。
材質天然ゴム 容量(mL)50 穴径(Φmm)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピペッター モノタロウ 動画あり
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL)50まで 材質シリコン 接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
839 税込923
当日出荷

上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。 シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。 オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム 先端穴径(mm)7 適合容量(mL)50
1個
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
1本
4,097 税込4,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペットに取りつけて使用するもので、スポイトの内部に特殊な弁を内蔵し、片手指先の操作で迅速正確に適量の溶液を吸い上げ、滴下できるゴム製の便利な器具です。
容量(mL)50 材質ゴム 規格吸入・排出バルブ付き 適合ピペット外径(Φmm)5~8
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

1本
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




有害な液体を扱う時は必ず使いましょう ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。
容量(mL)50 材質シリコン 規格吸入・排出バルブ付き 適合ピペット外径(Φmm)7~8
1個
3,900 税込4,290
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
1本ほか
特価
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン 目盛あり ピペットの種類メスピペット
1箱(200本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックメスピペット
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類メスピペット 材質ポリプロピレン 目盛あり
1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1 JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。 ピペットの種類メスピペット
1本
485 税込534
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空気吸入バルブを押してゴム球をへこませ、次に液吸入バルブ、排出バルブを押すことによって、ピペット操作が正確安全にできます。大口径用アダプタ付で外径の大きなピペットにも対応できます。
吸入口外径(Φmm)ピペット:6~12(アダプタ付) バルブ排気・吸入・排出 最大容量(mL)50
1個(1個)
1,898 税込2,088
翌日出荷

1個
779 税込857
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷



1本
802 税込882
当日出荷

climbing(クライミング)メスピペット
用途液体の容量を正確に採取します。 ピペットの種類メスピペット 材質硝子 全長(mm)360 目盛(mL)0.01 最大外径(mm)7
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
449 税込494
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類メスピペット
1本
535 税込589
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
449 税込494
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)