材質鉄
質量(g)約375
寸法(縦×横)(mm)約210×約130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
二重外れ止め装置付
全長(mm)219
質量(g)約390
最大口開き(mm)50
引張強度(kN)13.0以上
適合ロープ径(Φmm)16以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状フック
ロック機能なし
材質スチール
仕様固定式
トラスコ品番826-6645
全長(mm)219
質量(g)390
穴径(Φmm)20
フック口開き(mm)50
2018年トラスコ掲載ページ6 1136
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質ヘラ:スチール(SPH)、バネ:スチール(SW)、ボルト:合金鋼、ナット:スチール(SS)
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
仕様安全レバー付
材質S45C
タイプラッチ有
寸法G(mm)22
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
用途大きなアイ頭でロープやスリングロープに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マガタマフック ステンレス
モノタロウ
¥459
税込¥505
材質ステンレス(SUS304)
種類アイスナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミニウム
質量(g)100
適合ベルト幅(mm)50
本体寸法(mm)10×110
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×80×120
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA981VA-11
材質特殊鋼
全長(mm)214
口の開き(mm)62
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ウィットネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
材質樹脂
適合50mm幅ベルト
トラスコ品番406-9978
質量(g)17
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
エスコ品番EA902XD-10
1個
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
材質特殊合金鋼
プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。
防水布袋入り。
材質高張力合金鋼
全長(mm)214
使用荷重(t)3.15
リング径(Φmm)34.5
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質高張力合金鋼
全長(mm)141
使用荷重(t)1.12
リング径(Φmm)21
1個
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FT-4A
材質特殊鋼
質量(kg)2.8
種類フック
寸法L(mm)216
寸法H(mm)39
使用荷重(t)4.2
寸法F(mm)16
寸法D(mm)70
寸法E(mm)45
寸法B(mm)52
寸法G(mm)28
寸法K(mm)138
チェーン寸法(mm)12.5
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
材質高張力合金鋼
全長(mm)268
使用荷重(t)5.3
リング径(Φmm)40
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FT-1.6A
材質特殊鋼
質量(kg)0.8
種類フック
寸法L(mm)138
寸法H(mm)23
使用荷重(t)1.6
寸法F(mm)11
寸法D(mm)45
寸法E(mm)28
寸法B(mm)36
寸法G(mm)18
寸法K(mm)91
チェーン寸法(mm)7.1
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
材質高張力合金鋼
全長(mm)332
使用荷重(t)12.5
リング径(Φmm)64.5
1個
¥53,800
税込¥59,180
翌日出荷
材質高張力合金鋼
全長(mm)175
使用荷重(t)2
リング径(Φmm)25
1個
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FT-2.5A
材質特殊鋼
質量(kg)1.5
種類フック
寸法L(mm)170
寸法H(mm)28.5
使用荷重(t)2.5
寸法F(mm)15
寸法D(mm)56
寸法E(mm)35
寸法B(mm)47
寸法G(mm)24
寸法K(mm)110
チェーン寸法(mm)10
1個
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
付属品安全ラッチ
エスコ品番EA987FV-4A
材質特殊鋼
全長(mm)322
質量(kg)3.6
種類フック
寸法L(mm)267
寸法H(mm)39
使用荷重(t)4.2
寸法F(mm)16
寸法D(mm)70
寸法E(mm)50
寸法B(mm)52
寸法C(mm)50
寸法G(mm)28
寸法K(mm)138
口の開き(mm)52
チェーン寸法(mm)12.5
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
付属品安全ラッチ
エスコ品番EA987FV-1A
材質特殊鋼
全長(mm)174.5
質量(kg)0.7
種類フック
寸法L(mm)145
寸法H(mm)19.5
使用荷重(t)1
寸法F(mm)10
寸法D(mm)35
寸法E(mm)30
寸法B(mm)29.5
寸法C(mm)30
寸法G(mm)14
寸法K(mm)72
口の開き(mm)29.5
チェーン寸法(mm)6.3
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
付属品安全ラッチ
エスコ品番EA987FV-2.5A
材質特殊鋼
全長(mm)253.5
質量(kg)1.9
種類フック
寸法L(mm)211
寸法H(mm)28.5
使用荷重(t)2.5
寸法F(mm)14
寸法D(mm)56
寸法E(mm)40
寸法B(mm)47
寸法C(mm)40
寸法G(mm)24
寸法K(mm)110
口の開き(mm)47
チェーン寸法(mm)10
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
付属品安全ラッチ
エスコ品番EA987FV-1.6A
材質特殊鋼
全長(mm)213
質量(kg)1
種類フック
寸法L(mm)179
寸法H(mm)23
使用荷重(t)1.6
寸法F(mm)11
寸法D(mm)45
寸法E(mm)35
寸法B(mm)36
寸法C(mm)358
寸法G(mm)18
寸法K(mm)91
口の開き(mm)36
チェーン寸法(mm)7.1
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
まさかの時の安心の1本。
初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
長さ(m)伸張時/3.6、収縮時/1.5
材質スチール
質量(g)800
取付け方法ボルト式
アズワン品番64-2274-73
フック内径(Φmm)90
1組
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
材質スチール
質量(g)800
取付け方法締付式
アズワン品番64-2274-75
フック内径(Φmm)70
1組
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
スタックした4WDもスパッとレスキュー。
ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
WLHWは有効な荷重であれば荷重がかかっていても回転します。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ