113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立産機システム配線用遮断器
エコ商品
定格絶縁電圧(V)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

日立産機システム漏電警報付配線用遮断器
エコ商品
定格感度電流(mA)100・200・500切替 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)3
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

摂津金属工業安全ブレーカー付OAタップ
エコ商品
安全ブレーカー内臓のOAタップ
質量(kg)0.9 ホワイト/外装処理:グレイ ケーブル長(m)3 コンセント個数6 コンセント形状接地形2P抜け止め形 15A125V 機能マグネット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷


1箱(100個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P2E15A
エコ商品
定格電圧(V)AC200 定格電流(A)15 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷




Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E15A
エコ商品
定格電流(A)15 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E15A
エコ商品
定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA 定格電流(A)15 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E15A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカーにより過電流による事故など防止できます。工場などの安全対策に多く使用されています。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCFT プラグ耐トラッキング接地プラグ付 定格遮断容量(kA)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1台ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1台
8,698 税込9,568
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
6,898 税込7,588
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
61,980 税込68,178
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1台
7,098 税込7,808
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
11日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1台
5,898 税込6,488
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
4,098 税込4,508
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
9,498 税込10,448
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
68,980 税込75,878
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
71,980 税込79,178
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
7,898 税込8,688
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 NV-L22TYU
エコ商品
付属品- 適合過負荷・短絡保護兼用品(OC付) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32(a)×70(93)(b)×36(c)[46.5(ca)] 定格電圧(V)AC100-240 フレーム30A 接続方法表面形/メールタブ端子6.3mm(#250) 別売付属品ロックカバー(LC-NVL)、IEC 35mmレール取付アダプタ(DIN-NVL)、埋込用取付板 相線式1Φ2W、1Φ3W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1(Icu)1(AC200-240V)/1.5(AC100/200V)/1.5(AC100-120V)UL10771(AC200-240V)/1.5(AC120/240V)/1.5(AC100-120V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)1.5/0.75(AC230V) 過電流引きはずし方式熱動 開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的) 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数2P2E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)4 アイソレーション適合- 漏電表示方法-
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断機 BHミニシリーズ
エコ商品
付属品端子ねじM5(線押え付)×10(2極2本)(負荷側組込み) 適合分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.15 外形寸法(mm)25(a)×95(b)×60(c)[77(ca)] 定格電圧(V)100-200 フレーム50A 定格絶縁電圧(V)- 接続表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC200V:2.5、AC100/200V:5、AC100V:5 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続- 極数・素子数2P2E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 定格使用電圧(AC V)100-200 電源側端子仕様プラグイン端子形 負荷側端子仕様ねじ端子形 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1台
7,098 税込7,808
3日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)