球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。
形状ヘルメット取付型防災面
機能UVカット、保護メガネ併用可
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番231-6005
種別防災面
型式ヘルメット取付型
色透明
質量(g)230
対応MP型対応、溝付型対応
取付金具BM-TK
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート
質量(g)約544
サイズ(cm)53~62
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
材質(シールド)ポリカーボネート
ひさし長さ(mm)約33
材質(ハンモック)ポリエステル
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。
仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番418-5234
質量(g)615
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163
可視光線透過率(%)(シールド)90.5
バイザーグレー(透明)
シールド透明
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。
KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。
シールドは本体内に収納されます。
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用
適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー
型式飛 TH4034 墜 TH4035
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152
内寸法(mm)長さ235×幅206
シールドあり
衝撃吸収ライナー付
通気孔あり
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
飛来物から顔を守る!
安全性・作業性を考えたシールド形状。
メガネをしたままでも使用可能。
シールドの上げ下げが可能。
シールドの交換が容易(替えシールド:DT-FSC-C)
溝付き及び溝無しヘルメットに装着可能。
紫外線を99.8%カット。
機能メガネ併用可、シールド交換可、紫外線カット
形状ヘルメット取付型防災面
材質(シールド)ポリカーボネート、(本体)POM及びPP、(バネ)スチール/亜鉛メッキ、(バネチューブ)PVC
質量(g)165
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×250×250
対応溝付、溝無しヘルメット
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業
木工、製材等の作業
機械操作、研磨作業
形状ヘルメット取付型防災面
レンズ色クリア
材質レンズ:アクリル
材質(レンズ)アクリル
トラスコ品番812-1916
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取り付け、取り外しがワンタッチです。
軽量で作業効率に優れています。
保護面はハネ上げができます。
用途飛来落下物用。
電気絶縁用。
仕様保護面付き、衝撃吸収ライナーなし
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
アズワン品番9-242-01
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
MP型前ひさし付(フラット型、リブ小型)のヘルメットに使用できます。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)アクリル
適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、フラット型
質量(g)258
対応MP型対応
材質(フレーム)金属
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×250×2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使用しない時、コンパクトに収納できます。
眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)
仕様UVカット
形状ヘルメット取付型防災面
質量(g)約170
レンズ色クリア
対応MP型対応、溝付型対応
機能紫外線カット
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
紫外線を99.9%カット。
ポリカーボネート製両面くもり止め加工レンズ。
差込み具にペン差しがついています
質量(g)約100
寸法(縦×横)(mm)116×175
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。
人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。
耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。
優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。
耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。
防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。
焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。
広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
色ホワイト
仕様はっ水度90点以上(初期値)
種別エプロン
質量(g)190(±10)
引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5
材質(裏)ポリエステルニット
材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート
耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる
耐水圧(kg/cm2)3
生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
シールド付きのスタンダードタイプのジェットヘルメットです。
開閉式ライトスモークシールド(UVカット、ハードコート)。
エアーダクト装備。
安心の国内安全基準『SG規格適合品』です。
あごひもにはワンタッチホルダー採用。
用途全排気量対応。自動二輪乗車用ヘルメット
サイズフリー(約58~60cm)
材質ABS
TRIPLE CROSS GOGGLE。トリプルクロスヘルメットにも合わせられるゴーグルが登場しました!。ビンテージモトクロスヘルメットには珍しいアウタータイプのゴーグルです。トリプルクロスヘルメットの独特な開口部にも合わせられ、風も避けられ、視界も良好。ヘルメットの美しい曲線と同様に、ゴーグルもゆるやかな曲線形状となっています。バブルシールドのような他にはない独特なフォルムに早変わり。通常のゴーグルと違い、トリプルクロスゴーグルは、装着時ヘルメットと一体型になっており、ヘルメットの脱着の際に、ゴーグルが邪魔になる事はありません。トリプルクロスヘルメットに使ってもヨシ、TQヘルメットのようなジェットタイプに使ってもヨシ。クラシックな見た目のヘルメットでも、機能性を損なうことなく快適にツーリングしよう。汎用性(一般のジェットヘルメットに使えます)。トリプルクロスヘルメット以外でも、汎用品としても通常ジェットヘルメットにもお使い頂けます。トリプルクロスゴーグルは、バイザー・シールド・ゴーグルの要素を併せ持ち、ヘルメットの雰囲気がガラリと変わります。さながらパイロットジェットのような装いになります。取り付けはゴーグルのようにヘルメットの外側にバンドを持ってきます。バンドの内側にはシリコン素材の滑り止めがあります。
サイズフリー【一般ジェットヘルメットにもお使い頂けます】
紫外線カット99%以上
耐薬品性に優れた無塵素材により、人体を保護します。背面のバックルは紐仕様です。
色白
サイズフリー
TGK品番285-25-01-18
耐薬品性○塩酸(Hcl)・硫酸(H2SO2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
帽子やヘルメットの「つば」に挟む簡単脱着。
つば付き帽子やヘルメットなど様々な形状に対応!
シールドは耐衝撃性の高いポリカーボネート製!
シールドを外さずに吹笛や吸水などが可能!
スマートフォンの顔認証が可能!
仕様耐衝撃性
付属品シールド(両面保護シート付き)×1、フレーム×1、シールド固定用ボルトナット(樹脂製)×4
形状防災面
厚さ(mm)シールド:3
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:235×210、シールド:295×210
材質(シールド)ポリカーボネート製
野外作業に適したツバ、溝付タイプです。
用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様SF内装タイプ、あごひもワンタッチ、衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番371-8841
材質(帽体)ABS樹脂
質量(g)485
種類アメリカン
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)224×283×148
色(帽体)ホワイト
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)スチール(24メッシュ)
適合(ヘルメット)MP型、アメリカン型
幅(mm)215
高さ(mm)(最長部)180
質量(g)約83
対応MP型対応、溝付型対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
平面シールドの長さを短くしたもので目の周囲を中心に保護します。MP型ヘルメット対応の取付金具です。(その他のタイプもあります。)
用途液体飛沫からの防御に。
材質アクリル(シールド)
厚さ(mm)2
レンズ色クリア
アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
適合(ヘルメット):MP型
材質アクリル
形状ヘルメット取付型防災面
タイプヘルメット取付けタイプ
材質(レンズ)アクリル
ヘルメット取付型防災面用パーツ、シールド部分のみです。
適合防災面バンド:4007046901/4007046905
トラスコ品番360-4486
適合機種MB-215H、SC23Bシリーズ、
材質/仕上ポリカーボネート
質量(g)136
1枚
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
クリアで耐久性の高い防災面です。飛来粉じんなどから作業者の目と顔面を保護します。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリエチレン
トラスコ品番834-5530
適合機種F-66A
質量(g)140
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)1.85
2018年トラスコ掲載ページ6 0092
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ヘルメット取付型防災面用パーツ、シールド部分のみです。
適合防災面バンド:4007046901/4007046905
トラスコ品番360-4484
適合機種MB-415H、SC23Bシリーズ、
材質/仕上アクリル
質量(g)214
1枚
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
MB-11H、MB-12、MB-73の交換用シールドとなります。(シールド部分のみの販売となります)
トラスコ品番336-4664
材質アクリル
寸法(縦×横)(mm)【シールド】255×320
1枚
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
飛来、落下物用
墜落時保護用
シールド内臓ヘルメットに待望の電気用規格適合品の登場です。
幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。)
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工
紫外線も99%カット
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)285
幅(mm)218
色白
高さ(mm)155
規格厚生労働省保護帽検定合格品、電気用規格適合品
使用電圧(V)7000以下
製品質量(g)約527
シールドあり
ひさし長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
使用区分電気用・飛来、落下物用・墜落時保護用
ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面
機能レンズ交換可
トラスコ品番438-8127
適合機種MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型
質量(g)230
規格ANSI規格対応(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
材質(フレーム)ABS樹脂
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
装着方式ヘルメット取付
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.07L
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防災面ヘルメット用のスペアシールドです。
用途スペアシールド。
フロントガラスはもちろん、ヘッドライトカバーやサイドバイザー、テールランプカバー、リアカメラなどの透明樹脂パーツにも使用可能。また、自動車だけでなく、兼ねてから要望の高かったバイクのヘルメットシールド、ゴーグル、スクリーンシールドにもご利用いただけます。ドライバー・ライダーの雨天走行で雨をはじき、快適な視界を確保します。
ガラス平面はもちろん、湾曲面が多い透明樹脂パーツにもしっかりフィットする可動式ヘッドを採用しました。
乾燥待ち時間不要。塗り込んですぐに拭き取るだけで、凄まじい雨ハジキパワーを実現します。
タイプ塗り込みタイプ
付属品専用クロス
トラスコ品番799-7540
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×42
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
頭部ベルトはダイヤル式でサイズをスムーズに調節可能、また頭部との接触面が多いので、締めつけても頭が痛くなりにくく、快適な付け心地です。
機能ジョグダイヤル調節機能
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(フレーム)ポリエチレン
レンズ厚さ(mm)1.8
装着方法直かぶり
2018年トラスコ掲載ページ6 0094
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。
伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
形状ヘルメット取付型防災面
機能マスク併用可
適合(ヘルメット):MP型
材質アクリル
寸法(mm)約360×235
質量(g)約235
タイプヘルメット取付けタイプ
対応MP型対応
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ヘルメット簡易装着式フェイスシールド。二重ヘッドクッション。
内側スベリ止め付25mm巾ゴムバンド。各種ヘルメットに取付可能。
ヘルメット簡易装着式フェイスシールド
用途飛沫感染防止用
形状防災面
質量(g)39
材質(シールド)塩ビ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×295×0.3
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ヘルメットを装着され作業する際の顔の保護に。
ツバ有り、ツバ無し、ほぼすべての作業用ヘルメットに取り付けできます。
メッシュ・シールドの上下移動が簡単に行うことができます(3段階調整)。
用途草刈りに。研磨加工に。石材加工に。製材加工に。
形状ヘルメット取付型防災面
仕様シールド3段切替
セット内容メッシュ・シールドセット
幅(mm)260
高さ(mm)410
質量(g)305
奥行(mm)25
対応MP型対応、溝付型対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
草刈・石材加工・研磨作業・製材加工時の保護面に。不意の飛来物から顔をガードします。シールドには通気性バツグンのメッシュ板を装備。シールドの上下移動が簡単にできます。頭のサイズに合わせて自由に大きさ調節可能。シールドの取り外し(交換)も簡単。シールドなど傷んだら交換可能。
暑い時期の屋外作業には「日よけクロス」(別売り)の取り付けがオススメです。首筋の日焼け防止と熱中症予防に。
クリアで耐久性の高い防災面です。飛来粉じんなどから作業者の目と顔面を保護します。
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番834-5510
質量(g)241000
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリエチレン
レンズ厚さ(mm)1.85
替レンズSS-F-66A
装着方法ヘルメット取付
2018年トラスコ掲載ページ6 0092
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
横からの飛来物をガードするための、左右に回り込んだ一体型の面を使用したタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質ポリカーボネート
適合(ヘルメット):MP型
寸法(mm)約510×200
質量(g)約245
タイプヘルメット取付けタイプ
対応MP型対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ヘルメット取付用の防災面です。
ヘルメットを着用しての作業時に、飛散物などから顔を守る為の防災面です。
装着時にシールドの上げ下げが自在に行えます。
別売りのスペアシールド各種に用途に合わせて交換が可能です。
用途研磨加工、石材加工、製材加工、草刈り作業。
形状防災面
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×210×200
シールドクリアタイプ
材質(面体)ABS
材質(シールド)ポリカーボネイト
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マスクを併用できるバブルタイプ。
ひさし・カバー付で左右からの飛来物からも守ります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面
機能マスク併用可、ヒサシ・カバー付
適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型
質量(g)270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×245×220
対応MP型対応
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ