16個のLED付きで視認性がアップします。
点滅と点灯がボタンひとつで切り替えができます。
単3電池でご使用できます(電池別売)。
用途交通整理、建築現場、鉄道保線区作業
種類ベスト型
質量(g)310
幅(cm)110~130
着丈(cm)60
LEDランプあり
LED使用数(個)16
腰にもLED!合計24個で視認性がよりアップ
体型に合わせて調節可能。収納すっきり多機能ベスト。
マジックテープで、横(520~650mm)までの対応が可能です。
大きな体の方でも、夏服から防寒具着用時でも、使用可能になりました。
サイズフリー
仕様横520~650mmの調整が可能・反射帯60mm幅・LED24個付き
材質ナイロンメッシュ、プラスチック反射帯
LEDランプあり
LEDメッシュベスト「両輝」は、前後で色違いのLEDが発光するメッシュタイプのベストです。前後で色が違うので、視認性の悪い夜間時に作業員の向いている方向を確認する事ができます。車両運転者や、クレーンオペ等が目視で確認できる為、車両事故などを防ぎます。
用途作業員の視認性向上の為に。夜間の視認性向上、安全性の向上に。
幅(mm)反射幅:60
電源電池単3×3本
ウエスト(cm)130
着丈(cm)60
LED色前面:緑、背面:赤
LEDランプあり
LED使用数(個)前面8個、背面8個
LED16個から24個に!
+8個の多さで視認性がよりアップ!
腰にもLEDが付いて視認性がさらにアップ!!
ポケット3カ所有り(表側胸・内側背面・内側右)
シーバーフック左右2カ所有り(肩部分)。白手袋を一時的にかけるのにも便利です。
仕様シーバーフック2ヶ所
サイズフリー
種類ベスト型
電源単3電池×2(別売)
ポケット数3(表側胸・内側背面・内側右)
生地二重メッシュ
テープ幅(mm)60(反射テープ)
LEDランプあり
日中、光を蓄えて発光する蓄光性能と、従来の反射性能をひとつに組み込んだ新しい安全ベストに、更にLEDをプラスしたので、昼夜を問わず安全を確保します。
用途警備、交通誘導、 夜間作業、防犯活動に。
材質反射材:PVC メッシュ:ポリエステル
幅(mm)反射材:60
色紺/白
サイズフリー
着丈(cm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)100~130
関連キーワード