797件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。 振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンが掛けられるフック付。 夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。 全長(mm)約800 オレンジ タイプマグネット式 ベース径(Φmm)約80 質量(g/個)約310 ポール径(Φmm)約55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。 高さ(mm)837 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)255 質量(g)500
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。 設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。 クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。 マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。 材質(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石 全長(mm)約910 赤/白 タイプマグネット式 パイプ径(Φmm)約60 ベース径(Φmm)約80
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE 寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


チェーンポール 6本セット モノタロウ 動画あり
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。 チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。 ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。 ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。 (ベース部)こげ茶、(ポール部)黄 高さ(mm)約820(組立時) 材質ポリプロピレン 質量(kg)約1.4(1セットあたり) ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
6,598 税込7,258
当日出荷

緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。 赤(本体部・ベース部)、白(反射部) 仕様ベース部/反射ビーズ4箇所 付属品設置用アンカーボルト 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE ベース部(mm)160×260 ポール径(Φmm)80
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。 屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。 また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など セット内容専用アダプター+接続ボルト 厚さ(mm)12 直径(Φmm)210 材質(本体)ポリウレタン 材質(アダプター)PE
1本ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。 高さ(mm)860 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)300 質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8 ポール外径(Φmm)50
1箱(6セット)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。 建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。 駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。 付属品テープ 仕様非粘着 材質IXPE、(反射材)PET 長さ(mm)1000 質量(g)68 内径×外径(Φmm)49×69
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト色レッド ベルト長さ(m)2 幅(mm)360 材質ポール:スチール、ベルト:ナイロン 質量(kg)8.14 高さ(mm)895
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2WAYガード ユニット 動画あり
場所に合わせてチェーンとロープ2通りの使い分けができます。 ポールはポリカーボネート樹脂を採用し軽量化、台座は小さくコンパクトでも倒れにくい安全設計。 フックの高さは場所に合わせて自由に簡単調整。 ベース外装は樹脂製なので、床面が傷つきにくくなっています。 作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。 60°ほど傾けても転倒しません。
幅(mm)210 質量(kg)4.5 高さ(mm)885 セット内容ポール1本、台座1個、フック1個、ボルト・蝶ナット1組 材質[ポール]ポリカーボネート、[台座]ポリプロピレン(鉄ウェイト入り)、[先端キャップ・フック]ナイロン
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm)863 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)63 質量(g)380
1本
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

別売のトラロープやプラスチックチェーンと併用することで、作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。 樹脂製でサビないので長持ちします。 台の部分に水を入れるタイプです。
イエロー/ブラック 高さ(mm)1060 トラスコ品番744-8058 幅(mm)340 質量(kg)1.3
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。 材質ポリエチレン 高さ(mm)837 ベース径(Φmm)255
1本ほか
特価
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで簡単に重機に設置できます。
用途重機使用時の安全確保に。ロボットにも使用可能です。 トラスコ品番256-4588 赤/白 品名重機安全ポール アズワン品番65-2053-93
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

強力マグネットで簡単に重機に設置できます。制振形状により、振動や接触時の衝動による落下を防止します。
材質PE/スチール 全長(mm)915 パイプ径(Φmm)60 ベース径(Φmm)80
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで簡単に重機に設置できます。LEDで夜間でも安心です。LED点灯パターンは点滅・連点灯の2パターンです。(スイッチで切替可)
用途重機使用時の安全確保に。 トラスコ品番652-9783 全長(mm)970 ポール径(Φmm)46 ポール長(mm)870
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

点滅・連続点灯モードをボタンで切替できます。(単一電池使用)。マグネット式かつ角度調整ができる仕様で、重機以外の場所へも取付できます。
長さ(mm)【ポール部】830【全長】970 ポール径(Φmm)46
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。 不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数2 横棒(mm)650 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
1本ほか
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール ※ミラー別売 寸法(mm)34Φ×2200 質量(kg)4.5 日本緑十字社品番276510
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

エスコ品番EA724ZT-100 材質スチール 寸法(mm)Φ34×2200 質量(kg)3.9 種類安全ミラー取付用ポール 仕上オレンジ塗装
1個
9,420 税込10,362
当日出荷

ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1セット(2本)ほか
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合ステンレスミラーS-1,2,3,4,5GLアクリルミラーK-30,40,50 グレー
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途工場構内、私有地等への設置に。 仕様構内設置用 トラスコ品番678-3359 セット内容1面鏡ミラー×2、Φ34mmポール取付用W金具×1、取付ポール(Φ34mm×2400mmH)×1 幅(mm)300 全長(mm)ポール:2400 材質/仕上ミラー:アクリル 金具・ポール:スチール 高さ(mm)300 質量(g)7490 ポール径(Φmm)34
1セット(1セット)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

鉄製門扉・鉄製シャッター・接触防止の鉄製安全ポール・鉄骨・物置にお奨めの1液アルキド樹脂油性塗料です。 塗りやすく、ハケを動かした時にできる塗りムラも少ないので、誰でも綺麗に塗れます。 工場の安全管理や事務所の外階段、消火栓格納箱などのメンテナンスに向いています。 また、木部建築構造物の板壁や戸袋・窓枠・破風にも塗れますので、住宅のリノベーション・改修・リフォーム時の 木工素材のタッチアップにも使えます。 塗料に対して5%程度を限度に希釈し、1度に厚く塗らないのが綺麗に仕上げるポイントです。 塗装には短毛ローラーまたは仕上げ用ローラーがお奨めです。
用途鉄部(門扉、鉄骨、シャッター、パイプなど)、木部(窓枠、外板、戸袋、板塀など) 主な用途鉄部、木部 希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 指触乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/6~8 特性耐久
1缶(200mL)ほか
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途工場構内、私有地等への設置に。 仕様構内設置用 トラスコ品番678-3357 セット内容1面鏡ミラー×1、Φ34mmポール取付金具×1、取付ポール(Φ34mm×2400mmH)×1 幅(mm)300 全長(mm)ポール:2400 材質/仕上ミラー:アクリル 金具・ポール:スチール 高さ(mm)300 質量(g)5280 ポール径(Φmm)34
1セット(1セット)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:鉄製 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:SUS304 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用 材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用 材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂 ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。 また、上塗り兼用なので別の塗料を購入する必要がなく、経済的です。 一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置のさび止めにお奨めの1液アルキド樹脂塗料です。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど) 主な用途鉄部 特性つやあり、さび止め 種別油性つやあり 希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約3~4、冬期/約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期1日、冬期2日以上
1缶(200mL)ほか
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り) 繰り返し・詰め替え対応
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)