メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工
形状一眼型
材質ポリカーボネイト
質量(g)35
規格ANSI規格品
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45
曇り止め加工あり
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工
レンズ色クリア
機能防曇
トラスコ品番789-2268
質量(g)52
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。
メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。
ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様JIS規格品
形状一眼型
質量(g)42
加工硬化処理
レンズ防曇
機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可
材質(フレーム)ナイロン
アズワン品番1-6465-01
調整機能長さ・角度調整可
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。
レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付
質量(g)79
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)織りゴム
フレーム色透明
高性能くもり止めレンズPET-Afαレンズ採用。
レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデル。
度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)0.6
質量(g)79
仕様通気孔付
トラスコ品番379-3770
形状ゴーグル型
加工硬化処理
レンズ両面防曇
機能くもり止めレンズ、メガネ併用可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(バンド)織りゴム
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)
トラスコ品番819-0812
形状ゴーグル型
質量(g)80
タイプ密閉タイプ
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
フレーム色グレー
機能耐衝撃性、曇り止め
テンプル色グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.4
アズワン品番64-4818-69
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ベンチレーター(換気口)なし。
顔との密着性が良いゴーグル。
調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。
顔にフィットするフレーム。
180°見渡せるパノラマレンズ。
ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
視力矯正めがねの上からかけられます。
アイピース・ヘッドバンド交換が可能。
メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
感染症対策
家畜検査
滅菌・消毒作業
機能レンズ交換可、マスク併用可、UVカット、防曇処理、換気口無、硬化処理
形状ゴーグル型
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。
99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。
メガネの上から装着可能。
機能曇り止レンズ
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800CX-4
寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60
レンズ色クリアー
バンド幅(mm)25
材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)
バンド長(mm)320~570
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
鼻の付け根部分に大きく切り込んだデザインで防塵防毒マスクとの併用に適しています。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。オプションのフェイスシールド(品番:6X3F.01.00)を連結して装着できます。メガネの上からご使用頂けます。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。
トラスコ品番380-0769
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン
レンズ色クリア
適合規格EN166、EN170
フレーム色ブラック/グリーン
機能UVカット/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト
色(バンド)ブラック
レンズ厚さ(mm)1.9
通気孔○
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)PET
仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
セット内容フレーム 1個シールド 3枚
形状一眼型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
視界の歪みが少なく、眼鏡の上からも掛けられる保護グラスです。
くもり止めコートレンズでマスクを付けてもレンズが曇りにくいです。UVカットします。
用途ウイルス等飛沫感染対策に使用します。
横幅(mm)150
縦幅(mm)58
寸法(mm)鼻幅/ブリッジ:14
質量(g)42
材質(本体)PC
内寸(幅W×高さH)(mm)143×55
レンズ色クリア
機能くもり止め、UVカット
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード