墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。
コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用
仕様レール中央位置用(子綱2又)です
トラスコ品番818-3359
材質アルミ、ステンレス、ナイロン
摘要レール中央用
質量(g)920
有効長(mm)ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
キッチン等の開き戸をロック!。お子様のいたずらを予防します。インテリアの風合いを損ねないクリアタイプ!。取り付け方法:両面テープ
用途食器棚・TV台・ロッカーなどの開閉防止に。
材質本体:PC、両面テープ:アクリル系粘着剤・不織布
色クリア
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)33×95×14
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止
はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用
キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です
取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です
両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています)
取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別開閉防止具
材質ABS樹脂・ナイロン樹脂
色クリアブラウン
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
用途引き出し、引き戸などから物の落下防止に
仕様粘着テープ付
材質ABS樹脂、軟質塩化ビニル
1パック(2個)
¥699
税込¥769
欠品中
ワイヤーをハンドルに通して輪状にし、シートベルトのバックルにセットすることでハンドルをロックできます。
ロック・解除は付属の専用キーで行います。
ワイヤータイプなので軽量、場所を取らずに保管できます。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
付属品鍵3本
適合シートベルト差込口の幅2×22mm以下、シートベルト取り外しボタンがバックル差込口上部にあり、2010年より新しい車種(一部適合しない車種があります。)
材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル
全長(mm)685
質量(g)約456
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)685x58.5x47.2
取扱説明書(1.0MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。
材質ベルト:ナイロン
質量(g)95
2018年トラスコ掲載ページ6 1131
ベルト長さ(cm)約50
オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番1-8613-02
仕様両面テープ
TGK品番680-87-28-11
種別開閉防止具
寸法(mm)98×38×17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。
揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。
地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。
用途地震による収納物の飛び出し防止に。
材質(本体・受け)POM(ポリアセタール)
色アイボリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約48×47×32
両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします
食器棚等の地震対策・いたずら防止
簡単に設置できる粘着タイプです
開け閉めは簡単ワンタッチです
開き戸専用
種別開閉防止具
仕様テープ付
1セット(2個)
¥489
税込¥538
当日出荷
クリアなので、目立たず取付できます。専用の透明両面テープが本体に貼り付け済なので。簡単に取付できます。左右どちらかでもロックおよび解除ができます。いたずらや事故・ケガ防止に。
用途引き出し・冷蔵庫・ロッカー・下駄箱などの開閉防止に
材質本体:PC、ベルト:PVC、両面テープ:アクリル系粘着剤・不織布
色クリア
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×210×10
1パック(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。
押ボタンを押すだけで開放します。
施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用
材質ポリエステル
付属品キー2本
色ホワイト
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード60608
1個
¥934
税込¥1,027
4日以内出荷
地震対策やいたずら防止に
バンドは貼り付け箇所に合わせカットして装着可能です
ロックは両サイド解除できます
粘着タイプで取付ラクラク
種別開閉防止具
材質ABS/ポリエチレン
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイダウンベルト サブベルト付き
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
左右どちらからも引ける2WAYバックル採用で、使い勝手抜群。また、エンドループとセンターループはサブベルトを必要としない画期的なアイディア。エトスデザイン特許取得済みのパテント商品です。
バックル位置の変更が自由に利く他、上下どちらからでも締め付けが可能です。センターループはフックを引っ掛けて使用するとサブベルトが必要ありません。
バックルの位置を自由自在に動かすことができるので、タンクやカウルとの干渉を気にする必要は全くありません。
従来の単方向バックルのようにベルトを掛け直すことなく、力を入れやすい方向に引っ張ることができます。
繰り返しの使用にも耐久性バツグンの25mm幅ベルトはバックルに施されたロック強化加工により緩みも無く安心。
センターループにS字フックを引っ掛けると、長さ調整が自由自在のサブベルトに変身!S字フックが掛けられない傷付きやすい場所にも安全・確実に固定できます。
大きな輪にも小さな輪にも思いのままに!
線径10mmのS字フックは強度バツグン。もちろん両側ともPVCラバーコート加工済みでキズ対策もバッチリ。
便利なハンドループ。
ベルト幅(mm)25
落下予防セフホルダーと落下防止対応ストラップ装備で落下事故を予防します。片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー、安全ロープ付
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
安全ロックレバー式
後方排気タイプ
扱いやすいグリップ形状
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
付属品#80×10mm(装着)、#120×10mm 4mmレンチ
トラスコ品番754-2755
質量(kg)0.85
ベルト速度(m/min)1320
供給空気圧力(MPa)0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)260
排気方式後方排気
ベルト寸法(mm)10×330
ホース取付口RC1/4
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
安全ロックレバー式
後方排気タイプ
扱いやすいグリップ形状
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
付属品#80×20mm(装着)、#120×20 2.5mm、4mmレンチ
トラスコ品番754-2771
質量(kg)1.6
ベルト速度(m/min)2710
供給空気圧力(MPa)0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)260
排気方式後方排気
ベルト寸法(mm)20×520
ホース取付口RC1/4
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
安全ロックレバー式
後方排気タイプ
扱いやすいグリップ形状
左利き、右利きのどちらでも対応
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
付属品#80×13mm(装着)、#60×13mm #120×13mm、Φ6アイドルプーリーテンションバー9/64”レンチ
トラスコ品番754-2763
質量(kg)1.36
ベルト速度(m/min)1810
供給空気圧力(MPa)0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)260
排気方式後方排気
ベルト寸法(mm)6×610、13×610
ホース取付口RC1/4
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番171-7365
全長(mm)397
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
ベルト速度(m/min)2710
空気消費量(m3/min)0.26
排気口後方
ベルト寸法(mm)20×520
ホース取付口Rc1/4
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番161-0513
全長(mm)320
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
ベルト速度(m/min)1320
空気消費量(m3/min)0.26
排気口後方
ベルト寸法(mm)10×330
ホース取付口Rc1/4
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック!
はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。
種別開閉防止具
材質ABS樹脂・ナイロン樹脂
色ライトグレー
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
行列整理の定番品
連結時に自動ロック機能がついて安心・安全
映り込み防止のヘアライン加工
用途行列整理
質量(kg)約7.2
高さ(mm)915
ベース径(Φmm)360
材質(ベルト)ナイロン
材質(ポール)ステンレス
材質重り:鋳物
材質(ベースカバー)ステンレス
ベルト長さ(mm)1800
スタッキング対応
付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 スリム。セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ。新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。安全ロープ取付環付。セフが不意に外れにくいロック機構付。軽さ重視の樹脂タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー
材質樹脂
本体質量(g)54
固定方法クリップ式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×27
適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内
許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ラック内の機器固定ベルトの端末金具として最適です。
ワンタッチで棚に取付け可能です。
安心・安全のロック付き。
芯金入りで強度も優れています。
ループ縫製されたベルトも通すことができます。
用途ラック内の機器の固定
材質本体・ツマミ/ポリアセタール(POM)、芯金/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
適合ベルト幅(mm)25~30
引張荷重(N)150
推奨板厚(mm)2.5以下
タキゲンコード24748
1個
¥282
税込¥310
4日以内出荷
クリップ式のセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。セフが不意に外れにくいロック機構付。安全ロープ取付環付。軽さ重視の樹脂タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー
材質樹脂
本体質量(g)60
固定方法クリップ式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)94×47×24
適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内
許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 スリム。セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ。新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。安全ロープ取付環付。セフが不意に外れにくいロック機構付。強度重視の金属タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー
材質金属
本体質量(g)80
固定方法クリップ式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×27
適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内
許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
あらゆる位置に後付け可能なスリムホルダー。左右どちらの手でも操作しやすいセンターレバー。金属同等の強度で軽量な特殊樹脂採用。脱落防止ロックレバー付。ベルトとの固定具合を調節できるシムプレート付。
用途胴ベルト用のコンベックスホルダーとして。
仕様落下防止ロックレバー・シムプレート付・スリムボディ・センターレバー・安全ロープ取付部
適合機種取付可能機種:グランツ(全種)・剛立厚爪(全種)・ダブルジーアール厚爪(19巾以上)・ダブルジー(全種)・ダブルジーEVO(全種)・ネオロックGT(全種)・ネオロックGTZ(全種)・ネオロックDXS(全種)・両面ネオロック(19巾以上)・耐久ネオロック(19巾以上)・ネオロック角型(19巾以上)・両面ステンレスネオロック(全種)・両面ステンレスフリー(全種)・両面コンパクトフリー(19巾以上)・パネル2×4ネオロック(全種)・プロネクスト※PXL(プロネクストライト)には取付けできません。・ダブルジーV(全種)・ゼットヴイ(全種)・Gネクスト(全種)
セット内容アダプター・取付ネジ(1本)
材質本体:PA樹脂・アルミ●レバー材質:PA樹脂
幅(mm)●取付可能:GZ25巾・GTR25巾、27巾・GGR25巾・GG19巾、25巾・GGEVO19巾、25巾・GT27巾・GTZ27巾・DXS19巾、25巾・ZS19巾、25巾・XS19巾、25巾・KS19巾、25巾・SS19巾、25巾・SF19巾、22巾・CF19巾、22巾、25巾・PS25巾・PX19巾、22巾、25巾※PXL(プロネクストライト)には取付けできません。・GGV25巾・ZV25巾・GXL22巾、25巾
色ブラック
質量(g)53
取付可能ベルトサイズ(mm)巾:53以内●厚さ:3以内
サイズ(mm)87×51×18
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220
質量(g)1730
種類巻取式/ロープ式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
クリップ式のセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。セフが不意に外れにくいロック機構付。安全ロープ取付環付。強度重視の金属タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー
材質金属
本体質量(g)103
固定方法クリップ式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×48×24
適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内
許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
丈夫で柔軟性のあるポリエステル生地を使用。トレーニング中の背中や腹部を保護してくれるウェイトトレーニングベルト。大きな圧力がかかってもベルトが所定の位置にロックされた状態を維持するオートロックシステムを備える。
用途フィットネス用品、ウェイトリフティング、デッドリフト、筋トレ、ベンチプレス
材質ポリエステル、ナイロン
ベルト幅(cm)最大約16.5
安全帯用胴ベルトの規格適合品です。
ワンタッチバックルタイプです。
安心のダブルロック機構採用。
用途あらゆる職人の腰ベルトに
安全帯用の替えベルト
全長(mm)1400
ベルト幅(mm)50
安全帯に直接装着でき、セーフティコードをひとまとめにできるセットです。SK11クイックホルダーセットを装着しやすいようにベルト通しを附属しています。
工具の落下防止コードをひとつにまとめられるD環が機能的で大変便利です。
ベルト通し付ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、安全帯に通して簡単にご利用頂けます。
衝撃・引っかかりに強く、不意に落ちないチャック方式です。メーカー比20%重量減の軽量のアルミ製です。
用途先端工具、キー等の落下防止。
適合ベルト幅(mm)55まで
・BLO005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷くずれ防止、軽量品の転倒防止等に最適。・BLO015:ベルト幅:45mm/破断荷重:15kN・スプリング式のロック機構で安全性も兼ね備えたラッシング。・コンテナ車内の荷くずれ防止、移動台車等のラッシングに最適。
端末仕様シボリ縫製
ベルト長さ巻取側(m)3
ベルト長さ固定側(m)1
フルハーネス型、胴ベルト型どちらのタイプもご使用いただけます。アルミ製カラビナで軽量です。回転式のロック方式を採用することで高い安全性を実現します。より作業に集中できる、回転方式を採用。くるっと回ってストラップがねじれない。巻取式はロック装置付きです。常時収納仕様なのでストラップがスッキリ最短に。無駄のない作業が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)1650
専用鍵付でイタズラを抑止する効果があります。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具、配送時の簡易セキュリティ
材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)1.2
【商品特徴】4方向に連結可能。フレキシブルなレイアウトに対応。 人混みでのスムーズな動線確保にベルトパーテーションは必須です。イベント会場、商業施設、公共施設など、安全で快適な空間づくりに。ベルト減速機能付き。 自動ロック付き。 ベースの裏は床が傷つきにくい樹脂仕様。 収納性に優れたスタッキングタイプ スタッキングで省スペース収納。
用途【特記事項】片方ベルト+ベルト受け×3付き
材質本体:ステンレス ベルト:ナイロン
質量(kg)9.5
直径×高さ(cm)【ベース】32×93.5
ベルト長さ(cm)195
【商品特徴】4方向に連結可能。フレキシブルなレイアウトに対応。 人混みでのスムーズな動線確保にベルトパーテーションは必須です。イベント会場、商業施設、公共施設など、安全で快適な空間づくりに。ベルト減速機能付き。 自動ロック付き。 ベースの裏は床が傷つきにくい樹脂仕様。 収納性に優れたスタッキングタイプ スタッキングで省スペース収納。
用途【特記事項】片方ベルト+ベルト受け×3付き
材質本体:スチール製 エポキシ樹脂塗装 ベルト:ナイロン
質量(kg)9.5
直径×高さ(cm)【ベース】32×93.5
ベルト長さ(cm)195
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
通気性抜群の超立体3Dダブルメッシュでムレ防止
仕様ノンスリップメッシュ構造です。型崩れしないリベットロック構造です。軽涼・快適で驚きの装着感です。墜落制止用器具は別売です。50mm幅ベルト専用(厚生労働省「安全帯の規格」適合品)SEG(サスペンダー・ハーネス対応)SEGマークのあるサスペンダー・ハーネスと組み合わせて使用できます。
材質本体:ポリプロピレン、Wラッセル等生地:ポリエステル等金属部:ステン・スチール
長さ(mm)800
幅(mm)100
型番CKRX800
ウエスト(cm)参考:約100まで
アズワン品番64-7993-99
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
【商品特徴】4方向に連結可能。フレキシブルなレイアウトに対応。 人混みでのスムーズな動線確保にベルトパーテーションは必須です。イベント会場、商業施設、公共施設など、安全で快適な空間づくりに。ベルト減速機能付き。 自動ロック付き。 ベースの裏は床が傷つきにくい樹脂仕様。 収納性に優れたスタッキングタイプ スタッキングで省スペース収納。
用途【特記事項】片方ベルト+ベルト受け×3付き
材質本体:ステンレス ベルト:ナイロン
質量(kg)9
直径×高さ(cm)【ベース】35.5×88.5
ベルト長さ(cm)195
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
【商品特徴】4方向に連結可能。フレキシブルなレイアウトに対応。 人混みでのスムーズな動線確保にベルトパーテーションは必須です。イベント会場、商業施設、公共施設など、安全で快適な空間づくりに。 ベルト減速機能付き。 自動ロック付き。 ベースの裏は床が傷つきにくい樹脂仕様。 収納性に優れたスタッキングタイプ スタッキングで省スペース収納。
用途【特記事項】片方ベルト+ベルト受け×3付き
材質本体:スチール製 エポキシ樹脂塗装 ベルト:ナイロン
質量(kg)9
直径×高さ(cm)【ベース】35.5×88.5
ベルト長さ(cm)195
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ