電気を使わず保温するステンレス魔法瓶電気を使わないステンレス魔法瓶構造のエアポット。
急熱、急冷OK!プッシュボタンは押しやすい大きめのボタン!安全ロック付きです。蓋は取り外し可能。
中せんユニットも分解洗浄できるので、お手入れが簡単!衛生的です。
色ステンレスブラック
エコマーク認定認定
保冷効力(℃)10以下(10時間)
エコマーク認定番号10 146 008
ワンプッシュでふたがオープン。片手で操作できる安全ロックつきで持ち運びも安心。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により軽量化を実現。0.36Lサイズは質量は約170g。気分が上がる華やかなパールカラーをラインアップ。持ち物のアクセントになり、毎日使いたくなるデザインです。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。本体は、食器洗い乾燥機に対応。簡単にお手入れをしていただけます。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 005
ロック機構付きのとじ具の採用により、書類の抜け落ちを防止。コクヨ独自の新機構により片手で簡単に開閉操作が可能。表紙を保護するためのプロテクターがセットされています。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
サイズA4タテ
色青
仕様オーバルリング・替背紙式
付属品カラー仕切りカード(5山)×1組
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類4穴Oリングファイル
エコマーク認定認定
穴数4
穴間隔(mm)80
芯材古紙パルプ配合率100%
材質(表紙)PPフィルム貼り
材質(とじ具)スチール
エコマーク認定番号17 112 151
ロック機構付きのとじ具の採用により、書類の抜け落ちを防止。コクヨ独自の新機構により片手で簡単に開閉操作が可能。表紙を保護するためのプロテクターがセットされています。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
サイズA4タテ
色青
仕様オーバルリング・替背紙式
付属品カラー仕切りカード(5山)×1組
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
エコマーク認定認定
穴数2
穴間隔(mm)80
芯材古紙パルプ配合率100%
材質(表紙)PPフィルム貼り
材質(とじ具)スチール
エコマーク認定番号17 112 151
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
放射距離3~5m(20℃)
仕様リサイクルシール付
使用温度範囲(℃)-30~+40
全幅(mm)約180
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 002
より高い安全性と機能を追求!
サビに強いSUS製指示圧力計
サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。
全数検査で徹底した品質管理体制
最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。
高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限5年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 002
関連キーワード