こんなお得な商品も!
インソール 踏抜き防止
モノタロウ
¥749
税込¥824
防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用!。一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様に、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリアしており、真下からの危険物の踏み抜きを防止します。ポリエステル積層材なので、柔軟性に優れており足に馴染みやすく歩行を妨げません。金属鋼板を使用していないので、軽くて歩きやすい。
厚さ(mm)約0.5
材質ポリエステル
機能踏抜き防止、軽量
約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板
機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工
材質(表面)ポリエステル
踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。
厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。
インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。
常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。
足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。
用途建築・解体作業などの現場など
厚さ(mm)約0.5(中芯)
色ブラック
材質(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板
質量(g)約100/片足
こんなお得な商品も!
インソール 踏抜き防止
モノタロウ
¥749
税込¥824
鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板が内装されています。
用途鋭利な物を踏んだ際の踏抜き事故の防止。
厚さ(mm)約0.5
材質芯材:ステンレス板、合成材、不織布
機能踏抜き防止
高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。
足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、材質は繊維だけなので軽く、手洗いが可能です。
用途解体作業現場など踏抜き事故から足もとを守ります、万一の災害時の防災備蓄用品としてオフィス、学校、家庭にて需要が高まっております、ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能
材質ポリエステル繊維
仕様ノサックス、安全靴用踏抜き防止中敷
トラスコ品番829-0968
質量(g)111
適合サイズ(cm)3L(27.5~28.0)
1足
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
かえりが良く、疲れにくいです。
JIS T8101適合のステンレス鋼板を使用。
用途建築・解体作業での足裏をガード。
材質ステンレス板、綿
厚さ(mm)0.4
規格JIS T8101適合
軽くて強い樹脂素材。釘、ガラス片などの足裏への貫通を防止!
安心・安全なインソール(中敷き)、クッション性素材で長距離でも疲れにくい。
用途通常歩行中の真下からの危険物の踏み抜きを防止します。
防災用品や帰宅困難用としても便利。
材質(表面)EVA
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
こんなお得な商品も!
インソール 通気タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。
用途解体作業現場など踏抜き事故から足もとを守ります、万一の災害時の防災備蓄用品としてオフィス、学校、家庭にて需要が高まっております、ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能
材質ポリエステル繊維
仕様ノサックス、安全靴用踏抜き防止中敷
立ち仕事に最適な安全靴メーカーが開発したクッションインソールです。一般的なEVA素材に比べウレタンベースはヘタリが少なく、優れたクッション性を維持します(同社試験比)。消臭機能で悪臭を除去し消臭化する効果があります。黄色ブドウ球菌、肺炎カン菌に対して制菌機能をクリアしています。一般的な独立気泡構造のEVAに比べて、連続気泡構造のウレタンベースには通気性、透湿性があり、足ムレ対策に効果を発揮します。疲労を軽減する中足パッドがあります。ハサミでサイズ調整が可能です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/ウレタン
色グレー/イエロー
かかとをしっかりサポートし足や身体のぐらつきを抑える、かかと部のカップインソール
かかと部に衝撃吸収パット付
抗菌・防臭で靴の中さわやか
ステンレス板(0.5mm厚)搭載 、耐踏抜き性能1100N以上
ガラスや鋭利なものが散乱する現場で活躍する、踏抜き防止板入りインソール
用途防災、労働安全衛生
材質EVAスポンジ
機能かかと部衝撃吸収、抗菌、防臭、踏抜き防止
メーカー商品コード2228840
工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なクリアバッグです。
ウエストポーチタイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利です。
ウエストベルトは長さ調節ができます
前面にファスナー付のポケット付き。
用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。
材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチック
色クリア
ベルト長さ(mm)約400-750
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×210×60
ポケット内寸法(mm)約200×100
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
厚さしっかり&幅広タイプでより見やすくなりました!
4か国語に対応!外国の方とのトラブルを未然に防ぐのに活用できます。
表面ラミネート加工!文字部分の傷・剥がれを防ぎます。
ハサミで好きな長さにカット!簡単に立入禁止区分が作れます。
材質テープ部:PE、紙芯:紙
タイプ非粘着
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.1
表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お手持ちの帽子とセットで使う布帽子用専用ライナー。
用途軽作業における頭部の安全確保。
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)80
幅×長さ(mm)174×198
単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
仕様単3形・単4形両用
トラスコ品番788-6047
セット内容充電器FCT344、ニッケル水素電池高容量単3形(min.2450mAh)×4
質量(g)220
幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130
充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA)
機能クッション性、抗菌防臭加工
質量(g/足組)80
材質綿、ステンレス、EVA
厚さ(mm)0.35
目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ
目合い(mm)4または10
材質(本体)ポリプロピレン
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。
クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVAコンポジット
色イエロー
つま先を保護する樹脂先芯入り。踵が踏める2WAY仕様。4層構造でクッション性アップ。抗菌防臭加工中敷き。
材質(アッパー)8号帆布
材質(ソール)ラバー
ウィズ3E
標準質量(g)355
材質(先芯)樹脂
土踏まずをサポートするアーチクッション付です。
踵部には衝撃吸収パット付です。
通気穴で足ムレを軽減します。
表面に凹凸をつけ足ズレを防止します。
用途静電安全靴取り替え用中敷。
材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、不織布、導電糸
メーカー商品コード2228030
かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/PE
色イエロー
かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番247-7419
材質合成材/PE
色イエロー
適合サイズ(cm)靴:26
1足
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色グレー
足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。
クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVAコンポジット
色ブラック
踵部はホールド性、屈曲する前方は柔らかい素材の2層で動きやすい構造となっています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色イエロー
誤って低圧活線を踏む可能性のある業務のための絶縁仕様のインソールです。
靴底からの熱の伝わりを和らげます。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色グレー
質量(g)20
人口筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用。
機能軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/PE
色ブラック
靴底からの熱をやわらげる遮断材の役割をします。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質豚ヌメ革/11号帆布、芯材:コルク
色ベージュ
質量(g)50
プロテクトウズ5先芯のウイング部分と小指の足当たりを緩和させる衝撃パッド付き。
体内の静電気を足から靴へと逃がしスパークの発生を防止する。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色イエロー
安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります。バックル固定式で容易に着脱できます。左右同型フリーサイズの為、作業間で共用出来ます。(25cm~28cm安全靴に適用)。高強度繊維の中敷きを使用しています。安全靴を履きながら、そのまま装着し、活線作業が可能となります。
用途電力、鉄道、自動車などの点検や保守などの作業に。
トラスコ品番365-6808
形状ハイカット
サイズフリー
サイズ(cm)25~28(安全靴に適合)
材質(アッパー)エラストマー
使用電圧(V)直流7000以下
機能絶縁
材質(先芯)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポン
靴タイプブーツ
1足
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
面ファスナー(マジック式)の着脱ベルトで間口が大きく広がり履きやすく履かせやすい。微調整も可能。
カップ状のかかとが足をしっかりホールド。インソールの踵クッションが疲れにくさをサポート。
底面には安全な歩行をサポートする素材を使用。アウトソールの内側には脱ぎやすさをサポートするキック付き。
中敷きは取り外し可能、サイズ調整などに便利。中敷きと内側生地には素足でも気持ちよく履ける素材を採用。
材質(本体)【外側:フチ】絹、【内側】綿・ポリエステル・ポリエチレン
材質(ソール)TPE
材質(インソール)綿・ポリエステル・EVA
材質(クッション)踵:ポリウレタン
足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番246-9585
材質合成材/EVAコンポジット
色ブラック
適合サイズ(cm)靴:29
1足
¥799
税込¥879
3日以内出荷
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色グレー
踵部はホールド性、屈曲する前方は柔らかい素材の2層で動きやすい構造となっています。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色ブラック
どんな天候にも対応する快適で軽量な保護ブーツです。撥水性素材、取り外して洗える中敷き、合成樹脂製トゥキャップを備えた高品質のレザーでできており、一日中快適に過ごせます。前後部分はゴムで補強。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。林業や造園の作業用だけでなく、トレッキングシューズなどのレジャー用としても適しています。
関連キーワード
1
2
次へ