カテゴリ

  • 安全保護具(2,941)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(247)
  • 農業機械(235)
  • 作業工具(167)
  • 空圧工具(128)
  • 溶接用品(104)
  • 電動工具(83)
  • 安全標識(65)
  • 測量用品(土木/建設)(64)
  • 学童・教育用品(59)
  • 救急・衛生(50)
  • 作業服(46)
  • 測定用品(43)
  • マスク(43)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 医療(29)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 制御機器(15)
  • バイク部品(14)
  • エンジン工具(13)
  • 塗料(12)
  • 照明(12)
  • 防災用品(12)
  • 家電(11)
  • 切削工具(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 機構部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
さらに商品を絞り込む

「安全保護 メガネ」の検索結果

4,528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ラチェット+モンキーレンチ差し 2段 ベストツールラチェット+モンキーレンチ差し 2段ベストツール
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
従来品よりも肉厚なギヤレンチ付のモンキーレンチや大型グリップのモンキーレンチが収納可能。JIS規格品の従来型モンキーレンチよりも厚みのあるビニール・エラストマー樹脂グリップ付タイプやギヤレンチ付きモンキーレンチの収納に完全対応。厚さが40mm程度あっても安定した収納が可能です。互いの工具が干渉しない絶妙な段付き設計。上段のモンキーレンチと下段のラチェットレンチの間にスペースを設けているので、取出しや収納が楽で作業効率が向上します。また450程度のサイズまでの木柄玄能であればハンマー差しとしても使用する事が出来ます。スリム幅で腰道具の場所を取らない。ベルト通し部の横幅はスリムな幅で設計しているので、腰道具を多く装備する職人さんでもレイアウトしやすいサイズ感で設計しています。完全型押し設計で型崩れしにくい。使用頻度の高い、または職人さんの間で人気・必要なサイズの工具を基にサイズ設計。収納部は全て型押しタイプなので収納力抜群です。
二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車・上下コボレ止め金網付き・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
92,980税込102,278
1台
5日以内出荷
小さくてコボレ易い形状の荷物や倒れやすい不安定な形状の荷物安全に運搬するのに最適です。金網は上下共、長手方向の金網は着脱自在です。
ブレーキフット:付き寸法(mm)W910×D610×H1050キャスター(mm)Φ130グレーゴムB入りキャスター均等荷重(kg)積載:300自重(kg)43.8
デコピンキーホルダーはさみ セキセイデコピンキーホルダーはさみセキセイ
689税込758
1個
3日以内出荷
・メガネをモチーフにしたキーホルダーが高品質なハサミに変形します。・キーホルダーなので気軽にバッグになどに着けられ、軽くて持ち運びが便利です。・変形する際は、刃先をステンレスフレームの内側に収納させることで携帯時の安全性を確保。・メガネのフレーム部分をしっかり握れる構造にすることで、安定して切れるように工夫。・切れ味十分な日本製ステンレス鋼の高品質ハサミです。
用途メガネの形をした携帯用折り畳みハサミ。キーホルダーとしてどこでも持ち運びできます。材質【刃部材質】ステンレス【柄部材質】ABS樹脂【キーチェーン材質】鉄GP寸法(mm)87×26×10全長(mm)【使用時】100質量(g)19.5(キーチェーンあり) / 15(キーチェーンなし)刃渡り(mm)25
交換用モスアイグラスシールド アドクリーン交換用モスアイグラスシールドアドクリーン
9,998税込10,998
1袋(5枚)
9日以内出荷
材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブ用防曇ゴーグル アドクリーンオートクレーブ用防曇ゴーグルアドクリーン
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
材質フレーム:シリコン、レンズ:ポリカーボネート、バンド:シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
フェイスカバー LF7913 ROCKBROS(ロックブロス)フェイスカバー LF7913ROCKBROS(ロックブロス)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
頭から首元までしっかりガード。冬のライドを守るフルカバーバラクラバ
用途頭・耳・顔を360度しっかり覆う目出し帽タイプの防寒バラクラバ。メガネホール付きでサングラスも装着可能。口元はメッシュ仕様で呼吸しやすく、蒸れを軽減。裏起毛素材で高い保温性を確保し、フレアロング形状で首元までしっかりカバー。ステッチとロゴには反射材を使用し、夜間の安全性もサポート。冬のライドやバイク通勤、アウトドアに最適なアイテムです。材質メッシュタイプフェイスカバー寸法(縦×横)(mm)420×260
アームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXL POLARアームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXLPOLAR
15,000税込16,500
1個
7日以内出荷
Polar Verity Senseは、光学式の心拍センサーで、腕や水泳ゴーグルに装着可能な超軽量・コンパクト設計が特徴です。BluetoothとANT+に対応し、スマートウォッチやサイクルコンピューターと接続可能。最大30時間のバッテリー持続時間と600時間分の内蔵メモリを備え、リアルタイム計測・記録・水泳モードの3つのモードで多様なスポーツに対応します。防水性能も高く、快適な装着感で、特に水泳や屋外トレーニングにおすすめです。
仕様データ転送範囲:150m付属品Polar Verity Sense、Polar光学式心拍センサー充電器、Polar Verity Sense 交換用アームバンド寸法(mm)幅30×高さ30×厚さ9.5質量(g)総質量19、リストバンド除く5バッテリー45mAhメモリー16MBBluetoothBluetooth(R) Low Energy
クリンクルメガネクリーナー ライフ堂クリンクルメガネクリーナーライフ堂
159税込175
1個(20枚)
翌日出荷
指紋・皮脂汚れスッキリ。くもり止め成分配合。速乾ウェットシート拭き跡が残らない。
【レンタル】フルラインレーザー墨出器 ムラテックKDS【レンタル】フルラインレーザー墨出器ムラテックKDS
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)低温時でも安定したラインを照射!精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54レーザーラインを固定して使用可能リチウム電池搭載。連続使用時間はアルカリ電池(4本)よりも約4.5倍長持ち!振動の多い現場に強い電子整準方式!電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。
仕様●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°)セット内容本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用)電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)130×147×208本体質量(kg)約1.55(充電池含む)直角精度90°±0.012°光源ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色)使用レーザー水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直自動補正範囲約±3.5°ライン幅(5m地点)約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。防塵・防滴IP54光出力1mW以下電池寿命(全点灯時)連続約5時間レーザークラスクラス2作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20回転角度(°)本体:360、全角にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~+40サービス分類レンタル
アイブレラ クリアスリム クリアスマート サングラス SUPLUSアイブレラ クリアスリム クリアスマート サングラスSUPLUS
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
明るい視界で目の健康を守るサングラス約99%以上紫外線をカット(※日本眼鏡普及光学器検査協会調べ)眩しさの一因であるブルー光線をカット(約25.6%カット)表面はもちろん、裏面から入る紫外線の反射もカットするダブルUVカット仕様(表面は約99%以上、裏面は約95%以上カット)明るいまま眩しさを抑え、コントラストがはっきりしたクリアな視界どなたが掛けても似合って頂けるように日本人の骨格に合わせてデザイン無色透明のレンズだからシーンを選ばずかけやすい強度があり軽量な高品質のβチタンをテンプルに使用驚くほど軽い約18g可視光線透過率89%紫外線透過率1.0%未満
用途ブルーライトカット、紫外線対策に。紫外線 ブルーライト メガネ メンズ レディース 男女兼用 偏光サングラス 偏光グラス付属品メガネケース、メガネクロス他材質レンズ:プラスチック(コーティング)、レンズ枠:プラスチック、テンプル:チタン(めっき・コーティング)
超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤアサヒペン
879税込967
1個(200g)ほか
翌々日出荷
防水効果があり、撥水効果に優れます。水性1液タイプなので、安全性が高く使いやすい防水材です。ローラーバケやハケで簡単に塗装できます。コンクリート、モルタル、木部などの防水、水漏れ防止に。硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミにも塗装できます。※浴槽、ユニットバスには適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また広い床面、テーブルカウンターの天面には適しません。
用途コンクリート、木部などの防水・水漏れ防止に。材質合成樹脂(ウレタン、アクリル)、撥水剤、水透明(クリア)使用工具ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、ローラートレイ、まぜ棒など。乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)【夏期】4~【冬期】6~
UVカット 遠近調光グラス メイダイUVカット 遠近調光グラスメイダイ
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
遠近両用+調光+紫外線予防 3つの機能がこれ1本で叶う便利なメガネ近くも遠くも見やすいから掛け外しの手間いらず上部は度なし、下部は老眼鏡になったバイフォーカル(2重焦点)仕様紫外線の強さによって色が変化するサングラス機能レンズUVカット率99%紫外線から目を守る眩しさによる目の疲れをやわらげるフレームは締め付けが少なくフィットするバネ丁番仕様
用途遠近両用 老眼鏡 めがね メガネ UVカット遠近調光グラス サングラス 紫外線予防 UVカット率99%材質レンズ:PC、フレーム:PC/ステンレス、ケース:PP/EVA質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13.5×4
BEN2 ゴーグル TNK工業(SPEEDPIT)BEN2 ゴーグルTNK工業(SPEEDPIT)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
UVカット、防風、防塵機能を備えたレトロ感のある高機能ゴーグル
本体/ブラック,フレーム/メッキ,レンズ/ライトスモーク、ホワイト
BEN ゴーグル TNK工業(SPEEDPIT)BEN ゴーグルTNK工業(SPEEDPIT)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
UVカット、防風、防塵機能を備えた高機能ゴーグル
本体/ブラック,レンズ/スモーク
ヴィンテージ型ヘルメット CL-950EX TNK工業(SPEEDPIT)ヴィンテージ型ヘルメット CL-950EXTNK工業(SPEEDPIT)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
イヤーカバー脱着、ワンタッチホルダー、SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)、 ディープフリーサイズ(58~60cm未満)
サイズ(cm)ディープフリー(58~60未満)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
ヴィンテージ型ヘルメット RD-98V TNK工業(SPEEDPIT)ヴィンテージ型ヘルメット RD-98VTNK工業(SPEEDPIT)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
イヤーカバー脱着、ワンタッチホルダー、SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)、 ディープフリーサイズ(58~60cm未満)
サイズ(cm)ディープフリー(58~60未満)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
モーターサイクル ゴーグル オプション ベルト マルシンモーターサイクル ゴーグル オプション ベルトマルシン
999税込1,099
1個
4日以内出荷
モーターサイクル ゴーグルオプションベルトモーターサイクル ゴーグル"ネオ"のその先へ。時代を超えた令和のマルシン工業の最高傑作。MNF2 DRILLのオプションパーツとして開発を進めること約3年。オプションの枠を超えた機能性とデザイン性を兼ね備えた傑作に仕上がりました。
モーターサイクル ゴーグル マルシンモーターサイクル ゴーグルマルシン
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
「ネオ」のその先へ。時代を超えた令和のマルシン工業の最高傑作。MNF2 DRILLのオプションパーツとして開発を進めること約3年。オプションの枠を超えた機能性とデザイン性を兼ね備えた傑作に仕上がりました。
用途モーターサイクル専用ゴーグルCE規格適合品曇り止め加工レンズシルバーミラー加工レンズUVカットレンズメガネ対応※滑り止めシリコン付きベルトオプションベルト5種※形状次第で合わない場合があります
充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 マックス[安全・保護]充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060マックス[安全・保護]
169,800税込186,780
1台
予約販売
切れ物現る!充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。
付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ質量(kg)2.2(電池非装着時)電圧(V)モータ:DC18・DC14.4切断能力満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当モーターブラシレスDCモータ最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ高圧エア釘打ち機(75ミリ)マキタ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高304mmでコンパクト。・クラス最軽量2.3kgメーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.3本体寸法(mm)278×125×304使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200関連資料(7.58MB)
高圧エア釘打ち機(90ミリ) マキタ高圧エア釘打ち機(90ミリ)マキタ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高326mmでコンパクト。・クラス最軽量2.4kgメーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.4本体寸法(mm)278×125×326使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~90、シート釘 45~75(ワイド)、N釘 45~90、CN釘 50~90(90は相当品)釘装てん数(本)ワイヤ釘 120~300、シート釘 200関連資料(7.58MB)
保護メガネ ゴーグル型 NSK(ナカニシ)保護メガネ ゴーグル型NSK(ナカニシ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
耐衝撃性と耐擦傷性に優れ、着用時の的確性も追求しました。研磨、研削作業において飛来物による危険から目を保護します。
トラスコ品番162-9451
保護メガネ 1眼型 NSK(ナカニシ)保護メガネ 1眼型NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
耐衝撃性と耐擦傷性に優れ、着用時の的確性も追求しました。研磨、研削作業において飛来物による危険から目を保護します。
トラスコ品番162-8266
使い捨て防塵マスク 5枚入 NSK(ナカニシ)使い捨て防塵マスク 5枚入NSK(ナカニシ)
4,598税込5,058
1袋
翌々日出荷
手軽に使用でき耐久性と安全性、快適性にたいへん優れています。鼻あて部フィット調整付き、息苦しさやムレ、メガネの曇りが少ない排気弁付きです。
用途研磨、研削作業の防塵用に最適です。トラスコ品番162-8074
トラッド ゴーグル TNK工業(SPEEDPIT)トラッド ゴーグルTNK工業(SPEEDPIT)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途シールドの無いヘルメット装着の際に使用します。
クラシック ゴーグル TNK工業(SPEEDPIT)クラシック ゴーグルTNK工業(SPEEDPIT)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
用途シールドの無いヘルメット装着の際に使用します。メッキ
アンティーク ゴーグル TNK工業(SPEEDPIT)アンティーク ゴーグルTNK工業(SPEEDPIT)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途シールドの無いヘルメット装着の際に使用します。
小型溶接セット”KSパンダ” カミマル小型溶接セット”KSパンダ”カミマル
249,800税込274,780
1セット
3日以内出荷
容器から調整器、ホース、バーナーまでセットになっており、調整器の使用圧力も一定に調整してあるため、作業までの手間がかかりません。運搬車のタイプになっているため、移動しての作業に最適です。酸素調整器には、発火防止の安全機構を内蔵しています。
用途ガス溶接、ガス切断作業に。建築現場、機械工事、板金作業、ダクト工事、水道工事等でのガス溶接・ガス切断などに。付属品溶接火口(#1、#2):各1本、切断火口(#1、#2):各1本、モンキースパナ:1丁、火口掃除針:1セットトラスコ品番207-3546セット内容酸素500L容器、アセチレン0.5kg容器、酸素調整器、アセチレン調整器、アセチレン用逆火防止器、5mツインホース、中型両用器、切断火口(#1、#2)、溶接火口(#1、#2)、ライター、モンキーレンチ、コックハンドル、火口掃除針、保護メガネ高さ(mm)850奥行(mm)330間口(mm)400
18V充電式刈払機 TAKAGI(高儀)18V充電式刈払機TAKAGI(高儀)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
バッテリーパック2個付き 2段階回転速度切替
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。付属品●刈払機先端部×1 ●刈払機ハンドル部×1 ●チップソー×1 外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm) ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1 (出荷時本体取り付け済) ●保護めがね×1 ●肩掛けベルト×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●ボックススパナ×1 ●バッテリーパック 2.5Ah×2 ●充電アダプター×1回転数(min-1[r.p.m])(無負荷時)高速設定:約6,000 低速設定:約4,000刈り幅(mm)約Φ230連続使用時間(分)高速設定:約10 低速設定:約20モーター電圧(V)DC18運転時間(分)無負荷時:高速設定:約20 低速設定:約40
オーバーグラス 1413000300 ROCKBROS(ロックブロス)オーバーグラス 1413000300ROCKBROS(ロックブロス)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
メガネの上からそのまま掛けられる、洗練デザインの偏光オーバーグラス。眩しさを軽減し、クリアで快適な視界をキープ。
用途お手持ちのメガネにそのまま重ね掛けできる【偏光オーバーグラス】。近視用や老眼用のメガネの上から装着でき、視力をそのままに眩しさをカットします。もちろん、メガネをかけていない方でもサングラス単体としてご使用可能です。TAC偏光レンズが路面や水面の反射光を抑え、鮮明でコントラストの高い視界を実現。UV400仕様で紫外線をしっかりブロックし、目を保護します。さらに軽量設計で長時間の着用でも疲れにくく、ドライブや釣り、登山、キャンプ、サイクリング、ツーリングなど、幅広いシーンで活躍します。
Xacti LIVE XactiXacti LIVEXacti
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
重さわずか29g※! ※カメラヘッド部のみ遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
セット内容眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ(左用/右用)、厚さ調整パッド(S/M/L/XL)、頬当て、レンズガード、クリップマウント、アクションカメラマウント、無線LAN子機、USBアダプタ、USBケーブル(A to C)、モバイルバッテリー、取扱説明書、保証書消費電力(W)Max.2.6出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)レンズ200°広角レンズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラヘッド: 25×34×34、本体ユニット:66×12×60※突起部を除く電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電)記録方式本体記録なしマイクロホン1(モノラル/無指向性)総画素数約1247万画素ズーム最大8倍解像度Full HD/HD/VGA外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ)フォーマット形式動画:H.264、音声:μ-lawホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+40F値2.5ISO感度設定6400/12800補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合)フレームレート30p/25p/15p/10p/5p画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時:対角180°イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
XBPサービス1年間付 Xacti LIVE XactiXBPサービス1年間付 Xacti LIVEXacti
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
重さわずか29g※! ※カメラヘッド部のみ遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
セット内容眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ(左用/右用)、厚さ調整パッド(S/M/L/XL)、頬当て、レンズガード、クリップマウント、アクションカメラマウント、無線LAN子機、USBアダプタ、USBケーブル(A to C)、モバイルバッテリー、取扱説明書、保証書消費電力(W)Max.2.6出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)レンズ200°広角レンズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラヘッド: 25×34×34、本体ユニット:66×12×60※突起部を除く電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電)記録方式本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)マイクロホン1(モノラル/無指向性)総画素数約1247万画素ズーム最大8倍解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ)フォーマット形式動画:H.264、音声:μ-lawホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+40F値2.5ISO感度設定6400/12800補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合)フレームレート30p/25p/15p/10p/5p画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時 対角180°イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
MY5001 オフロードライディングゴーグル YAMAHA(ヤマハ)MY5001 オフロードライディングゴーグルYAMAHA(ヤマハ)
4,980税込5,478
1個
4日以内出荷
必要機能をシンプルに追求したスピードゴーグルレンズ内側はアンチフォグ加工が施され、曇りにくく、視界を妨げません。吸水性に優れた密度の異なる3層フォームがソフトなフィット感を提供します。レンズ表面はアンチスクラッチ加工。UV380(90%以上UVカット)。ストラップに滑り止め用シリコンプリントを採用。ピン付きのDFGゴーグルレンズに交換することでDFG ティアオフスピード 20pcsの装着が可能。
SNOOPYアメリカンレトロ AXS(アークス)SNOOPYアメリカンレトロAXS(アークス)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
バイク用ヘルメット
付属品ゴーグル付適合125cc以下ミニバイク専用材質ABSサイズ(cm)57~59規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
SNOOPY&チャーリーブラウン AXS(アークス)SNOOPY&チャーリーブラウンAXS(アークス)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
バイク用ヘルメット
適合バイク:スクーターから大型バイク全排気量対応材質ABSサイズ(cm)57~58 SMサイズ規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
SNOOPYBAMBAM AXS(アークス)SNOOPYBAMBAMAXS(アークス)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
バイク用ヘルメット
適合125cc以下ミニバイク専用材質ABSサイズ(cm)57~59規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
SNOOPYカーニバル AXS(アークス)SNOOPYカーニバルAXS(アークス)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
バイク用ヘルメット
適合バイク:スクーターから大型バイク全排気量対応材質ABSサイズ(cm)57~58 SMサイズ規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
SNOOPYハイウェイライダー AXS(アークス)SNOOPYハイウェイライダーAXS(アークス)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
バイク用ヘルメット
適合バイク:スクーターから大型バイク全排気量対応材質ABSサイズ(cm)57~58 SMサイズ規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
SNOOPYチェッカーフラッグ AXS(アークス)SNOOPYチェッカーフラッグAXS(アークス)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
バイク用ヘルメット
適合バイク:スクーターから大型バイク全排気量対応材質ABSサイズ(cm)58~60 MLサイズ規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
防護グラス 保土ヶ谷電子販売防護グラス保土ヶ谷電子販売
999税込1,099
1本
6日以内出荷
耐衝撃・防塵・花粉対策に、また目に入る紫外線のカットに有用な防護グラスです。鼻パットとテンプルにラバー素材を使用したズレにくく快適なかけ心地です。
用途耐衝撃、防塵/花粉対策、紫外線対策材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル/鼻パット:ラバー素材質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×4.8
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら