「安全十則・管理・心得・作業主任者職務」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5S対策に。基本的な生活習慣や作業にあたっての心構えなど。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)600×900
1枚
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全の心得標識になります。 現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識 仕様エコボード、四隅穴あり 寸法(mm)450×600 取付方式穴4スミ
1枚
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンドルが2個付属していることで、電気工事作業中に、頻繁にビットを差替えることがなく、作業効率の向上につながります。
トラスコ品番483-9196 セット内容ビットホルダ(817VDE)×2本、ビット(+)1、(+)2、(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、PZ1、PZ2、(+)(-)PZ1、(+)(-)PZ2、T10、T15、T20、T25 種類セット品 規格欧州規格EN60900適合品 商品構成セット品 耐電圧(V)1000
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ユニット管理表示板
エコ商品
毎日、必ず目にする場所に表示して、認知度を高めましょう。
取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5Φmm穴4スミ 寸法(mm)900×600×1.2 質量(g)590 エコマーク認定認定
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニット安全施工サイクル標語
エコ商品
安全標語が記載された啓蒙標識です。
文字内容安全施工サイクルを進めよう! 取付方式穴6 材質エコユニボード(穴6) トラスコ品番738-2758 質量(g)490 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×600×1.2 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体)イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50%再生ポリプロピレンを使用しています。労働安全衛生規則 第18条に基づく表示です。
用途作業主任者を選定した作業場に。 取付穴4ヶ所 厚さ(mm)1.2 質量(g)320
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

現場必掲!安全作業の鉄則、安全十訓と、作業環境を守るための十則です。
質量(g)590 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 幅(mm)900 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)600 穴数上3/下2 表示内容安全十訓
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット安全標語標識
エコ商品
取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) 寸法(mm)600×300×1厚 質量(g)170
1枚
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付方式穴4 材質硬質エンビ 仕様Φ3mm穴×4 付属品両面シートテープ×6枚 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 質量(g)380
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm)500×400
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症の症状と救急措置を明記した汎用ポスターです。
材質コート紙 寸法(縦×横)(mm)728×515
1枚
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンビネーションメッシュのコンパクトサイズ(900×1800)で、材質をターポリン製にしました。
材質ターポリン 寸法(mm)900×1800 ハトメ数18ヶ所
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニットリスクアセスメント標識
エコ商品
取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-0241 寸法(mm)600×450×1厚 質量(g)250 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07 118 031
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷


検電器 モノタロウ 動画あり
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz)50/60 電源単4電池×2個 材質(カバー)ABS 使用電圧範囲AC70~1000V 取扱説明書(0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
299 税込329
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書 トラスコ品番494-9803 周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC) 電源LR44ボタン電池×2 検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷