●耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性があります。●耐摩耗性が良く、耐久性が高い上、専用塗装工具による簡単施工が可能です。●無溶剤タイプであり、低臭気です。●耐水、耐薬品性良好です。●ローラーの使い分けで凹凸状態の調整可能です。●2液性滑り止めコート剤です。●車輌交通の激しい部分でも安全なグリップ力があります。
用途●工場内階段・通路などに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.7L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
安全地帯専用ローラーハンドルです。
紙管ローラー、縮毛ローラーを使用できます。
用途安全地帯専用塗装具。
全長(mm)340
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル部)スチール
種類ハンドル
径(Φmm)40
主な用途安全地帯専用塗装具
安全地帯AS2500用ローラー
用途中目凹凸仕上げ用
種類ローラー
材質(ローラー部)紙
主な用途中目凹凸仕上げ用
安全地帯AS150,AS2500用ローラー。
用途荒目凹凸仕上げ用
種類ローラー
材質(ローラー部)紙
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め
成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水
主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間
乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
特性スベリ止め
中央分離帯、追越禁止区域、安全地帯、分岐点、進入区分、緩速車道、歩車道区分離等の設置に効果的です。
用途一般道他
材質(本体)アルミ合金
設置寸法・幅(mm)150
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分合成樹脂塗料(水系)
タイプ床用塗料
塗り面積(m2)約2~3
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプシリカ系無機質
水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)
耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。
成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック
比重1.6
適合材コンクリート、タイル、石、木、金属
乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃
摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609
特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
中央分離帯、追越禁止区域、安全地帯、分岐点、進入区分、緩速車道、歩車道区分離等の設置に効果的です。
用途一般道他
材質(本体)アルミ合金
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。
高機能エポキシ樹脂です。
用途歩行者や軽車両の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。
質量(kg)6.1
主成分高機能エポキシ樹脂
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.8L
特性耐水、耐油、耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
塗布面積(cm2)4.7(1回塗り)
硬化時間12時間(20℃)
危険物の性状非水溶性
すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。
水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。
下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。
プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。
多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど)
耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。
立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。
工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。
各大型タンク上降階段及びタンク屋上。
その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。
特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久
セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg
使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)
種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)60(25℃)
主な用途金属、コンクリート
外観高粘度液状
硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
塗布面積(m2/セット)2~2.5
二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。
用途食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間24時間(20℃)
危険物の性状非水溶性
塗料にまぜるだけで簡単にすべり止め施工が出来ます。
用途「強力防水塗料」「水性強力コンクリート床用」「水性ガレージカラー」専用のすべり止め材です。
特性防水
使用の目安【強力防水塗料の場合】1kgセット:300g×1、2kgセット:300g×2、5kgセット:300g×5、【水性強力コンクリート床用の場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3、10L:300g×6 【水性ガレージカラーの場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3
容量(g)300
主な用途床、コンクリート
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
¥499
税込¥549
当日出荷
無溶剤用、100%反応型のこのエポキシは、Big-Footシリーズの中でも最も強力タイプ。
用途ぶとう酒醸造所、食品加工工場、病院といった臭いに敏感な場所や閉ざされた場所に
硬化時間(時間)24~72(22℃)
仕様可使時間/1時間
最高使用温度(℃)60
塗布面積(m2)3.2
摩擦係数1.1/1.0(乾燥/湿潤)
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。
水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
防滑タイプです。
用途工場・作業場等の床の塗り替え。滑り止めが必要な床面に。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。
主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料(硅砂入り)
主な用途床、コンクリート
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗回数1回
標準塗布量(g/m2)500
転ばぬ先のこの一足。つま先を上げた設計により、作業現場での「つまずき」に配慮。「すべり」にくさも備えた一足。( Uソール以外のミズノワークシューズと比較して)
作業現場での転倒に影響がある「つまずき」や「すべり」に関して、トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮。
ゴム紐×ベルトで着脱しやすい上に、アッパーのメッシュ比率を高めて蒸れにくく、クッション性にも富んでいます。
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
ニット風メッシュを使用。通気性がよく、シューズ内部がムレにくい
ゴムの紐靴とベルトで脱ぎ履きしやすい(ゴムの靴紐は取り外し不可)
擦り減りやすい(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
用途運輸業・建築業・製造業
形状ローカット
質量(g)約370(26.0cm片方)
規格JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカー
ウィズEEE
機能衝撃吸収、耐滑
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプ靴ひも+マジック
靴タイプスニーカー
本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。
用途縁石、路肩につけてドライバーへの注意喚起をします。
材質反射面・アクリル樹脂 台座・ABS
中央分離帯、追越禁止区域、安全地帯、分岐点、進入区分、緩速車道、歩車道区分離等の設置に効果的です。
用途一般道/駐車場他
仕様【反射板】両面反射
材質(本体)樹脂
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
安全地帯、分岐点、進入区分、緩速車道、歩車道区分離等の設置に効果的です。
用途一般道/駐車場他
材質(本体)アルミ合金
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間)
付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。
夜間の外灯がない箇所。
危険な場所の簡易誘導。
付属品両面テープ
蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本)
仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません)
材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系
長さ(mm)120
幅(mm)100
高さ(mm)18
質量(g)220
電源ソーラー式
点滅数(回/分)180±20
LED使用数(個)4
スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。ライン幅(50mm、75mm、100mm)の調節が可能です。電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管できます。
用途倉庫等屋内、駐車場等屋外、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
幅(mm)200×100
全長(mm)1050
質量(kg)6.45
塗り面積(m2)100mm幅:5.0~7.5(50~75m/本)、75mm幅:6.6~10(66~100m/本)、50mm幅/10~15(100~150m/本)
アズワン品番65-2258-51
危険物の類別非危険物
1台
¥65,800
税込¥72,380
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。
素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。
電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。
※イージーラインエッジ専用のアプリケーター
3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
トラスコ品番249-4300
質量(kg)6.47
危険物の類別非危険物
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
「作業中」の注意を4ヵ国語(日・英・韓・中)で表示。
収納時もスッキリ!
用途人通りの多い作業現場に。
清掃作業や各種作業時の安全確保に。
材質フレーム/鉄、表示部/ナイロン布、ジョイント/PP
トラスコ品番811-5915
寸法(mm)約1600×200×750H(収納時:1600×200×750H)
質量(kg)2.5
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

折り畳み バリケード 4ヶ国語表記
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
「作業中」の注意を喚起、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
材質フレーム:スチール、パネル:ナイロン布、ジョイント:PP
トラスコ品番351-5206
質量(kg)2.5
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×200×750
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×60×750
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
屋外使用目安約3年
景観に配慮したODグリーン色です。
用途屋外のカバーに
緑地帯の景観保護に
形状折りたたみタイプ
色グリーン
厚さ#3000
ハトメピッチ(cm)約90
車のヘッドライトが野生動物保護用反射板に当り、道路に隣接する地帯に赤い光が反射する事で、光学的な警戒フェンスが出来上がります。道路に近づく動物はこれで警戒し、その場にとどまるかあるいは安全な方へと引き返し、野生動物を巻き込む自動車事故の減少に繋がります。そして、自動車が走り去ればすぐさま反射光は消え、動物は安全に道路を渡ることができます。
用途一般道他
材質(本体)樹脂
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×80×60
ODグリーン色のシートの為、ブルー色より目立ちにくく山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適なシートです。
一般規格よりも広い面積に対応可能なジャンボサイズのシートです。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ
ハトメピッチ(cm)短辺:約90、長辺:約100
ハトメ内径(Φmm)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高耐久性
【原材料】有機デュラム小麦のセモリナ(全粒粉)(イタリア) 【内容量】500g【原産国】イタリア 【太さ】1.6mm 【ゆで時間】8分【食物繊維やミネラルが豊富】イタリア産の有機デュラム小麦100%使用。全粒粉は外皮(ふすま)を含め小麦を丸ごと製粉しているので食物繊維や小麦の胚芽を含みます。また全粒粉ならではの香ばしい風味もお楽しみいただけます。クリームベースや醤油ベースのソースによく合うパスタです。有機JAS認証EUオーガニック認証取得。【オーガニックとは?】化学肥料や農薬などに汚染されていない健康な土地で人と自然の力だけで育った作物は「有機オーガニック」と呼ばれます。遺伝子組み換えのものは使用いたしません。工業地帯から遠く離れた安全な環境の中で土壌や気候など理想的なオーガニックのサイクルに沿って種蒔から収穫加工梱包までの全工程が厳格に管理されています。
用途開封後は吸湿虫害等を防ぐため袋を閉じた後密閉容器に入れて保管してください。 細かい斑点は原料の小麦の特徴です。品質には問題ありません。
【原材料】有機デュラム小麦のセモリナ【内容量】500g 【原産国】イタリア 【太さ】1.6mm 【ゆで時間】8分【使いやすいスパゲッティ】イタリア産の有機デュラム小麦100%使用。ブロンズダイスで仕上げているため表面にざらつきができソースがよく絡みます。お好みのソースと合わせてお召し上がりください。【オーガニックとは?】化学肥料や農薬などに汚染されていない健康な土地で人と自然の力だけで育った作物は「有機オーガニック」と呼ばれます。遺伝子組み換えのものは使用いたしません。工業地帯から遠く離れた安全な環境の中で土壌や気候など理想的なオーガニックのサイクルに沿って種蒔から収穫加工梱包までの全工程が厳格に管理されています。
用途開封後は吸湿虫害等を防ぐため袋を閉じた後密閉容器に入れて保管してください。 細かい斑点は原料の小麦の特徴です。品質には問題ありません。
ODグリーン色のシートの為、ブルー色より目立ちにくく山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適なシートです。
ロール巻きの為、必要な長さにカットしてご使用可能です。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア
材質シート:ポリエチレン
特性高耐久性
ハトメ無
ペン先のように斜めにカットした形のペンネ。筋が入っているためソースが絡みやすく使いやすいパスタです。ピリッと辛いパスタソースアラビアータとの相性は抜群です。イタリア産の有機デュラム小麦100%使用。有機JAS認証EUオーガニック認証取得。オーガニックとは?化学肥料や農薬などに汚染されていない健康な土地で人と自然の力だけで育った作物は「有機オーガニック」と呼ばれます。遺伝子組み換えのものは使用いたしません。工業地帯から遠く離れた安全な環境の中で土壌や気候など理想的なオーガニックのサイクルに沿って種蒔から収穫加工梱包までの全工程が厳格に管理されています。
用途開封後は吸湿虫害等を防ぐため袋を閉じた後密閉容器に入れて保管してください。 細かい斑点は原料の小麦の特徴です。品質には問題ありません。
【使いやすい定番ショートパスタ】「糸巻き」のようにくるくるひねった形のフジッリ。溝の部分にソースがよく絡みもちもちの食感もおいしいパスタです。お好みのソースとあわせてお召し上がりください。有機JAS認証EUオーガニック認証取得。【オーガニックとは?】化学肥料や農薬などに汚染されていない健康な土地で人と自然の力だけで育った作物は「有機オーガニック」と呼ばれます。遺伝子組み換えのものは使用いたしません。工業地帯から遠く離れた安全な環境の中で土壌や気候など理想的なオーガニックのサイクルに沿って種蒔から収穫加工梱包までの全工程が厳格に管理されています。
用途開封後は吸湿虫害等を防ぐため袋を閉じた後密閉容器に入れて保管してください。 細かい斑点は原料の小麦の特徴です。品質には問題ありません。
【原材料】有機とうもろこし粉有機米粉 【内容量】250g 【原産国】イタリア 【ゆで時間】8~10分有機JASEU有機認定商品。【グルテンフリーなのに小麦と変わらないおいしさ】有機農法で育てられたイタリア産の有機とうもろこしと有機米が原料。独自の配合により穀物のやわらかな甘さのあるモチっとした食感で通常のパスタ同様の調理方法で楽しめます。(小麦不使用グルテンを含みません)【オーガニックとは?】化学肥料や農薬などに汚染されていない健康な土地で人と自然の力だけで育った作物は「有機オーガニック」と呼ばれます。遺伝子組み換えのものは使用いたしません。工業地帯から遠く離れた安全な環境の中で土壌や気候など理想的なオーガニックのサイクルに沿って種蒔から収穫加工梱包までの全工程が厳格に管理されています。
用途開封後は吸湿虫害等を防ぐため袋を閉じた後密封容器に入れて保管して下さい。パスタの表面や内部にある白い点や黒い点は原料の特徴です。品質には問題ありません。原料由来のデンプンが白く包装内に付着している場合がありますが品質的には問題ありません。本品は性質状鋭く欠けやすいため取り扱いにご注意ください。
材質に再生プラスチックを60%以上使用した、環境配慮型の新規格シートです。
エコマークを取得し、SDGs取組商品となります。
山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適な色合いのシートです。
従来の#2500シートと比較し対候性、耐久性をアップ、使用期間目安約1年程の商品となります。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア
材質シート:再生ポリエチレン(60%以上))、ハトメ:アルミ
エコマーク認定認定
ハトメピッチ(cm)約90
ハトメ内径(Φmm)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号22 128 010
NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。
従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。
同時通話・多重通話に対応。
業界最小クラスのコンパクトサイズ。
防塵・防水IP67。
付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど
質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)定格7.4(BP-272)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く
連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。
防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)
BluetoothVer 2.1+EDR
音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)
サービス分類レンタル
【裏ごししたトマトピューレー】約8個ものイタリア産有機トマトをベルベットのようになめらかに裏ごしした2倍濃縮のピューレー。有機トマトのおいしさをお楽しみください。(トマト1個約50gとして換算)【トマトへのこだわり】北イタリアポー川流域の肥沃な大地で育った有機トマトはしっかりとした甘みがあります。このトマトから作られるアルチェネロのソースは雑味がなくトマト本来のおいしさが活きています。トマトソース以外にもフレッシュバジルの風味豊かなジェノベーゼバジルペーストがございます。【オーガニックとは?】化学肥料や農薬などに汚染されていない健康な土地で人と自然の力だけで育った作物は「有機オーガニック」と呼ばれます。遺伝子組み換えのものは使用いたしません。工業地帯から遠く離れた安全な環境の中で土壌や気候など理想的なオーガニックのサイクルに沿って種蒔から収穫加工梱包までの全工程が厳格に管理されています。
用途一度開封したら変質しやすいのでなるべくお早めに使い切るようにしてください。
【時短料理にも】イタリア産のオーガニックトマトをベースに香味野菜とエキストラヴァージンオリーブオイルで味を整えた基本のパスタソース。具材に加えて5分ほど煮込めばトマト煮込みやパスタソースのでき上がり。冷製パスタにもそのまま使用できます。【トマトへのこだわり】イタリアの肥沃な大地で育った有機トマトはしっかりとした甘みがあります。このトマトから作られるアルチェネロのソースは雑味がなくトマト本来のおいしさが活きています。トマトソース以外にもフレッシュバジルの風味豊かなジェノベーゼバジルペーストがございます。【オーガニックとは?】化学肥料や農薬などに汚染されていない健康な土地で人と自然の力だけで育った作物は「有機オーガニック」と呼ばれます。遺伝子組み換えのものは使用いたしません。工業地帯から遠く離れた安全な環境の中で土壌や気候など理想的なオーガニックのサイクルに沿って種蒔から収穫加工梱包までの全工程が厳格に管理されています。
用途一度開封したら変質しやすいのでなるべくお早めに使い切るようにしてください。
長期(約10年)耐久、耐候性を有したシートです。防炎性能も有しております。シート裏面では、遮光性の高いブラック色で、防草効果もあります。加えてフィルムを張り合わせることで、施工時のキズや破れを防止し、水漏れも防ぎます。シート表面は、自然に調和するODグルーン色で、景観に配慮しております。
用途超長期間による養成カバー。防水対策の必要になる長期間保護膜。紫外線対策が必要な屋外保管カバー。防炎性能を必要とした場所での長期カバー。緑地帯養生や演習訓練などの耐久性を必要とした場所。
塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト。それぞれの環境や複合的な環境でもご使用いただけます。海岸地帯で使用可能。豊富な明るさのバリエーション。灯具と電源ユニットは保護等級IP65を確保。電源別置型でメンテナンスを簡単に。電源を別置にすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。
用途塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
仕様●拡散●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付:取付
取付直付型、30度までの傾斜天井に取付可能
本体アルミ
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間
LED昼白色
アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
パネル飛散防止膜付強化ガラス
電源ユニット別売
透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
用途金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料)
電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート)
屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止
木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与
成分石油系溶剤、DME(噴射剤) 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)0.81(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.71(原液)
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ