ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ロープ式
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン
全長(mm)約1700
質量(g)約870
種類ロープ式
ストラップ幅(mm)10
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1700
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)約1560
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色ブラック系
質量(g)約1740
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)3.2~4.2
フックNo.56(UJ環付き軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番64-1110-39
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.2
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。
ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。
ケースや内部メカの耐久性も向上。
本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。
数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープ
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
最大使用荷重(kg)30~100
落下衝撃荷重(kN)6.5以下
材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ
ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)約1040
種類巻取式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)1.7~1.9
フックNo.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)1.3
ランヤード1丁掛け
革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途カーブ型安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50
ベルト色黒
バックルワンフィンガーバックル
フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色レッド系
質量(g)約1090
ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25
クリップ胸クリップ:プレートタイプ
バックル腿バックル:プレートバックル
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)約1700(ストラップ収納時:約730)
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色ブラック系
質量(g)約920
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)3.3~4.0
フックNo.56(軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番64-1110-38
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.1
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
ベルト&補助ベルトの湾曲が腰のカーブにピッタリフィット。
仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品V角環1コ、軽量D環2コ付き、28A型伸縮調節器
質量(g)約1810
胴ベルト幅(mm)(カーブ形状)45
胴ベルト長さ(mm)1300(アルミ製バックル)
補助ベルト幅(mm)105
補助ベルト長さ(mm)720【カーブ形状】
50mm幅用D環止め
材質PE(ポリエチレン)
穴数4
用途フック収納袋。
仕様巻取式フック口径50mmまで
材質ナイロン
適合ベルト幅(mm)50・60
寸法(幅W×高さH)(mm)170×230
墜落制止用器具用胴ベルトです。
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく軽減し、安定した姿勢を保ちます。
仕様【サポーター(ポロガード3D)】:最大幅170mm×長さ700mm、【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品V角環1コ、軽量D環2コ付き、28A型伸縮調節器(アルミ製)
色ブラック
質量(g)約1880
胴ベルト幅(mm)(カーブ形状)45
胴ベルト長さ(mm)1300(アルミ製バックル)
補助ベルト幅(mm)90
補助ベルト長さ(mm)720
1本
¥45,980
税込¥50,578
33日以内出荷
一般作業用安全帯に使用します。
50mm幅胴ベルト用の3ッ穴D環です。
材質スチール
トラスコ品番794-0734
質量(g)77
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
ランヤード(直径)(Φmm)4
耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)
使用荷重(kg)30~100
フック口開き(mm)12
ガラス繊維入りの頑強なケースは、しっかりと内部のメカニズムを守ります。
ステンレス製のワイヤーを採用しています。
凍結による寒冷地での危険仕様を防止する構造です。
本体内部に新開発の衝撃吸収機構を装備しました。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで
最大使用荷重(kg)130
仕様直径4.76mmワイヤロープ(ステンレスワイヤー)
セット内容引き寄せロープ、台付ロープ
材質本体ケース:ガラス繊維入り強化プラスチック、ランヤード:直径4.76mmステンレスワイヤーロープ
規格安全帯構造指針適合品
落下距離(m)約1.2(墜落阻止時)
落下衝撃荷重(kN)約4.5(墜落阻止時)
寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)254×224×108
腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)(パッド部)5~9
材質(パッド)EVA
ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します。
イージーハーネスの腿部に、専用パットを取り付けることで、装着感が向上します。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他
種別腿クッションパット
仕様タイタンハーネス専用、腿用クッションパット、1本つり専用、厚生労働省「安全帯の規格」適合品
トラスコ品番794-4829
材質ポリエステル
色ブラック
質量(g)40
適合ベルト幅(mm)45
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容安全帯使用区域
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
4日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容ここでは必ず安全帯を使用せよ
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
5日以内出荷
材質プラスチック
寸法(mm)350×155
アズワン品番64-7982-01
1枚
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
材質プラスチック
寸法(mm)155×350
アズワン品番64-7981-92
1枚
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
2WAY機構のロック装着付き巻取器
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1150
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1250
種類巻取式
ストラップ幅(mm)17
バックルワンタッチ
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50
ベルト色黒
バックルワンタッチバックル
ロック装置付き2WAY巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
フックNo.57F(スチール製カバー)
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1290
種類巻取式
ストラップ幅(mm)17
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策
材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
厚さ(mm)1.35(ストラップ)
タイプフルハーネス/胴ベルト兼用
種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式
ストラップ幅(mm)18.5
落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)
最大使用質量(kg)130
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。
ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。
すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。
ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。
数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用
仕様ストラップ:No.20ABRフック付
付属品引寄ロープ
質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず)
有効径(Φmm)(カラビナ)17、(フック)17
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)2.0以下
最大使用荷重(kg)30~120(装備含む)
落下衝撃荷重(kN)8.0以下
材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
有効長(m)約6
取扱説明書(2.2MB)
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色ブルー系
質量(g)約1370(ランヤード含む)
ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25
種類ロープ式
クリップ胸クリップ:プレートタイプ
バックル腿バックル:プレートバックル
フックNo.57
ランヤード(直径)(Φmm)10
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
ソフトなベルトと肩パッドを装備しています。。両腿にワンタッチバックルを採用した「Easy Harness Neo」の上位モデルです。胴ベルト付。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。
トラスコ品番195-1973
材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金
色イエロー/ブラック
サイズLL
ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1400
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)25
腿バックルワンタッチ
胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)。ターポリンと比べて約1/6の重さです。引き張り、引裂強度に優れています。水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。
材質タイベック製(ポリエチレンの不織布)
寸法(mm)600×450、標識面:450×450
取付方式単管取付
関連キーワード