50mm幅用D環止め
材質PE(ポリエチレン)
穴数4
質量(g)50
適合ベルト幅(mm)50
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
D環取付具。
用途工具差し。
色シルバー
適合60mm幅ベルト用
材質アルミ
穴数4
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
50mm幅用D環止め
材質ポリエチレン
適合50mm幅ベルト用
材質アルミニウム
質量(g)100
適合ベルト幅(mm)50
本体寸法(mm)10×110
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×80×120
ベルトに合わせて選べる2色
適合50mm幅ベルト用
質量(g)45
50mm幅ベルト用。
安全ロープ取り付け穴。
適合50mm幅ベルト
材質アルミ
許容荷重(kg)3以下
質量(g)約40
適合ベルト幅(mm)50
メッキクローム
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
一般高所作業用安全帯に使用します。
D環止めと併用することで、ベルトにしっかりと固定することができます。
引張強度:11.5kNです。
材質スチール
トラスコ品番255-1713
質量(g)40
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質アルミ
長さ(mm)50
質量(g)16
穴数2
軽くて強いアルミ製
適合50mm幅ベルト用
材質アルミ
質量(g)4
穴数2
軽くて強いアルミ合金製。
落下防止穴4カ所設置。
選べるカラーバリエーション。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)3以下
質量(g)20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×38×2.5
穴数2
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
50mm幅ベルト用
安全ロープ取り付け穴
適合50mm幅ベルト
材質樹脂
許容荷重(kg)3以下
仕様三価クロメイトメッキ
タジマ安全帯用A環です。
適合ベルト幅(mm)50mm
軽くて強いアルミ合金製。
落下防止穴4カ所設置。
選べるカラーバリエーション。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)3以下
質量(g)30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×60×2.5
穴数4
こんなお得な商品も!
リンク D型
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)920
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)アルミ
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード