エアーポット(押すだけ)象印マホービン(3件のレビュー)当日出荷
エアーポット(ガラス中びんタイプ)耐久性に優れたステンレス胴を採用抗菌加工の給水口きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」中せんなし着脱式蓋
材質本体ステンレス質量(kg)2エコマーク認定認定口径(Φmm)45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×255×380保冷温度7℃以下(10時間)保温温度64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間)TKG品番9-0877-0101TKG品番(2017)6-0787-0101エコマーク認定番号10 146 001