25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーブランド船舶用 安全旗
生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風がなくても、旗がピンと張れます。 48.6Φmmの単管でご使用できます。
用途中サイズの社旗、安全旗等用 材質鉄/ユニクロメッキ 付属品旗下部固定用金具 大きさ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として 付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質スチール 適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

日本緑十字社スイブルフック
ロープと旗にあらかじめ金具を縫い付けておくことにより、国旗や旗の取り付け、取り替えが素早くできます。切り込み溝をはめ合わすだけでワンタッチ取り付けが可能です。
用途国旗や旗の取付用に。 仕様スイブルとフックで1組 トラスコ品番353-7653 セット内容スイブル1個、フック1個 材質真ちゅう 穴径(Φmm)ロープ:9.5 フック寸法(mm)約38×22×5
1個
999 税込1,099
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質ステンレス 高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)10 適合パイプ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質スチール 適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

無風でもはっきり見えます。
仕様吊下げタイプ 材質天竺 ハトメ数2 取付け方法紐(2本付属)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

社旗・安全旗等が風がなくても、雨天でも垂れずにハッキリ見えます。
材質スチール
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


トラスコ品番739-4110 寸法(mm)90H×100Φ×内径約50 質量(g)320 タイプ48.6Φの単管用
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質真鍮 種類スイベルスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド船舶用 安全衛生旗
生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
1枚
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1137024001 反射付安全表示旗セット グリーンクロス 動画あり
このセットがあれば簡単らくらく、道路交通法二十四条に沿った布を提示できます。超強力マグネット付きで、車両からはみ出した積荷に取り付けてください。雨や風に強いしっかりとした生地です。便利な360°回転するカラビナが付属しています。付属の金物にマグネットを吸着させると金属以外の面でもロープやチューブ、針金などで括りつけられます。反射材付きなので視認性がアップしています。
用途長物積載時の赤色布の設置用に。 仕様●ハトメ穴(mm):直径10●付属金物サイズ(mm):50×80×2(穴直径10)●旗サイズ(mm):350×350●旗色:赤●超強力マグネットサイズ(mm):直径35 タイプ反射材付
1セット
4,398 税込4,838
3日以内出荷

手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類連結金具 表面処理(本体)バレル研磨
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本 シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大) サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
11,980 税込13,178
欠品中

1セット(2個)
768 税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ トラスコ品番858-7706 セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本 長さ(m)2.25~6.04 ポール径(Φmm)44~55
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

工事用単管にワンタッチ!! 安全旗、社旗掲揚。ロープの端をからげておきます。
種類その他金具 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白地に緑十字の安全旗です。 布製で汚れても洗濯可能。 2箇所に紐付きなので取付け簡単。
用途吊り下げ用旗として。 表示内容安全旗 寸法(縦×横)(mm)700×1000 仕様吊り下げタイプ 付属品紐(長さ約53cm)×2本 材質綿、他 ハトメ数2
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 トラスコ品番367-5661 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
959 税込1,055
当日出荷

1本の単管で社旗・安全旗を同時固定!。 Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!
用途無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示 セット内容本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具 使用方法1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。 材質スチール 対応幅(mm)旗:1000、1300、1500
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。
サイズ収縮時:約2m 伸張時:約4m 仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm 材質ポリエステル、ゴム紐など イエロー パッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)