文字内容無災害+記録表
取付方式吊り下げ
材質カラー鉄板製・アルミ枠数字板(小・大)/ポリアミド樹脂製
付属品可動式吊り下げ金具
トラスコ品番737-4445
質量(kg)2.2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)454×604×14
サイズ(mm)数字板/(小)100×48、(大)180×96
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。
カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。
約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。
本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。
用途職場の安全意識の向上に。
質量(kg)1.4
材質/仕上枠:アルミ、板面:ポリカーボネート、LED:薄型プリント基板
セット内容ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書
表示内容無災害記録表・目標日数・達成日数
取付け方法吊下げ
縦(mm)598
横(mm)845
厚さ(mm)20
電源AC100-240V 50/60Hz
消費電力(W)3
耐用年数(年)【制御板使用電池】3
仕様目標日数:最大4桁
日付の入ったスチールボードに、事故や災害の有無によって色分けされたマグネットを毎日貼って行くことにより、安全マークの緑十字を完成させるタイプの記録表です。
事故・災害日は橙色・赤色で表示します。
無事故・無災害の日は緑色のプレート
文字内容安全第一 連続無事故日数
材質スチール
付属品緑(大札)(33×50mm)30枚、緑(小札)(33×33mm)3枚赤(大札)(33×50mm)4枚、赤(小札)(33×33mm)2枚橙(大札)(33×50mm)4枚、橙(小札)(33×33mm)2枚数字札(両面)(37×28mm)0~9(5枚1組)6組・1~12(6枚1組)1組
種別無事故
区分無災害記録表
取付方式マグネット
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×13
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
指で押し込むだけで数字の切替ができます。
別途数字板を用意する必要がありません。
マグネットが不要な一体型です。
取付方式穴8
材質(本体)ペット樹脂、(数字板)ポリアミド樹脂
質量(kg)3
取付穴Φ4mm×8
寸法(縦×横)(mm)(数字板)100×48
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)600×900×23
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
万一破損した時の交換用パーツもご用意
材質ポリアミド樹脂
取付方式裏面テープ取付
材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様裏面接着テープ付
労働災害撲滅を推進するボードです。
事故をなくし、緑十字を完成させましょう。
材質枠:アルミ、板面:鉄板に印刷
トラスコ品番123-5952
セット内容年プレート6年分(3枚)、月プレート12ヶ月分(6枚)、日付被覆用マグネットプレート(緑)31枚、事故表示用マグネットプレート(赤)7枚、日数用プレート(0~9)4組
質量(kg)4.5
高さ(mm)605
タイプ日数のみ
奥行(mm)30
間口(mm)455
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
労働災害撲滅を推進するボードです。
事故をなくし、緑十字を完成させましょう。
材質枠:アルミ、板面:鉄板に印刷
トラスコ品番123-5953
セット内容年プレート6年分(3枚)、月プレート12ヶ月分(6枚)、日付被覆用マグネットプレート(緑)31枚、事故表示用マグネットプレート(赤)7枚、日数用プレート(0~9)4組
質量(kg)7
高さ(mm)905
タイプ日数のみ
奥行(mm)25
間口(mm)605
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
基板にアルミ板を使用の為、さびにくく長持ちします。リブ金具をスポット溶接し、Uバンドにてタンカンにしっかり固定できます。表面が書き消しできるフッ素加工仕上げ。
付属品マグネット、マーカー付
寸法(幅W×高さH)(mm)2700×1800(3連)
1枚
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
無事故・無災害の日は緑色のプレート、事故・災害日は橙色・赤色で表示します。オプションパーツ一式付
サイズ900×600×13mm
文字内容安全第一 連続無災害日数 時間
付属品緑(大札)(40×60mm)30枚、緑(小札)(40×40mm)3枚赤(大札)(40×60mm)4枚、赤(小札)(40×40mm)2枚橙(大札)(40×60mm)4枚、橙(小札)(40×40mm)2枚数字札(両面)(37×28mm)0~9(5枚1組)13組・1~12(6枚1組)1組
トラスコ品番815-1382
種別無災害
材質スチール
質量(kg)4.3
区分無災害記録表
日本緑十字社品番229900
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガなど大型チョウ目害虫を優れた効果で長期間抑制します。
幼虫主体の発生初期に散布する事で、長期間密度を抑制します。
散布翌日にはハチを導入できます(安全日数1日)。オンシツツヤコバチ、チリカブリダニなど天敵に影響が少ない殺虫剤です。
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)20016
有効成分ルフェヌロン5.0%
性状淡黄色澄明可乳化油状液体
適合病害虫ハマキムシ類、キンモンホソガ、ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ、コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、オオタバコガ、シロイチモジヨトウ、ミカンキイロアザミウマ、トマトサビダニ、コナジラミ類、ハモグリバエ類、ウリノメイガ、カメノコハムシ、アシグロハモグリバエ、シロオビノメイガ、チャノキイロアザミウマ、ミカンハモグリガ、ミカンサビダニ、アゲハ類、ヨモギエダシャク、チャハマキ、チャノコカクモンハマキ、チャノホソガ、マメハモグリバエ
剤形乳剤
チョウ目害虫に加えて、ハモグリバエ類、コナジラミ類、アザミウマ類、アブラムシ類などの微小害虫も、まとめて防除することができます。
害虫によるトマト黄化葉巻病、きゅうり黄化えそ病のウイルス媒介を抑制する効果があります。
ミツバチ、マルハナバチへの安全日数は1日です。
天敵、微生物農薬に対する影響が小さく、IPMに適しています。
独自のオイル製剤で優れた浸達性と局所的な移行性、耐雨性があります。
農林水産省登録第(号)23752
有効成分シアントラニリプロール 10.3%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
有効期限(年)4
メトキシフェノジドは、脱皮促進作用を持つ成分で、チョウ目害虫に対し食毒による
脱皮促進作用で異常脱皮を誘発し、発育や摂食行動を阻害して死に至らせます。
ユニークな作用機作により、既存の薬剤抵抗性害虫にも効果を示します。
残効性・耐雨性に優れており、幼虫の発育令にかかわらず安定した効果を示します。
多くの有用昆虫、天敵類、鳥類への影響が少なく、作物や人畜に対する優れた安全性から、IPM(総合的害虫管理)防除に適しています。
ミツバチ・マルハナバチは0~1日後に導入できます。蚕に対する安全日数は60日です。
成分メトキシフェノジド20%、水、界面活性剤等80%
性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体
適合作物りんご、おうとう、もも、なし、きゃべつ、はくさい、だいこん、ブロッコリー、はなっこりー、つるな、いちご、ピーマン、なす、トマト、ししとう、レタス、非結球レタス、食用ぎく、食用金魚草、ねぎ、ふき、かんしょ、はすいも(葉柄)、てんさい
農林水産省登録第(号)20676
適合病害虫りんご(ハマキムシ類、ケムシ類、ヨモギエダシャク、キンモンホソガ)、おうとう・もも(ハマキムシ類)、なし(ケムシ類、ハマキムシ類)、キャベツ(コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウワバ、オオタバコガ、ハイマダラノメイガ)、はくさい・だいこん(アオムシ、ヨトウムシ)、ブロッコリー(ハスモンヨトウ、ヨトウムシ)、はなっこりー・つるな(ハスモンヨトウ)、いちご・ピーマン・ナス・トマト・ししとう・レタス(ハスモンヨトウ、オオタバコガ)、食用ぎく・食用金魚草(ハスモンヨトウ)、ねぎ(シロイチモジヨトウ)、ふき・はすいも(ハスモンヨトウ)、かんしょ(ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ)、てんさい(ヨトウムシ)
剤形水和剤
1本(250mL)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示!。多彩な録画機能。【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画。【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存。【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能。【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能。【RAID対応】 録画データ保護
用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続
付属品ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用)
出力【画像】HDMI/VGA
チャンネル数4ch
信号形式【カメラ】AHD/NTSC/PAL 1~4入力
入力信号AHD/NTSC/PAL 1~4入力
検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定
動作温度(℃)0~40 結露が無いこと
使用場所屋内
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。
仕様シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出し
セット内容本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書
質量(g)約300(電池含む)
電源(V)DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz
規格JIS C 0920保護等級7(防侵型)
消費電力(W)約0.03
出力RS-232C出力、プリンタ出力
表示カスタムLCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×40
電池寿命(時間)約200
データメモリメモリー数/300、自動データメモリー機能
使用周囲温度(℃)0~45
入力CH1
無災害・無事故日は緑色(それ以外はオレンジ又は赤色)のマグネット札を貼り付け、緑十字を一日一日完成させていくことで職場の安全意識を高めます。本体の緑十字や数字部分には「0.2mmの凹み」があり、マグネット札の細かな位置合わせは不要です。本体裏面に「未使用札を貼り付けて保管できるスペース」を設けています。必要なマグネット札は全て付属しています。
用途職場の無災害活動に。
付属品壁面設置用金具
セット内容色札(緑)×32枚、色札(オレンジ)×8枚、色札(赤)×8枚、数字札[1]~[9]×各7枚計63枚、数字札[0]×9枚、数字札[10][11][12]×各1枚、壁面設置用金具
材質本体:PET樹脂・スチール、マグネット:塩素化ポリエチレン・フェライト、枠:アルミ、壁面用金具:ニッケルメッキ鉄
厚さ(mm)20、(色札・数字札マグネット)0.8
寸法(mm)数字札:25×25、色札:41×41
文字内容安全第一・無事故目標日数・連続無事故日数
縦(mm)600
横(mm)450
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
413101(MKH-101)の「マグネット札のみ」のセットです。
用途413101のスペア用パーツに。
セット内容色札(緑)×32枚、色札(オレンジ)×8枚、色札(赤)×8枚、数字札[1]~[9]×各7枚計63枚、数字札[0]×9枚、数字札[10][11][12]×各1枚
材質塩素化ポリエチレン、フェライト
厚さ(mm)マグネット:0.8
寸法(mm)数字札:25×25、色札:41×41
文字内容安全第一・無事故目標日数・連続無事故日数
1組
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。
仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む)
質量(kg)約0.6
使用温度範囲(℃)-10~+60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45
LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
関連キーワード