39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 間口(mm)1000 奥行(mm)30
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 高さ(mm)1650 間口(mm)1000 セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット 質量(kg)11 奥行(mm)30
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管パイプ/支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単設置(軽量で取り扱いが簡単) 上下に張り調整用の白色ロープ付き。 ハサミで簡単にカット可能。
用途工事現場やイベント会場の防風・防塵・間仕切りフェンスに。 安全確保の横断防止柵・仮設フェンスに。 農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質ポリエチレン 材質(ひも)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
29,900 税込32,890
3日以内出荷

質量(kg)約3 厚さ(mm)約45 長さ(mm)(脚部)200(装着時) その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。 寸法(mm)1200×1000×45
1枚ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「作業中」の注意を4ヵ国語(日・英・韓・中)で表示。 収納時もスッキリ!
用途人通りの多い作業現場に。 清掃作業や各種作業時の安全確保に。 材質フレーム/鉄、表示部/ナイロン布、ジョイント/PP トラスコ品番811-5915 寸法(mm)約1600×200×750H(収納時:1600×200×750H) 質量(kg)2.5
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂 質量(kg)約6.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1104-5103-01 ガードフェンス・金網(大) グリーンクロス 動画あり
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス 材質鉄製 質量(kg)6 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800 パイプ径(Φmm)32
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

つくし工房ネットフェンス
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。 取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。 支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
用途建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など 長さ(m)50 幅(mm)1000 材質ポリエチレン 質量(kg)5
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り扱いやすい軽量設計(アルミフレーム)です。ボルト固定のみで簡単に組み立て可能です。組み換え・組み合わせが自在です。
幅(mm)1000 高さ(mm)2100 奥行(mm)45
1セット
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結が簡単な拡張性の高い安全柵です。 工場内のライン・ロボット等と通路を仕切り、作業者の安全を確保する安全柵です。 出入り可能なドアパーツも用意。 アンカーボルトで簡単に設置できます。
仕様●サイズ:900×852mm●材質:鉄(メラミン焼付塗装)●重量:約8.5kg●付属品:連結用金具1組(ネジ、ワッシャー、ナット) アズワン品番67-7975-58
1個
63,855 税込70,241
5日以内出荷

イレクター製のフェンス(安全柵)です。軽くて設置と撤去が楽にできます。 脚部は回転しますので、使用しない時にはスペースを取らないで収納できます。 同梱の連結ジョイントを使用してフェンス同士を連結させる事ができ、着脱も簡単にできます。
仕様●仕様:フェンス●サイズ:1200×450×1100mm●重量:約5.6kg●材質:フレーム:プラスチック被覆スチールパイプジョイント:プラスチック アズワン品番65-2307-51
1台
32,300 税込35,530
当日出荷

建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP 付属品脚パイプ2本 質量(kg)5(+脚パイプ0.1) 寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。 高さ(mm)837 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)255 質量(g)500
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全柵専用アンカーブラケットです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質スチール セット内容六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GENTI SANFENCE(サンフェンス)は、マンホール作業時における転落の危険から作業員を守ります。マンホール径に合わせた4サイズ展開とクロス柵を変更すればカスタム設置が可能です。上下水道、電力、通信施設、ガス等のインフラ業界でご活用いただけます。作業員の作業スペース確保、全方面にハーネスフック、安全ブロック設置可能です。全4サイズ展開でクロス柵サイズ変更でカスタム設置可能です。パーツ共通使用可能となっております。
用途マンホール作業での安全性、作業効率の向上に。 付属品ボルト、ナット、ワッシャ、スプリングワッシャ
1セット
469,800 税込516,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

燃焼時、安全用防護柵としてご使用ください。季節商品の為、シーズンオフになりますと長期欠品になる場合がございますので、予めご了承ください。
アズワン品番62-6326-28
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

安全柵専用オプション脚です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ 高さ(mm)81 間口(mm)506 セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6 質量(kg)0.6 奥行(mm)30
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MPH10R/20R/30R/20FR兼用のガードフェンスです。折り畳み可能ですのでシーズンオフの収納時に場所を取りません。
用途パワーヒーター使用時(燃焼時)の安全柵です。 トラスコ品番556-2841 材質スチール 質量(kg)11.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×900×1280
1台
34,900 税込38,390
当日出荷

安全柵専用連結金具です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質ステンレス 高さ(mm)24 間口(mm)55 トラスコ品番124-5980 セット内容六角穴付ボルト、ナット 質量(g)30 奥行(mm)3 アズワン品番64-8403-95
1個
419 税込461
翌々日出荷

安全柵専用オプション脚です。50Φキャスター ストッパー付
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ ゴムキャスター 高さ(mm)160 間口(mm)506 セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6 質量(kg)1.2 奥行(mm)30
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全柵専用アンカーブラケット用レベルスペーサーになります。AFKL型とAFKT型を併用して使う際の高さ調整用スペーサーです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ 高さ(mm)40 間口(mm)34 トラスコ品番124-5981 セット内容六角穴付ボルト、ナット 質量(g)50 奥行(mm)30 アズワン品番64-8403-49
1個
799 税込879
翌々日出荷

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質下部:アルミ構造板 高さ(mm)1800 間口(mm)1000 質量(kg)10 奥行(mm)30 色(本体)シルバー
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐久力に優れています。 プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。 かわいいフォルムで環境にもマッチします。 おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。 質量(kg)1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725 ベース寸法(mm)255 材質ポリエチレン(PE)
1台ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニット安全柵(4面)
機械の修理・点検時にご使用ください。
材質枠/アルミ、コーナー/プラスチック、表示板/ABS樹脂 トラスコ品番107-8633 寸法(mm)603×650×13(×4面)
1セット
46,980 税込51,678
14日以内出荷

設置の簡素化に最適です。安全柵のフェンスに取り付けに最適です。
トラスコ品番161-2330 材質/仕上ステンレススチール サイズG1/4雌ねじ 質量(g)498 危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

フェンスや安全柵の扉に取付けるブラケットです。 SPT-11とSPT-22兼用です。
材質鋼板 質量(g)188 表面処理ユニクロ(三価クロメート)めっき
1式
3,490 税込3,839
欠品中

工場や倉庫などに使用する、置くだけ設置の屋内用安全柵。労働災害の防止を目的として「ひと」「もの」を倉庫や工場の危険エリアから守る。はさまれ、巻き込まれ、墜落、転落、接触などの防止。シンプルなメッシュ形状、フレームレスデザインのメッシュパネル、開放感があり視界が良く、周囲に違和感なく溶け込みます。置くだけのカンタン設置、軽量なので移動もラクラク。メッシュパネルへの吊り下げ耐荷重は100kgです、工具や金具を吊り下げて壁面収納ができます。連続して設置する場合は、場所や用途に応じて支柱間隔を変更できます(最小80mm~最大2m)。切り欠き加工など、現場で簡単に切断できるので操作盤などの設備に干渉するか所を回避できます。切断面は鋭利な状態になるので別売オプションパーツの小口キャップ(TCPT-0008)で保護してください。粉塵、切粉などの飛散防止用としてスクリーンパネルタイプもございます
用途レイアウト変更の多い工場や倉庫などの簡易的な安全対策。工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)。作業エリアと通路の境界設定(パ-ティション)。工具や治具などの収納(壁面収納) 材質スチール (メッシュパネル)黒、(支柱)オレンジ タイプメッシュパネルタイプ 径(Φmm)【メッシュ】約4.4 寸法(幅W×高さH)(mm)【メッシュ】55.3×54.6
1組
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエセイフティーフェンス
エコ商品
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8) グリーン購入法適合
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ペット用安全柵。設置方法:天井と床での突っ張り式。人は通りたいけどネコの脱走は防ぎたい!という場所におすすめ。90度に開くと開けたままになる扉開放機能付き。つっぱり式だから工具要らず、ネジ止め不要。登りにくい丸形状のポール。扉は左右とも前後に開閉可能。足元にポールがないバリアフリー機能。フェンス下部に2箇所のダブルロック!簡単に外せないプルロック仕様。安心の2段階ロック。設置場所には6cm以上の奥行きが必要です。
用途ねこの脱走防止、安全柵。つっぱり、突っ張り棒、フェンス、扉、玄関、窓。 材質ABS樹脂、スチール、アルミニウム 質量(kg)4.5 幅(cm)78.5-81 高さ(cm)182-245、フェンス:170-190 組立時間約10-20分 間隔(mm)ポールとポール:約35 奥行き(cm)6 取付可能幅(cm)約78.5-84.5(※両側約3.5cmの隙間含む) 隙間(mm)床からフェンスまで:約35
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

のぼれんニャンバリアフリー専用拡張パネル。1枚追加で123cmまで取り付け幅が広がる。拡張部分は角度調整が可能(。84.5cm以上123cm未満の位置で設置される場合)。
用途のぼれんニャンバリアフリー専用拡張パネル。ねこの脱走防止、安全柵。つっぱり、突っ張り棒、フェンス、扉、玄関、窓。 材質ABS樹脂、スチール、アルミニウム 質量(kg)2.1 寸法(cm)パネル部分:約170-190 高さ(cm)約182-245
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

巣作り防止効果 最大2ヵ月。クモが巣を張りそうな場所に噴霧しておけば、持続予防成分〈ビフェントリン〉とバリアコート成分の独自処方により、最大2ヵ月巣を張らせません。 (降雨のあたらない場所に使用方法通り処理した場合。期間は使用環境により異なります。) 雨・日光に強い。バリアコート成分が、薬剤の効果を保護し屋外でもしっかり効果が持続します。 ワイド噴射でラクラク処理。4連ノズルによるワイド噴射で、柵やフェンス、軒下など広い範囲にもムラなく簡単に処理できます。 殺虫効果も。速効殺虫成分〈イミプロトリン〉が、イヤなクモをすばやく退治。セアカゴケグモとその卵にも優れた効果を発揮します。
適合害虫クモ、セアカゴケグモ 有効期間2ヵ月 利用場所屋内屋外両用
1本(450mL)
989 税込1,088
翌日出荷

お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】。ドライバー不要で組み立てカンタン。暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。
用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。 質量(kg)4.5 ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
1個
4,690 税込5,159
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC(ジェー・ティー・シー)あしでもゲートIII ベビーゲート
片足でロック解除可能なベビーゲート。使用対象年齢:生後すぐから2歳頃まで。国際安全規格(ASTM)取得製品。取付幅:69-95.5cm。つっぱり式なので賃貸にも設置可能。低段差(1.5cm)&ダブルロックの安心設計。両開きタイプで110度以上開くと扉が固定、110度以下でオートクローズする仕様。ペットフェンスとしても利用可能
用途ベビーゲート、ベビーガード、セーフティゲート、ペットフェンスなどに。フェンス 柵 扉 簡単設置 突っ張り 両開き ハイタイプ オートクローズ フットオープン セーフティーグッズ 安全グッズ 低段差 ダブルロック ペット 犬 台所 リビング 寝室 おしゃれ シンプル 白 ホワイト 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール ホワイト 組立時間約20-30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69-95.5×4×86.5 取付可能幅(cm)69-95.5
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷