軽量矢印板。
トラスコ品番818-4845
質量(kg)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・区画線・順路表示に。
仕様裏面粘着
寸法(mm)300×90×50
厚さ(μm)306+-5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
文字英語
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263
表示内容フォークリフト用矢印
サイズ(mm)32×37
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(24枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
取付方式ステッカー
等級JIS-JC級(高輝度)
発光色グリーン
サイズ(mm)矢印 100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
設置が簡単。
トラスコ品番818-5548
寸法(幅W×高さH)(mm)325×500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4846
質量(kg)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付方式両面テープ(貼付済)
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4847
質量(kg)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
壊れにくい材質。
仕様プリズム反射
トラスコ品番818-4839
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
壊れにくい材質。
トラスコ品番818-4843
寸法(幅W×高さH)(mm)470×525
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
壊れにくい材質。
仕様プリズム反射
トラスコ品番818-4841
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
壊れにくい材質。
仕様全面反射
トラスコ品番818-4838
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
壊れにくい材質。
仕様プリズム反射
トラスコ品番818-4840
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
壊れにくい材質。
トラスコ品番818-4842
寸法(幅W×高さH)(mm)470×525
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
C級認定品の最高レベルの輝度になります。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」)
安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質硬質蓄光塩ビ版
形状標識
輝度高輝度
認定番号HP-051
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
消防用設備等認定品です。工具不要で裏に両面テープがついているので、設置が容易です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付け方法貼付タイプ(裏テープ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.28MB)
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。
用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。
材質蓄光材、硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1.4
取付け方法貼付タイプ、テープ止め(裏面付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途オフィス、工場、マンションなど明るい施設での使用にお奨めです。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
取付方式ステッカー
発光色グリーン
縦(mm)200
横(mm)200
認定番号消防用設備認定品 :HP-042号
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(下地)反射板
仕様自立式鉄枠付き
寸法(mm)275×1400
RoHS指令(10物質対応)対応
左向き矢印及び下向き矢印. 粘着ビニール(SAV)又はPVC 光輝性オプション 高さ150 mm、幅450 mm
仕様自己粘着性 = あり記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)材質 = ビニール幅 = 450mm標識又はラベル = ラベルラベル内容 = Fire Exitテキスト言語 = 英語色 = 緑/白内容量 = 1高さ = 150 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
R11クラス1、DIN51130及びBGR181滑り止めR11、ISO9795:1989. RS Proビニール製フロアステッカー. RS Proのビニール製フロアステッカーは、床面に貼り付けて具体的な危険を通知するための警告サインです。屋内での長期使用に最適で、屋外での短期使用にも向いています。ビニールは滑り止めになっており、R11クラス1等級です。特長と利点 :. ビニール製フロアステッカー 警告サイン. 具体的な危険を警告. 床面取り付け. 屋内での長期使用に最適 歩行衝撃依存. 屋外での短期使用向け 歩行衝撃依存. すべり止め. さまざまなサイズと形を選択可能. 自己接着
仕様記号の説明 = 非常口の矢印材質 = ビニールラベル内容 = FIRE EXITテキスト言語 = 英語直径 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
自己粘着性 = なし。材質 = PP。幅 = 150mm。標識又はラベル = サイン。テキスト言語 = なし。色 = 白。高さ = 150 mm。。ISO7010. 横矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
サイズ(mm)55×12
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263
表示内容回転方向
RoHS指令(10物質対応)対応
記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = プラスチック。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/白。高さ = 150 mm。。ISO7010. Fire Exit、右下矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = PET。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/黄。内容量 = 1。高さ = 150 mm。。ISO7010. Fire Exit、左下矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
自己粘着性 = なし。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = プラスチック。幅 = 300mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/白。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1812 763-1812 : PSPAクラスB. Fire Exit、矢印、右、走っている人. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
自己粘着性 = なし。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = プラスチック。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/白。内容量 = 1。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1812 763-1812 : PSPAクラスB. Fire Exit、矢印、右、走っている人. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
自己粘着性 = あり。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = ビニール。幅 = 450mm。標識又はラベル = ラベル。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/黄。内容量 = 1。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1825 763-1825 、 ; 763-1910 763-1910 : PSPAクラスB. Fire Exit、下矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
自己粘着性 = なし。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = プラスチック。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/白。内容量 = 1。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1825 763-1825 、 ; 763-1910 763-1910 : PSPAクラスB. Fire Exit、下矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
自己粘着性 = あり。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = プラスチック。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/白。内容量 = 1。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1825 763-1825 、 ; 763-1910 763-1910 : PSPAクラスB. Fire Exit、下矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263
表示内容上下方向
サイズ(mm)12×55
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード