材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付け方法両面テープ、ビス等
材質エコボード
質量(g)40
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式四隅穴あり
材質エコボード1mm
寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
外国人労働者に対応するため、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインに全面改訂されました。日・英・中・ベトナム 4か国語標識
用途現場での注意喚起に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)450×300
取付方式ビス止め
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途雨天時や寒冷期の注意喚起に。
材質エコボード
厚さ(mm)1
文字内容足元にご注意ください
取付け方法四隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)400×300
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!
取付方式穴付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2
質量(g)52
仕様2.5mmΦ穴上1、下1
材質エコユニボード
穴径(Φmm)2.5
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)1.2
エコマーク認定認定
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
取付方式穴4スミ
材質クリーンエコボード(穴4スミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
A型バリケードに取り付ける吊下げ標識になります。用途に応じて様々な規制や注意喚起が可能です。
上下に穴と切り欠きがあります。片面UV印刷
用途現場の規制や注意喚起に
材質エコボード
質量(g)140
取付け方法吊下げ式
面板寸法(W×H)(mm)900×220
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途雨天時や寒冷期の注意喚起に。
材質エコボード
幅(mm)300
厚さ(mm)1
文字内容足元に気をつけてください
取付け方法四隅穴
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途雨天時や寒冷期の注意喚起に。
材質エコボード
厚さ(mm)1
文字内容足元に気をつけてください
取付け方法四隅穴
価格破壊時代に対応した普及版。禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記。ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
関連キーワード