1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CUBE360は、工事現場の安全を確保するための360度全方向警告灯です。4面への表示が可能で、斜めからでも視認性抜群。複数のCUBE360を同期させることで、より効果的な警告を発することができます。コンパクトで収納しやすく、様々な設置方法に対応。工事現場の安全管理に不可欠なアイテムです。
用途360度全方向から視認!工事現場の安全を守る、高輝度警告灯CUBE360。工事現場の安全管理に。 種類点灯パターン:56 形式同期台数:制限なし(GPS方式) 電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×206×250 ソーラーパネル種類単結晶 5.7W 6.0V 動作周囲温度(℃)-10~60(充電時0~45) 動作湿度(%)周囲湿度:10~90(但し結露なきこと) 明るさ明るさ調整:明暗自動切換え、バッテリー残量による自動輝度調光 点灯時間無日照約3日(点灯パターンによる) NETIS番号KK-220038-A
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷