こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。
用途腰痛予防サポーター。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン
適合部位腰用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)450
短辺(mm)290
長辺(mm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)700
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)700
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)705
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)700
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ソーラー電池・バッテリー電池使用可能。
トラスコ品番818-4887
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)660
短辺(mm)385
長辺(mm)385
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)660
短辺(mm)385
長辺(mm)385
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)710
短辺(mm)370
長辺(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)660
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)711
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
50日以内出荷
材質LDPE
色グリーン/ホワイト
高さ(mm)700
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)474
短辺(mm)290
長辺(mm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
50日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)705
外寸(mm)380×380×705
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン文字入り
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)660
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)708
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
50日以内出荷
単管バリケード。
トラスコ品番818-5550
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
材質LDPE
色グリーン/ホワイト
高さ(mm)700
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
材質LDPE
色グリーン/ホワイト
高さ(mm)450
短辺(mm)290
長辺(mm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
本体グリーン/ホワイトテープ巻き
材質LDPE
色グリーン/ホワイト
高さ(mm)705
外寸(mm)380×380×705
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインライン入り
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)708
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
50日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)718
外寸(mm)380×380×718
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン無地
1個
¥3,298
税込¥3,628
50日以内出荷
軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。
用途カラーコーン用バー
色緑白
長さ(m)1.2~2
直径(Φmm)40(34)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PE
材質(バー)ABS
質量(kg)1.5
色グリーン
短辺(mm)360
長辺(mm)360
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)30
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ソーラー・AC・DC・乾電池で稼働。
トラスコ品番818-4913
使用時間(時間)(エコモード無日照)240、(パワーモードで無日照)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)718
外寸(mm)380×380×718
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン文字入り
1個
¥3,998
税込¥4,398
50日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)668
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
50日以内出荷
材質LDPE
色グリーン
高さ(mm)668
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
50日以内出荷
材質LDPE
色グリーン/ホワイト
高さ(mm)711
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
50日以内出荷
材質LDPE
色グリーン/ホワイト
高さ(mm)660
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質LDPE
色グリーン/ホワイト
高さ(mm)660
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質LDPE
色グリーン/ホワイト
高さ(mm)474
短辺(mm)290
長辺(mm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
50日以内出荷
材質LDPE
色グリーン/ホワイト
高さ(mm)718
外寸(mm)380×380×718
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインライン入り
1個
¥3,998
税込¥4,398
50日以内出荷
材質LDPE
色グリーン/ホワイト
高さ(mm)668
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
50日以内出荷
材質LDPE
色グリーン/ホワイト
高さ(mm)668
短辺(mm)380
長辺(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
50日以内出荷
これらの製品は、現在リールではなく袋詰めで提供されています。 「スリーブの直径」とはスリーブの穴直径です。. RS PROシリコンラバーケーブルスリーブ. RS PROの高品質なシリコンラバーケーブルスリーブやケーブルチューブは、絶縁性にも保護性にも優れ、ケーブルやワイヤハーネスの管理用途に適しています。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温のみならず、オゾンや紫外線への耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。. 特長と利点. 高い動作温度: -60 +180℃ 柔軟性と弾力性 耐オゾン性と耐UV性 耐菌性 自消性. シリコンラバースリーブはどこに使用されますか?. このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。
仕様スリーブ径 = 1mm色 = 緑材質 = シリコン ゴムスリーブ長さ = 15m編み = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃壁厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ