商品豆知識
文字内容安全確認
取付方式接着剤、両面テープ
材質ラミプレート
エスコ品番EA983AC-27
厚さ(mm)1
寸法(mm)360×120
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
指差呼称確認用の汎用標識です。
用途工事現場での設置に。
トラスコ品番286-9493
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)1
質量(g)250
取付方式ビス止め又は両面テープ止め
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容指差呼称で 安全確認 大きな声で ヨシ!
穴径(mm)4.2
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
標識 路面貼り
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
屋内外を問わず、路面に直接貼れます。あらかじめ路面のゴミ、ホコリ、水分、油分、塗装等をよく落としてください。サンダー処理を施せばより効果的です。
寸法(mm)300×450×3
加工表面エンボス加工
粘着剤裏面強力テープ
材質軟質ラミプレート
区分路面
質量(g)322
取付方式テープ取付
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
指差呼称確認用の汎用標識です。
材質エコユニボード(穴4スミ)
取付方式穴4スミ
仕様裏面離けい紙付
種別スローガン
形状ステッカー
区分安全保安用品
取付方式ステッカー
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)400×300
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容安全柵の確認機械を起動する前に、安全柵が所定の位置に取り付けられていること。安全柵のインターロックが有効になっていること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
材質布
文字内容指差し 声出し 安全確認 ヨシ
取付方式吊り下げ
寸法(高さH×幅W)(mm)3200×900
1枚
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容安全柵の確認機械を起動する前に、安全柵が所定の位置に取り付けられていること。安全柵のインターロックが有効になっていること。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
はがして路面に貼り付け(粘着剤付き)可能な標識。
表面にザラザラした滑り止め加工を施していますので、転倒防止になっております。
用途工場の床や事務所の廊下など
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
寸法(縦×横)(mm)240×300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
標識 立入禁止
モノタロウ
¥589
税込¥648
安全喚起・注意・禁止・標識等のポリプロピレン製のプレートです。4隅に紐などを通せるよう、小さな穴が付いています。
材質ポリプロピレン
形状標識板
区分イラスト
仕様3mmΦ穴×4
充電式(リチウムイオンバッテリー)なので配線不要、カンタンに取付できるドライブレコーダー(カメラ、防水モニター)とバッテリーのセットです。今回からモニターにガイドラインを機能を設置しており、安全にパレットをピックアップ、クレーン等でこのラインよを過ぎると風の影響大等使う事が可能です。
マグネットが付いているので、車両の鉄板ならどこにでも設置可能です。
また、モニターは防水基準IP66ですので、天井のない屋外での使用ができます。
用途ガイドラインがついておりますので、フォークリフト、重機、クレーンなど簡単、安全に設置できます。従来のAC552充電池の代わりにシガーアダプターを付属しました。またACDC充電器は付属いたしませんので別売りとなります。
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
おっと、危ない!。あなたの職場や仕事場に、危険な場所(箇所)はありませんか?。わかってはいても、やっぱり危険。そんな、安全確認の必要なところに一旦停止レバーを設置することで、事故の防止・安全管理に役立ちます。
用途フォークリフトの通路、高電圧受電盤、薬毒物保管庫、公園、運動施設の出入口に
長さ(mm)支柱中心からレバー先端まで:500
高さ(mm)(地面からレバー芯まで)900
塗装色黄色
固定方法アンカーボルト×4本(10.5Φ)
自重(kg)約16
関連資料(0.14MB) (0.1MB)
作動範囲90度
1本
¥159,800
税込¥175,780
22日以内出荷
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2
仕様2.5mmΦ穴上1、下1
楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。縦付け、横付け自由自在
用途工場ライン(コンベヤ等)の作業確認 。倉庫内の衝突防止
型式楕円
仕様室内専用
付属品化粧ねじ×1ワッシャー×1
トラスコ品番352-7166
質量(g)278
タイプマグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)290×150
材質(ミラー)高級アクリル
像の大きさ(曲面R)600
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
超軽量で「天井・壁」いずれも簡単に取り付けできます。
フチなしミラーのフレキシブルアームで角度調節は自由自在。
ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高いです。
安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。
優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。
背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。
反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。
本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。
マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。
フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。
テープ地色ライムイエロー
詐欺電話やネット詐欺をブロックする防犯アプリです。トレンドマイクロ 詐欺バスター(TM)で、巧妙化する詐欺、AI時代の脅威に備えましょう
機能AI詐欺予測アラート、詐欺電話を自動でブロック(iPadOSではご利用いただけません。)、詐欺チェック機能、詐欺SMSを自動で振り分け、なりすましビデオ通話を検出(ベータ版)、危険なサイトをブロック
1台
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
材質布
文字内容指差し声出し 安全確認ヨシ
取付方式吊り下げ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×5400
1枚
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
確認ステッカー 墜落制止用器具使用
モノタロウ
¥129
税込¥142
セット内容フック用ステッカー×2、フック下用ステッカー×1
材質蛍光ステッカー
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途注意喚起に
トラスコ品番359-1781
材質アクリル
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
取付粘着テープ
質量(g)73
縦(mm)300
横(mm)90
表示内容戸締り・消灯・火の元の安全を確認してださい
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
仕様フック用ステッカー2枚、フック下用ステッカー1枚
質量(g)4
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。
トラスコ品番286-9444
セット内容貼付済標識:355-09×1/336-04×1/320-25A×1/336-03×1/U字金具:357-55×4
材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄
厚さ(mm)25
質量(kg)9
取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)
縦(mm)900
横(mm)1800
表示内容みんなで確認安全作業
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
仕様●サイズ(mm):77×120●色:蛍光黄●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入
アズワン品番65-9335-79
1組(10枚)
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
仕様●サイズ(mm):77×120●色:蛍光赤●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入
アズワン品番65-9335-78
1組(10枚)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
仕様●サイズ(mm):110×136●色:蛍光黄●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入
アズワン品番65-9335-81
1組(10枚)
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
ドライバーや歩行者に注意を促すために道路反射鏡の支柱に取り付ける注意板です。
用途注意喚起に。
材質アルミ
適合径(Φmm)7.63
ハッキリ、大きく見える。
取り付けワンタッチ!
角度調節ワンタッチ!
用途ガレージ、出入の安全確認
店舗内の防犯
倉庫、通路の安全確認
寸法(mm)160×195
鏡有効径(Φmm)300R
蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
仕様●サイズ(mm):110×136●色:蛍光赤●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入
アズワン品番65-9335-80
1組(10枚)
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容安全柵の確認機械を起動する前に、安全柵が所定の位置に取り付けられていること。安全柵のインターロックが有効になっていること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容安全柵の確認機械を起動する前に、安全柵が所定の位置に取り付けられていること。安全柵のインターロックが有効になっていること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容安全柵の確認機械を起動する前に、安全柵が所定の位置に取り付けられていること。安全柵のインターロックが有効になっていること。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容安全柵の確認機械を起動する前に、安全柵が所定の位置に取り付けられていること。安全柵のインターロックが有効になっていること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ