ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
特許技術で体毛落下を防止する安心のフィット感を実現。[特許第5393928号] 顔周りのニットを一部縫合しないことで隙間にメガネのツルが挿入でき、さらにニットの重なりがあることによりメガネ着脱時に毛髪が出にくい構造
用途厨房・食品工場・給食事業向け
色ホワイト
種類ヘアネット
混率(%)【本体】 ナイロン 85% ポリウレタン 15% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%
機能ストレッチ
性別男女兼用
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
UV除菌ランプを10分間照射することで、ニオイや病気の原因菌となるカビや細菌を99.99%除菌できます。
携帯にも便利な充電式。MicroUSBポートで充電できます。
電源を入れるとBeep音で10秒間のスタンバイモードをお知らせ後に、照射を開始する安心設計。10分間の照射後に自動的に電源OFF。
約2時間の充電で、4~5回使用できます。
国際的デザイン賞を受賞したスタイリッシュなデザイン。
用途バッグや靴、ヘルメットやグローブ、ゴーグルなどの各種スポーツ用品など、なかなか洗えない物の衛生管理に。
幅(mm)47
高さ(mm)155
奥行(mm)55
本体質量(g)120
定格ランプ電力(W)1
ランプ寿命約10000時間
動作温度(℃)0~40
ダブルタイプのため、長時間使用が可能で、溶接作業に適します。1180と同じねじ込みタイプのろ過材LAS-52型を使用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM224号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-52型
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.97
質量(g)165
基準質量(g)145±20
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)36
排気抵抗(Pa)(平均実測値)43
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗上昇値(Pa)47
仕様クリアケースフィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
適合フィルターLAS-52型
指定防護係数10
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
文字内容安全衛生管理組織
取付方式穴6
材質エコユニボード(穴6)
トラスコ品番737-9277
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)900×600×1.2mm厚
質量(g)490
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
材質亜鉛鉄板
寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
ホットプラス「マルチウォームバッグ」は非常食、レトルト食品などの温めや カップ麺などの調理ができる、熱いお湯が沸かせるマルチバッグです。
ガス・電気不要です。水を入れるだけで、どこでもアツアツの食事ができます。食材や1.8Lまでの水を温められます。
一般社団法人防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されています。
消防や医療、防災などの有識者や危機管理のプロフェッショナルから、災害時におけるホットプラスの必要性、安全性、優れた性能が高く評価されています。
用途食品の温め・湯沸かしに。防災グッズやアウトドアグッズに。
寸法(mm)バック:360×320
容量(L)外袋:3.5、内袋:1.8
耐熱温度(℃)100
保管環境直射日光を避け、高温になる場所に保存しない
試験方法食品衛生法適合検査、材質試験(カドミウム・鉛)、溶出試験(重金属・蒸発残留物 他)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ひときわ目をひく、ソフトタッチの立体ワッペン。フェルト地をビニールで特殊加工した手触りのよい立体ワッペン。柔らかくて、丈夫です。
付属品安全ピン付
材質フェルト地軟質エンビ特殊立体加工
形状ウェルダーワッペン
寸法(縦×横)(mm)73×67
仕様裏面安全ピン付
高度なセキュリティが必要とされる用途に適した非常に強固な南京錠です。
材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼
材質(本体)硬化鋼
径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×52.7×25
仕上クローム
シリンダープロテック
ロックキー式
材質(吊)硬化ボロン鋼
こんなお得な商品も!

標識 作業主任者の職務
モノタロウ
¥689
税込¥758
仕様Φ3mm穴×4
付属品両面シートテープ×6枚
材質硬質エンビ
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×450
質量(g)380
取付方式穴4
仕様七宝焼、裏ピン付
材質銅
質量(g)10
取付方式安全ピン
寸法(Φmm)30
ヘルメット用ステッカーを貼ると、バッジに早変わり。
材質硬質塩ビ(裏ピン付)
トラスコ品番815-1459
寸法(mm)35×25×1
質量(g)18
日本緑十字社品番233900
1組(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
各種役職の表示を明確に行うことができます。
用途役職等を表示するために使用します。
仕様安全ピン付
材質軟質ビニール
取付方式安全ピン
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ウレタンスポンジ
寸法(mm)300×300
色グレー
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として
幅(mm)500
材質発泡ポリエチレンフォーム
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として
幅(mm)500
長さ(mm)500
材質発泡ポリエチレンフォーム
労働安全衛生法 石綿障害予防規則第34条に基づく法令表示用品です。2024年1月 厚生労働省より石綿の疾病及びその症状が公表された事に伴い文言変更しております。
用途石綿を取り扱う作業場での掲示に。
仕様片面表示、解体現場用
トラスコ品番666-8576
厚さ(mm)1
材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)250
取付穴数4
縦(mm)600
横(mm)450
取付け方法ビス止め、両面テープ止め
表示内容石綿等使用の注意事項(建物解体現場用)
取付穴径(mm)4
1枚
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ご家庭の衛生用品・手芸工作・一般事務に。
安全な丸い刃先。グリップは待ちやすさを考えたフィットカーブ構造・内側は手が痛くなりにくい、柔らかな素材を使用しています。
材質(刃部)ステンレス刃物鋼、(グリップ)外/ポリプロピレン、内/エラストマー、(ケース)ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)153
質量(g)30
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
労働安全衛生法 石綿障害予防規則、大気汚染防止法に基づく法令表示用品です。2023年9月 石綿障害予防規則項目文言変更に準拠しております。
用途石綿を含む建物の解体現場での表示に。
仕様片面表示、小サイズ
トラスコ品番665-4416
厚さ(mm)1
材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)170
取付穴数4
縦(mm)400
横(mm)500
取付け方法ビス止め、両面テープ止め
表示内容建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(届出対象)
取付穴径(mm)4
1枚
¥679
税込¥747
翌々日出荷
労働安全衛生法 石綿障害予防規則、大気汚染防止法に基づく法令表示用品です。2023年9月 石綿障害予防規則項目文言変更に準拠しております。
用途石綿を含む建物の解体現場での表示に。
仕様片面表示、小サイズ
トラスコ品番665-2793
厚さ(mm)1
材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)170
取付穴数4
縦(mm)400
横(mm)500
取付け方法ビス止め、両面テープ止め
表示内容建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(届出不要・石綿未使用)
取付穴径(mm)4
1枚
¥679
税込¥747
翌々日出荷
労働安全衛生法 石綿障害予防規則、大気汚染防止法に基づく法令表示用品です。2023年9月 石綿障害予防規則項目文言変更に準拠しております。
用途石綿を含む建物の解体現場での表示に。
仕様片面表示、大サイズ
厚さ(mm)1.2
材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)590
取付穴数6
縦(mm)600
横(mm)900
取付け方法ビス止め、両面テープ止め
取付穴径(mm)4
労働安全衛生法 石綿障害予防規則、大気汚染防止法に基づく法令表示用品です。2023年9月 石綿障害予防規則項目文言変更に準拠しております。
用途石綿を含む建物の解体現場での表示に。
仕様片面表示、小サイズ
トラスコ品番664-4850
厚さ(mm)1
材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)170
取付穴数4
縦(mm)400
横(mm)500
取付け方法ビス止め、両面テープ止め
表示内容建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(届出不要・石綿使用)
取付穴径(mm)4
1枚
¥679
税込¥747
翌々日出荷
災害用の簡易トイレ100回分セットです。
業界最小サイズなので省スペースで備蓄可能です。
大便、小便に対応しております。
抗菌、消臭に優れているので衛生的です。
皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です。
10年間保存可能です。
全国の企業、官公庁、自治会、マンションなどで備蓄していただいております。
防災用品のアイテムとして活用いただけいます。
1日1人5回を目安とすれば約20名が1日分必要となる備蓄量です。
用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策
使用可能回数100回分
仕様100回分
セット内容抗菌性凝固剤(7g)100袋、排便袋(PE製黒)100袋、大型外袋:10袋
質量(g)2400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×180
1箱(100回分)
¥14,990
税込¥16,489
当日出荷
1人当たり7日間分をワンパックにした使用期限7年の防災用・災害用ウエットタオルです。
用途1.使用期限7年の長期保管を実現。・個包装にバリア性の高いアルミフィルムを使用しているため、製造から7年間の長期保管ができます。・全ての包装に製造日と使用期限を表示しています。2.1人に袋で7日間分の備蓄にぴったり。・7個入りのため、1日1枚使用すると1人当たり7日間分を配布できます。・包装サイズを可能な限りコンパクトにしてあるためスペースをとりません。・重量10kg程度の持ち手付き外装箱のため、非力な方でも扱いやすいです。3.1枚でしっかり拭ける超大判シート。・超大判の厚手エンボスシートを使用しているため、1枚で全身をしっかり拭くことができます。・水分をたっぷり含浸させているため、ひどい汚れでも洗い流すように拭き取れます。・中身のウエットタオルは広く医療機関で使用されている商品と同じ仕様です。4.刺激が少なく肌にやさしい。・ノンアルコール・無香料・無着色で、皮膚を刺激する成分を使用していません。・安全性の高い防腐剤を使用しています。5.WWマーク付。・WWマークは、日本衛生材料工業連合会(日衛連)で定めた、「ウエットワイパー類の自主基準」を遵守し品質が確保された商品にのみ表示できるマークです。
成分水、PG、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、セチルピリジニウムクロリド
素材ポリエチレンテレフタレート、レーヨン
フリースタイルスタンド採用で見やすい位置に角度や高さを調節できる。文書作成や見たいwebコンテンツに併せて画面を回転させて縦向きでも表示でき快適にご利用いただけます。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション」、長時間連続をさけるためのアラート表示「VDTモード」など、目にも優しい機能を搭載しています。
付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)スタンド有り:約5.7、スタンド無し:約3.5
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時24、通常時11.4、待機時0.2
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)チルト角:上20/下5、スイベル角:左右45、ピボット(回転):左右90
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:553×190×367~497、スタンド無し:553×51×330(いずれも突起部含まず)
コントラスト比1000:1
液晶パネルTFT23.8型ワイド
最大解像度1920×1080
保証期間5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。)
応答速度14ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]
スピーカー1W+1W
取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、CCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)130mm
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック
音声入力ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGB
パネル駆動方式ADS
ブルーライトカット対応
最大表示色1677万色
角度調節可
災害時にトイレで困る女性でも、安心して衛生的にトイレ処理ができる厳選されたセットです
大便、小便に対応しております
抗菌、消臭に優れているので衛生的です
皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です
10年間保存可能です
防災用品のアイテムとして活用いただけいます。
用途災害対策、防災用品、停電による断水時
使用可能回数5回分
セット内容抗菌性凝固剤(7g)5袋、排便袋(PE製黒)5袋、持ち出し袋(PE製白)2袋、アルミ蒸着シート 1枚、ルミカライト1本、ポケットティッシュ2個、抗菌ウェットシート、ビニールポーチ1袋
質量(g)680
耐荷重(kg)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×58
1セット
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
2020 年秋に製造販売を開始し、2021 年 4 月より本格的に営業を開始した新商品です。
チャーミストの強みである、除菌効果、安全性、長期保管を活かし、災害発生時の衛生用品としてご利用頂けます。
また、備蓄に必要な省スペース化、軽量化にこだわり、国が推奨する 2 日分の避難用としてパッケージ化されているので、企業単位での備蓄品としても、個人単位での防災バッグ等への常備品としてもニーズがあります。
こちらの商品は、ご注文後に生産を行い、5 年間の有効期限を保持した状態での発送が可能です。
用途圧縮タオルを広げてからお使い下さい。テーブル、床、食器、おもちゃ、ドアノブ、便座、スマホ、リモコン等の清拭除菌。手、腕、足、首等の汚れ拭き。
商品タイプ本体
効果除菌
成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度100ppm)、RO高純水
液性弱アルカリ性
セット内容25mLチャーミスト2個、大判圧縮タオル2個、ビニール袋1枚
用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません
仕様●折径:150mm●切幅:6mm●厚み:0.3mm●入数:約40本●内容量:33g●カラー:白●材質:熱可塑性ポリウレタン
アズワン品番65-9269-76
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40本)
¥460
税込¥506
翌日出荷
お一人様1日分(5回分)を1パック、約60人分(300回分)が1箱に入っております。
人数にあった分量を配布しやすいパッケージです。
大便、小便に対応しております。
抗菌、消臭に優れているので衛生的です。
皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です。
10年間保存可能です。
全国の企業、官公庁、自治会、マンションなどで備蓄していただいております。
防災用品のアイテムとして活用いただけいます。
1人1日5回を目安とすれば約60名が1日分必要となる備蓄量です。
用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会・マンション備蓄
使用可能回数60回分
セット内容抗菌性凝固剤(7g)5袋×60パック、排便袋(PE製黒)5袋×60パック、持ち出し袋(PE製白)2袋×60パック
質量(g)8000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×355×155
1箱
¥46,490
税込¥51,139
8日以内出荷
手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。
ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。
防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて)
リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。
適合【ハンドソープ】キレイキレイ、ボタニカ、ミューズ、ビオレU、【台所用洗剤】JOY W 除菌、キュキュット、Frosch、Magica 除菌+、ファミリーフレッシュ
使用方法センサー式
材質ABS樹脂
容量(mL)250
質量(g)335
寸法(cm)7×12×17.5
使用電池リチュウムイオン
保証期間1年
防水性生活防水IPX4
手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。
ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。
防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて)
リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。
適合【ハンドソープ】キレイキレイ泡 、ビオレU薬用泡、ミューズ泡、MIYOSHI無添加せっけん、URARUA、【台所用洗剤】キレイキレイキッチン用泡、YASHINOMI キッチンハンドソープ
使用方法センサー式
材質ABS樹脂
容量(mL)250
質量(g)335
寸法(cm)7×12×17.5
使用電池リチュウムイオン
保証期間1年
防水性生活防水IPX4
用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
仕様●折径:100mm●切幅:6mm●厚み:0.3mm●入数:約205本●内容量:100g●カラー:白●材質:熱可塑性ポリウレタン
アズワン品番65-9269-80
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(205本)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
災害用の簡易トイレ1回分のノベルティです話題性と宣伝効果が長い、新広告媒体です大便、小便に対応しております抗菌、消臭に優れているので衛生的です皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です全国の企業、官公庁、自治会、などで採用実績があります防災用品のアイテムとして活用いただけいます。
アズワン品番62-3113-59
1箱(200個)
¥31,980
税込¥35,178
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ