カテゴリ

  • 安全標識(7)
    • 操作禁止テープ(1)
  • 安全用品(8)
    • トラテープ(4)
    • 道路用品(3)
  • テープ(7)
    • ラインテープ(1)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「安全表示テープ」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレックスライト ハーネス EDELRIDフレックスライト ハーネスEDELRID
37,980税込41,778
1着
翌々日出荷
フレックスシリーズで最軽量のハーネスです。調整も簡単に行うことができ、正確にフィットします。EN361に準拠したテキスタイルの落下防止アイレット(背面に1つ、胸部に2つ)は荷重負荷時でも開いており、カラビナを簡単に取付可能です。背面パッドの落下インジケーターは6kNを超える荷重がかかると背面プレートのウインドウに赤いラベルを表示。すべての耐荷重ストラップにはインジケーターテープ付きです。取り外し可能なレッグパッドが付属しています。安全性を高めるために脚部と腰部にトリプルロックバックルを採用しています。
ナイト/オアシスサイズS-M質量(g)1153各種認証EN361、ANSI/ASSE、Z359.11-2014最大使用質量(kg)150
トラック用ゲートプロテクター エスコトラック用ゲートプロテクターエスコ(1件のレビュー)
685税込754
1本(1本)
翌日出荷から翌々日出荷
車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
トラクッションロール 仙台銘板トラクッションロール仙台銘板
8,998税込9,898
1巻
翌々日出荷
使用用途が幅広く、様々な箇所に使用可能。裏面に粘着テープが付いているため、固定が簡単。危険表示機能とクッション材による保護機能。ハサミで簡単にカット可能。
材質発泡PE(裏面ノリ付)幅(mm)240厚さ(mm)4黄/黒長さ(m)10
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 152mm x 18.3m RS PRORS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 152mm x 18.3mRS PRO
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
色 = 黒バックの材質 = ポリエチレン幅 = 152mm長さ = 18.3m厚さ = 0.05mmEN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリプロピレン, 50mm x 18.3m RS PRORS PRO危険表示テープ 黒 ポリプロピレン, 50mm x 18.3mRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
色 = 黒バックの材質 = ポリプロピレン幅 = 50mm長さ = 18.3m厚さ = 0.05mmEN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリプロピレン, 25mm x 18.3m RS PRORS PRO危険表示テープ 黒 ポリプロピレン, 25mm x 18.3mRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
色 = 黒バックの材質 = ポリプロピレン幅 = 25mm長さ = 18.3m厚さ = 1.05mmEN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 102mm x 18.3m RS PRORS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 102mm x 18.3mRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
色 = 黒バックの材質 = ポリエチレン幅 = 102mm長さ = 18.3m厚さ = 0.05mmEN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
電動プリンター FAP2 富士インパルス電動プリンター FAP2富士インパルス
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
・手軽な操作で印字・ボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字できます。・1、2列プリンターとして使用できます。・選べる操作方法1、タッチスイッチ操作:タッチスイッチを押した時に駆動します2、センサー操作:袋を印字部に持ってゆくと駆動します【便利な機能を搭載】・印字温度調節機能:120~210℃の範囲で10段階調整・印字開始時間調節機能:0.0~1.0秒の範囲で0.1秒刻み・カウンター:0000~9999の範囲で印字数をカウント・印字設定温度到達時ランプ表示:設定印字温度到達時に点灯・カバー開口インターロック:カバーを開口時、モーターが駆動しない安全機構(メンテナンス時の安全性向上)・テープ切れセンサー:プリントテープ交換時期をお知らせ・作業用テーブルの取り付け位置:製品の前面また左側面に変更が可能・シール機、溶着機でシーリング後のワークへの印字に最適なプリンターです。
7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付 エスコ7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付エスコ
68,000税込74,800
1個
翌日出荷
自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイルアズワン品番68-1868-28危険物の類別非危険物
Heat Detection Tape 日油技研工業Heat Detection Tape日油技研工業
13,980税込15,378
1箱
翌々日出荷
表面の高温を検知する機能を有した粘着性の警告テープです。表面温度が作業者にとって安全なレベルを超え、熱傷の可能性が高いことをテープの変色で視覚的に認識できるように設計されています。産業設備やエンジンルーム、蒸気配管といった様々な場所で、作業者が接触して熱傷のリスクがある箇所を可視化し、安全性レベルを向上させます。貼付された表面温度が約60℃を超えると、テープの色が黒色から鮮やかな赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示されます。温度が下がるとテープは元の色に戻ります。温度変化に応じて繰り返し変色します。
使用方法1貼付する表面を清掃し、乾かします。2必要に応じて、浮き剥がれた塗装膜や錆を取り除きます。3テープから裏紙を剥がします。4テープを表面に貼り、しっかりと押して密着させます。5丸い物体の場合は、両端を重ねて貼ることをお勧めします。厚さ(mm)0.4温度(℃)貼付時:15~40寸法(mm×m)50×5動作温度(℃)-40~120耐用年数(年)6ヶ月~2年(ばく露頻度による)
折りたたみ式アルミ製車椅子スロープ Ruedamann折りたたみ式アルミ製車椅子スロープRuedamann
15,980税込17,578
1本ほか
3日以内出荷
アルミ製で、耐荷重は400kgで、強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。スロープに安全表示テープが付き、目立ってより安全です。 両端の延長プレートにより、接触面積が大きくて、車椅子が簡単に昇降できます。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部の裏面に滑り止めマットが付きます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。幅が85cm、より広くて、使用範囲もより広いです。 手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能耐荷重(kg)400
反射バンドショート S CUC(中国産業)反射バンドショート SCUC(中国産業)
799税込879
1個
8日以内出荷
反射仕様で夜間や暗所での作業やウォーキング時にも安全で最適。簡単装着で作業員の定番!高輝度反射で安全対策夜間や暗所での作業時やウォーキング時に視認性を高めるサイズ調整付反射バンドショート。3Mスコッチライト反射材を使用。光源がある場所で約700m先から確認することができます。マジックテープと伸縮ゴムにより装着も容易になっています。パッケージデザインも売り場で商品同様に目立ちます。誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):50×340×5●商品重量(g):17●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):230×180×8●パッケージ重量(g):23●サイズ:Sアズワン品番65-8929-12
JIS安全標識板 エスコJIS安全標識板エスコ
980税込1,078
1枚
翌日出荷
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
JIS安全標識 エスコJIS安全標識エスコ
1,180税込1,298
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
電子テープカッター(非粘着材仕様) エクト電子テープカッター(非粘着材仕様)エクト
65,980税込72,578
1台
当日出荷
リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)1-50(厚み2以下)電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
ダンスロープエアー2(Dun-SlopeAIR2) ダンロップ ホームプロダクツダンスロープエアー2(Dun-SlopeAIR2)ダンロップ ホームプロダクツ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ダンスロープエアー2は、業界最軽量クラス。全サイズ69cm幅とし、様々な間口に対応(ハンドル部分も干渉しません)。 乗り上げ時の衝撃を低減など、利用者も介助者もより快適で安全な使用感の車いす用可搬形スロープです。 航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。 車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。 側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。 スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。 高さ2.7cmのエッジと保護用ゴム・設置位置マークを表示で安全性を向上! レンタル事業者様における補修作業を簡便化。 走行面のシートは部分貼りで補修性を向上、上下端部のゴムは両面テープで簡単に取り替え可能、エッジ部のシールを色付きエッジ保護材に変更し、補修性を向上ハンドル部はビス止め式により交換を簡便化。
用途車イス用段差解消材質カーボンFRP / ポリカーボネート厚さ(cm)収納時:10.8最大耐荷重(kg)300
50mmx25m 安全表示テープ(関係者以外立入禁止 エスコ50mmx25m 安全表示テープ(関係者以外立入禁止エスコ
950税込1,045
1巻
当日出荷
材質ポリエチレンクロス寸法(mm)50×25mテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
50mmx25m 安全表示テープ(黄/黒) エスコ50mmx25m 安全表示テープ(黄/黒)エスコ
955税込1,051
1巻
翌日出荷
材質ポリエチレンクロス寸法(mm)50×25m黒×黄テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
25mmx25m 安全表示テープ(操作禁止) エスコ25mmx25m 安全表示テープ(操作禁止)エスコ(1件のレビュー)
475税込523
1巻
当日出荷
材質ポリエチレンクロス寸法(mm)25×25mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25
トグルスイッチ用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)トグルスイッチ用ロックアウトPANDUIT(パンドウイット)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。 透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。 透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。 未使用時にはカバーは外して保管することができます。
用途トグルスイッチのロックアウトトラスコ品番195-0185材質/仕上ポリカーボネート透明質量(g)38.55
位置決めテープ タカハラコーポレーション位置決めテープタカハラコーポレーション(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1袋(20ピース)
当日出荷から7日以内出荷
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・位置決めに。仕様裏面粘着寸法(mm)110×110×50厚さ(μm)306+-5RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーテープ タカハラコーポレーションコーナーテープタカハラコーポレーション
3,898税込4,288
1袋(10ピース)
当日出荷から6日以内出荷
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・位置決めに。仕様裏面粘着寸法(mm)150×150×50厚さ(μm)306+-5コーナーR(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応
矢印テープ タカハラコーポレーション矢印テープタカハラコーポレーション
4,798税込5,278
1袋(10ピース)
当日出荷から6日以内出荷
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・区画線・順路表示に。仕様裏面粘着寸法(mm)300×90×50厚さ(μm)306+-5RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズオーバーラミネートテープOL100ASニトムズ
9,998税込10,998特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。材質ポリエステル厚さ(μm)100主な用途保護用粘着タイプ耐油
ハザードテープ RS Pro 赤/白 PE, 75mm x 100m RS PROハザードテープ RS Pro 赤/白 PE, 75mm x 100mRS PRO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様色 = 赤/白バックの材質 = PE幅 = 75mm長さ = 100mプリプリント = なしRS Proポリエチレン製バリアテープ. RS Proバリアテープは、安全メッセージを表示する高視認性テープです。. 特長と利点. 非粘着性テープ 丈夫で非常に見やすい 危険を警告したり、潜在的な危険のために非常線を張ったりするのに最適RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光緑白 ノンスリップ(ゼブラタイプ) ユニット蛍光緑白 ノンスリップ(ゼブラタイプ)ユニット
5,798税込6,378
1巻
翌々日出荷
さわやかな緑と白のストライプでよく目立つノンスリップテープです。安全箇所表示としても使用できます。
用途各種建物の通路や階段など滑りやすい箇所に貼り付けるテープです。緑×白材質樹脂加工布
光接続箱 日東工業光接続箱日東工業
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
単管安全表示カバー 目立つぞ 日大工業単管安全表示カバー 目立つぞ日大工業
16,980税込18,678
1ケース(50本)
翌々日出荷
様々な箇所の注意防止表示に! テープなしで装着できるワンタッチ安全表示カバー。 軽量で取付・取り外しが簡単です。 持ち運びに便利で何回でもご使用いただけます。 のこぎりで簡単にカット出来ます。 クッション性はございません。 垂れ幕を挟み込むことも出来ます。
用途単管足場・各種ポール・工場等の柱養生の注意喚起・危険防止に長さ(mm)900内径(Φmm)48.6
L型ショックレストラテープ貼りテープ付 日大工業L型ショックレストラテープ貼りテープ付日大工業
13,980税込15,378
1ケース(20本)
5日以内出荷
安全対策と注意喚起を兼ね備えた危険表示の決定版です。 L型ショックレス75mmに布トラテープを貼りました。 コーナーのぶつかり防止や危険個所にお使いください。
材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700
プリズム蛍光反射テープ WAKI(和気産業)プリズム蛍光反射テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
明るい昼は鮮やかに目立ち、暗い夜は光って安心 三面体プリズム素子を使用、さまざまな角度から光が入射しても高い反射性能を持つ反射テープです。 日中見た時、目に刺さるような鮮やかな発色で目を引き付ける効果があります。 昼間は蛍光、夜間は反射の二つの機能をあわせもつ安全表示テープです。
用途昼間、自転車やヘルメット等の視認性アップに。 看板やPOP、保安用品等、夜間の安全サインに。 ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに。イエロー材質アクリル樹脂(蛍光顔料入り)・アクリル系粘着性剤
プリズム反射テープ WAKI(和気産業)プリズム反射テープWAKI(和気産業)
479税込527
1巻
当日出荷から翌々日出荷
薄くて貼りやすい!暗い夜も光って安心、夜間の交通安全に。 三面体プリズム素子を使用、さまざまな角度から光が入射しても高い反射性能を持つ反射テープです。 高品質で耐久性が高く、道路標識やトラックの表示ラインにも使用され、高い反射性能を提供します。
用途看板やPOP、保安用品等、夜間の安全サインに ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに材質アクリル系粘着性剤
水道凍結防止ヒーター SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道凍結防止ヒーターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
デジタル回転計 モノタロウデジタル回転計モノタロウ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。測定範囲100~99999rpm付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±(0.02%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.8MB)
標示用布テープ No.145T 寺岡製作所標示用布テープ No.145T寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
黄色と黒の2色トラ柄の安全標示テープ。手で切れる。粗面・凸凹面につきやすい。
用途危険区域に対しての安全表示、区画整理など。粘着剤ゴム系伸び(%)10引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
マグクリップ フリーターン シンワ測定マグクリップ フリーターンシンワ測定
699税込769
1セット(2個)
当日出荷
自由な角度で表示できます。磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。
用途プライスカードやメモを挟むのに便利なマグネクリップ材質磁石寸法(mm)44×36×25質量(g)21タイプ等方性磁石吸着力(N[kgf])10[1]
アルティメット回転計 カスタムアルティメット回転計カスタム
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに測定範囲100~99999rpm付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±(0.02%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RS PRO危険表示テープ 黄/黒 ポリエチレン, 50mm x 18.3m RS PRORS PRO危険表示テープ 黄/黒 ポリエチレン, 50mm x 18.3mRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
色 = 黄/黒バックの材質 = ポリエチレン幅 = 50mm長さ = 18.3m厚さ = 0.05mmEN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら