「安全規格en61010-1」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】接地抵抗計 HIOKI(日置電機)【レンタル】接地抵抗計HIOKI(日置電機)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
接地抵抗測定は、通常の抵抗測定と異なり大地における分極作用、漏洩電流や地電圧による地電流の影響、補助接地抵抗の影響など外乱要素が存在します。3151 では交流電位差計方式による正確な測定と補助接地抵抗チェック機能や測定周波数の切換え機能などの機能を搭載することにより、悪条件下でより確実・安全な測定ができます。規格に対応の接地抵抗計製品の品質、安全性の高さの証明。安心して使用できます。ワイドな測定レンジA 種~D種接地工事まで正確に接地抵抗測定。さらに、測定レンジの115%まで測定可能。より安定した測定補助接地棒の接地状態を簡単にチェックでき、より正確。さらに、測定周波数切換え可能で高調波地電流などの影響を防止。簡易測定機能通常/簡易測定の切換えもスイッチでワンタッチ。過電圧保護・警告機能商用電源での簡易測定時に多い誤結線、警告ブザーと過電圧保護(AC250V / 1分間) により安全に警告します。泥よごれに強い測定スイッチや測定ダイヤルなど防じん性を強化、耐久性をアップ。付属品もより便利にからまる測定コードもコード巻で片づけ簡単。さらに、測定機材が一括収納できる便利なキャリングケース。
用途単独接地抵抗仕様●開放回路電圧(V):AC 50rms未満●地電圧地電圧の影響の影響(V):50Hz、60Hz:0セット内容本体、測定コード(黒)5m、測定コード(黄)10m、測定コード(赤)20m、補助接地棒×2、接地網×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×6本質量(g)約760(本体のみ)備考温湿度条件:23℃± 5℃、80% rh 以下、2 極法の場合、100 Ω/ 1000 Ωレンジのみ適用電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、定格電源電圧:DC 1.5V×6、最大定格電力:2.5VA、ニッケル水素電池(HR6)×6、定格電源電圧:DC 1.2V ×6、最大定格電力:2.5VA適合規格接地抵抗計(EN 61557-1、EN61557-5)、安全性(EN 61010)、EMC(EN 61326)、準拠規格:JIS C 1304:2002(廃止規格)動作方式交流電位差計方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×119×88(支持足などの突起を含まず)分解能0.1Ω(10Ωレンジ)、1Ω(100/1000Ωレンジ)使用時間1100回、測定条件:30秒測定/30秒休止、3電極法、575Hz、、補助接地極の抵抗100Ω、×1Ωレンジで10Ωを測定使用温湿度範囲0~40℃、80% rh 以下(結露しないこと)測定周波数575Hz/600Hz 許容差:±10%測定電流AC 15mA rms未満(2電極法使用時:AC 3mA rms未満)許容差±0.25 Ω、±2.5 Ω、±25 Ω、± 3.0% f.s.保存温湿度範囲-10~50℃、80% rh 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(EN60529)過電圧保護(V)AC 250、1分間(E-S(P),E-H(C) 端子間)サービス分類レンタル
【レンタル】クランプテスタ 横河計測【レンタル】クランプテスタ横河計測
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
クランプテスター CL220の特長は、交流電流と直流電流の測定に特化した小口径タイプのクランプメーターです。測定可能な導体径はΦ24mmとコンパクトで、狭いスペースでの測定にも対応。現場作業やメンテナンス業務に最適なレンタル商品です。小型・軽量で持ち運びに便利本体は約100gと軽量で、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。収納ケースも付属しているため、持ち運びや収納が簡単です。
仕様●スリープ 機能:約5分でパワーダウン●レンジ 切替:オートレンジ●測定範囲および確度:23±5℃、85%RH以下においてセット内容本体、取扱説明書、収納ケース、電池(LR44×2)測定範囲【レンジ 300A】±20.0~±200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt、±200.0~±300.0A・(確度)±3.0%rdg、【レンジ 300A】20.0~200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt(50/60 Hz)/±2.5%rdg±4dgt(20 Hz ~ 1 kHz)、200.0~300.0A・(確度)±3.5%rdg(50/60Hz)/±4.0%rdg(20Hz~1kHz)、【レンジ 40A】0~±40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt、【レンジ 40A】0~40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt(50/60Hz)・±2.5%rdg±4dgt(20Hz~1kHz)質量(g)約100(電池含む)電源(V)LR-44×2(3またはSR-44×2表示液晶表示 最大3999外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×147×25応答時間約2秒消費電流(mA)約9使用温湿度範囲0~40℃,85%RH以下(結露がないこと)検波方式平均値外部磁界の影響400A/mの磁界中において1A以下導体位置の影響導体径Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内電池寿命約11時間(連続)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)データホールド全レンジ使用可能測定可能導体径(Φmm)最大約24耐電圧(V)AC 4240 5秒間サービス分類レンタル
温度表示器 佐藤計量器製作所温度表示器佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
明るく見やすい大型LED(文字高20mm)のデジタル温度表示器。RoHSⅡ対応製品。コンパクトな48mm×96mmのDIN規格サイズ。熱電対・測温抵抗体・電圧のマルチ入力が可能。パネル埋め込み式の為、ワンタッチで取付が可能。
付属品単位シール×1枚、取扱説明書×1部材質PPE樹脂質量(g)約250適合規格安全/IEC610010-1・EN61010-1・IEC610010-2-030・EN61010-2-030、EMC/EN61326-1消費電力11VA(100~240V AC)表示11セグメント 赤色LED(文字高/20mm) 4桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル内/100)電源電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz表示精度測定範囲内:±(0.3%FS+1digit)、維持範囲:23±5℃(18~28℃)動作表示PL/SET(緑)/パラメータ表示時点灯、ECO(緑)/スクリーンセーバー状態時点減使用環境温度(℃)-10~50取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)防塵防水性能IP66相当(ただしパネル取付厚/1.2~3.2mm)※前面パネル部のみ適用アズワン品番1-1877-31使用環境湿度(%)90rh以下(結露なきこと)表示間隔0.25~5.00秒可変(0.25秒ステップ)
高電圧絶縁抵抗計ワイヤレスセット HIOKI(日置電機)高電圧絶縁抵抗計ワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。IR5051とワイヤレスアダプタZ3210のセット品。
用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。質量(kg)約1.7(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2定格電圧(V)PV絶縁抵抗測定:500/1000/1500、絶縁抵抗測定:250/500/1000/2500/5000測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)定格電力(VA)最大12使用場所屋内使用、高度2000mまで最大定格電圧(V)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII)
高電圧絶縁抵抗計 HIOKI(日置電機)高電圧絶縁抵抗計HIOKI(日置電機)
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。
用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。質量(kg)約1.7(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021, EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1, IEC 61557-2測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)定格電力(VA)最大12使用場所屋内使用、高度2000mまで最大定格電圧(V)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII)
高電圧絶縁抵抗計 HIOKI(日置電機)高電圧絶縁抵抗計HIOKI(日置電機)
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
小型軽量&安定測定5kV絶縁抵抗計
用途高電圧の絶縁抵抗測定に。質量(kg)約1.7(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2定格電圧(V)(最大)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII)測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)定格電力(VA)最大12使用場所屋内使用、高度2000mまで
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R05P05S/R8 RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R05P05S/R8RECOM
74,980税込82,478
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様●EN60950-1、UL60950-1、CSA60950-1、EN60601-1、UL60601-1、CSA60601-1、EN61010-1. UL、CSA. MTBFはMIL-HDBK 217F (25 ℃)による値です。 動作温度が85 ℃を超える場合は出力をディレーティング. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxPxxシリーズ. 1 Wの非整流型SIP 7 DC-DCコンバータにはシングル又はデュアル出力があり、UL/CSA-60950及びUL/CSA60601に準拠しているため、医療及び安全用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータには強化された絶縁もあり、ラボ装置安全性でEN61010-1認定を受けています。. 小型SIP7パッケージ EN60601-1医療規格認定 EN61010-1測定、制御、ラボ使用認定 8 kV dcの強化された絶縁 独自のトランスシステム(特許申請中) 短絡保護●分離式:あり長さ(mm)19.5シリーズR05P定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 7実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)8 dc出力数1
クランプメーター デジタル・リーク エスコクランプメーター デジタル・リークエスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出する
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:DLC470●仕様:本体●リーク電流:60.00mA/600.0mA●交流電流:60.00m/600.0mA/60.00/400.0A●直流・交流電圧:600.0V●抵抗:999.9Ω●導通:約30Ω以下でブザー音 開放電圧/約0.9V●クランプ内径:Φ35mm (導体サイズ/10×40mm)●付属品:テストリード●携帯ポーチ●取扱説明書●最高確度:リーク電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電圧/±(1.2%+5)●直流電圧/±(1.0%+2)●抵抗/±(1.0%+8)●分解能:リーク電流/0.01mA●交流電流/0.01A●交流電圧・直流電圧/0.1V●抵抗/0.1Ω●サンプルレート:約2回/秒●周波数特性:40~400Hz●表示桁数:6000(V/A) 9999(Ω)●通信インターフェイス:BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約42時間(バックライト消)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:約320g●機能:導通チェック●MAX/MINホールド、データホールド●LPF(ローパスフィルター)●最大・最小値表示●バックライト●オートパワーセーブ(最終操作から約30 分後に電源オフ)●電池消耗警告表示●安全規格:IEC61010-1 CAT.III 600 V●EMC指令:IEC 61326●RoHS指令:EN50581●動作方式:二重積分方式●交流検波方式:平均値●表示:最大6000 カウント( V A ファンクション ) 最大9999 カウント( 抵抗・導通ファンクション )●オーバー表示:数値部に「OL」 表示●レンジ切り換え:オートレンジのみ●極性切り換え:自動切り換え「-」 表示)●電池消耗表示:電池電源が約2.2 V 以下でバッテリーマークが点灯●電流測定方式:クランプ式電流センサ (CT)●使用環境条件:約2000 m 以下、屋内使用環境汚染度2●使用温湿度範囲:5℃~ 31℃,80 % RH以下 31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度範囲:-10℃~40℃,80 % RH 以下,40℃~50℃,70 % RH 以下 (結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと●確度保証範囲:23±5℃、80%RH以下(結露のないこと)●オートパワーオフ:最終操作から約30 分後に電源オフ TYP 0.1 mW 以下●消費電力:約70mW TYP.アズワン品番67-5287-70
IO-Link Smart Sensor CCS014 18-30v DC Stego ElektrotechnikIO-Link Smart Sensor CCS014 18-30v DCStego Elektrotechnik
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷
スマートセンサ CSS 014 センサ、インターフェース、トランスミッタの 3 つの機能を 1 つに統合しています。CSS 014 の基礎となるのは、小型のインテリジェントセンサで使用されている最新のマイクロテクノロジーおよびマイクロシステム技術(センサ技術と測定技術のサブ領域)です。 温度管理とエンクロージャの温度順応の専門家として、気温と湿度を記録
仕様●検出タイプ:温度 / 湿度レコーダ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:140mm●長さ:40mm●幅:40mm●重量:50●実装タイプ:M12コネクタ●電源電圧:18 → 30 V dc●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP20●代表規格:IEC/EN61010-1アズワン品番65-7353-61
ディジタル調節計 シマデンディジタル調節計シマデン
25,980税込28,578
1台
当日出荷から22日以内出荷
従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
入力種類マルチ(TC、Pt、mV)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
ディジタル調節計 シマデンディジタル調節計シマデン
42,980税込47,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
豊富なオプション機能を選択できる調節計です。SV設定2点、PID値2種(オプション)選択できます。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。イベント出力(オプション)選択できます。ヒータ断線警報(オプション)選択できます。リモート設定入力(オプション)選択できます。アナログ出力(オプション)選択できます。通信機能(オプション)選択できます。IP66相当の防塵防適構造です。
取付方式ワンタッチ取付保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 (IP66相当)(ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応消費電力100~240V AC 15VA以下アナログ出力なし出力点数イベント出力:2点材質(ケース)PPE樹脂成形(UL94V-1相当)入力リモート設定入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/入出力端子と保護導体端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能外部入力制御信号→なし消費電力(VA)15以下使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と保護導体端子間:1500AC使用高度(m)標高 2000以下認証マークCE
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブHIOKI(日置電機)
239,800税込263,780
1個
16日以内出荷
定格電流 AC/DC 200 Aクランプ型で比類なき高精度を実現ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意質量(g)380電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013ケーブル長(m)3出力電圧10mV/A定格電流(A)AC/DC200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25周波数特性DC~700 kHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定、±12V電源時)測定可能導体径(Φmm)20以下補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します誤差直線性:±20 ppm Typical出力抵抗50Ω±10Ω耐電圧(V)AC4260
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブHIOKI(日置電機)
229,800税込252,780
1個
16日以内出荷
クランプ型で比類なき高精度を実現ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意質量(g)370電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013ケーブル長(m)3出力電圧100mV/A定格電流(A)AC/DC20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25周波数特性DC~2 MHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.05%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%定格電力(VA)最大:5以下(20A/55Hz測定、±12V電源時)測定可能導体径(Φmm)20以下補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します誤差直線性:±20 ppm Typical出力抵抗50Ω±10Ω耐電圧(V)AC4260
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブHIOKI(日置電機)
289,800税込318,780
1個
16日以内出荷
定格電流 AC/DC 1000 A 太いケーブルやダブル配線もクランプできる大口径(Φ50mm以下)クランプ型で比類なき高精度を実現ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意質量(g)990電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013ケーブル長(m)3出力電圧2mV/A定格電流(A)AC/DC1000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35周波数特性DC~100 kHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%定格電力(VA)最大:7以下(1000A/55Hz測定、±12V電源時)測定可能導体径(Φmm)50以下補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します誤差直線性:±20 ppm Typical出力抵抗50Ω±10Ω耐電圧(V)AC4260
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブHIOKI(日置電機)
269,800税込296,780
1個
16日以内出荷
定格電流 AC/DC 500 A 太いケーブルやダブル配線もクランプできる大口径(Φ50mm以下)クランプ型で比類なき高精度を実現ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意質量(g)860電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013ケーブル長(m)3出力電圧4mV/A定格電流(A)AC/DC500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35周波数特性DC~200 kHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%定格電力(VA)最大:7以下(500A/55Hz測定、±12V電源時)測定可能導体径(Φmm)50以下補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します誤差直線性:±20 ppm Typical出力抵抗50Ω±10Ω耐電圧(V)AC4260
AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブHIOKI(日置電機)
259,800税込285,780
1個
16日以内出荷
定格電流 AC/DC 500 Aクランプ型で比類なき高精度を実現ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意質量(g)400電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013ケーブル長(m)3出力電圧4mV/A定格電流(A)AC/DC500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25周波数特性DC~500 kHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%定格電力(VA)最大:7以下(500A/55Hz測定、±12V電源時)測定可能導体径(Φmm)20以下補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します誤差直線性:±20 ppm Typical出力抵抗50Ω±10Ω耐電圧(V)AC4260
ディジタル調節計 シマデンディジタル調節計シマデン(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz表示精度±0.3%FS+1digit使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒
デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付 TYシリーズ 横河デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付 TYシリーズ横河
71,980税込79,178
1個
15日以内出荷
電圧・電流・抵抗値等に加え、キャパシタンスや温度の測定も可能なマルチメーターです。見やすいバーグラフ表示(31段階)付きです。
校正証明書JCSS校正
デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付 KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
データ記録方法は、内部メモリかソフトウェアを使用してケーブル経由でPCにデータを送信することができます。Vセンス機能(非接触でAC電圧を検出する手法)が備わり、電気が流れているワイヤーに触れることがないように保護します。電圧を検出すると、警告音とLEDライトの点滅によって通知します。片手で内蔵のLEDフラッシュライトをオンにしてテスト対象を照らすことができます。
校正証明書JCSS校正
デジタルパネルメータ 佐藤計量器製作所デジタルパネルメータ佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
明るく見やすい大型LED表示。 熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能です。 コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ。 スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します。(機能OFFも可能) 温湿度変換器(SK-RHCシリーズ)との接続に最適です。
電圧0~10mV DC、0~5、1~5、0~10V DC入力種類熱電対、測温抵抗体、電圧(mV、V)適合規格安全:IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-030およびEN61010-2-030、EMC:EN61326-1表示方式11セグメント 赤色LED 4桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル奥行き100)電源(AC V)100~240 ±10%(50/60Hz)使用環境温度-10~50℃、湿度90%rh以下(結露なきこと)防塵・防滴IP66相当(ただし、パネル取り付け厚:1.2~3.2mm)前面パネル部のみ適用設置方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)熱電対B、R、S、K、E、J、T、N{U、L(DIN43710)}、C(WRe5-26)取付穴寸法(mm)W92×H45抵抗体測温:JIS Pt100 三導線式、JPt100 三導線式
ディジタル指示計 シマデンディジタル指示計シマデン
29,980税込32,978
1台
当日出荷から23日以内出荷
スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)質量(g)250電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz)通信機能なしRoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)維持範囲:23±5
【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付)日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析) 正確な圧力を迅速かつ容易に発生するための高効率ハンドポンプと容量調節器を装備 人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持 実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供 クラス最高水準の圧力確度 1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。 これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。 95%の負圧から2MPaまで、素早く確実に圧力を発生 2MPaの空気圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。 簡単なセレクタ操作で負圧発生と圧力発生を切り替えられます。
用途空圧の圧力校正空気圧力(MPa)最大発生可能な正圧力:2、最大発生可能な負圧力:大気圧の-95%寸法(mm)350×170×145(アクセサリを除く)質量(kg)3.4(バッテリと圧力モジュールを含む)ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)保管温度(℃)-20~70湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護衝撃BS EN 61010-1:2010振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験標高(m)最大:2000規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン適合CEマーク電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプBセット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(-0.1~2MPa ゲージ圧)、電源アダプタ、圧力アダプタG1/8メス、オイル/水分/粉塵取り用トラップ、空気圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書仕様圧力媒体:非腐食性ガス、圧力接続部:クイックフィット接続システム(付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能)、圧力発生システム:正圧力/負圧力セレクタ・高効率ポンプ・増圧器/微調節器・逆止弁・圧力開放バルブサービス分類レンタル
PS3V形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)PS3V形スイッチングパワーサプライIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
取扱停止中
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など入力電圧(V)AC100~240形状カバー付き
ワイアレスアダプタ HIOKI(日置電機)ワイアレスアダプタHIOKI(日置電機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ワイヤレスで転記ミスを防止し、省人化をサポートHIOKIの専用無償アプリ【GENNECT Cross】で、測定値・グラフ・写真を用いたレポートを、測定しながら作成【GENNECT Cross】ではレポート作成以外に、対応測定器ごとの機能を使って現場で波形チェックなどが可能50か国以上の国・地域の電波規制に対応順次、対応測定器を増やしていくExcelへの測定値直接転送機能の実装。
用途対応測定器をワイヤレス化、測定値をタブレットに転送仕様最大着脱回数:5000回付属品取扱説明書質量(g)1.5適合規格安全性:EN61010、無線:EN300 328、無線EMC:EN301 489-1、EN301 489-17、人体曝露:EN62479寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.4×6.7×15.6使用温湿度範囲-30℃~70℃/90%rh以下(結露しないこと)保証期間3年(コネクター除く)OSGENNECT Cross動作確認OSバージョン:iOS13以降、Android8以降使用場所屋内使用、汚染度2、対応機器で規定される高度で使用可RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth4.0以降通信距離(m)Bluetooth:見通し約10
【レンタル】メモリハイコーダ(校正書付) HIOKI(日置電機)【レンタル】メモリハイコーダ(校正書付)HIOKI(日置電機)
7,298税込8,028
1台
翌日出荷から4日以内出荷
CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能 4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能) 過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃ 耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備) 設定ナビ機能で、簡単に設定できる。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【時間確度:(23℃にて)】 サンプリングの時間確度:±0.0005%、時計精度:±3s/日、【バックアップ機能(23℃参考値)】【時計、設定条件】10年以上、【波形バックアップ】約40分、電源ONしてから5分以上経過後に電源OFFとなった場合、【外部制御端子】外部トリガ入力、トリガ出力、外部スタート入力外部ストップ入力、ステータス出力、GND端子、【電源プリンタ使用時はアルカリ乾電池使用不可 (連続使用時間は23℃参考値)】【バッテリパックZ1000】DC7.2V、連続使用時間:バックライトONで約3h、OFFで約3.5h(ACアダプタ併用時はACアダプタ優先)、【乾電池(単3アルカリLR6×8本)】連続使用時間 バックライトONで約40分、OFFで約50分(ACアダプタ併用時はACアダプタ優先)、【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします、【充電機能(23℃参考値)】充電時間:約3h(バッテリパックZ1000装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能)セット内容本体、PCカード、プリンタユニット、ACアダプターセット、アリゲータクリップ黒×4、アリゲータクリップ赤×4、接続コード×4、USBケーブル、予備記録紙、通信ソフト(Application Disk)、取扱説明書(MR8880)、取扱説明書(測定ガイド)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース質量(kg)【本体のみ】1.66、【プリンタ装着時】2.16(バッテリパック含む)適合規格【安全性】EN61010、【EMC】EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、【耐振動性】JISD1601、【1種】乗用車、【条件】A種相当仕様1各種機能、ハイスピードファンクション、リアルタイムファンクション、トリガ機能、アナログ入力部、画面表示部外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体のみ】約205×199×67、【プリンタ装着時】約303×199×67測定機能ハイスピードファンクション(高速記録)、リアルタイムファンクション(実時間記録)メモリー容量14bit×1Mワード/ch(1ワード=2バイト、増設不可)保存環境【保存温度範囲】-20℃~60℃、【保存湿度範囲】-20℃~40℃、80%rh以下、40℃~45℃、60%rh以下、45℃~60℃、50%rh以下、【Z1000バッテリ単体】-20℃~40℃、80%rh以下(結露しないこと)定格電力(VA)最大:【外部DC電源駆動時】(1)11、(2)10、(3)40、【バッテリパックZ1000駆動時】(1)9、(2)8、(3)22 (※(1)リアルタイム保存、バックライトON、(2)リアルタイム保存、バックライトOFF、(3)リアルタイム保存、バックライトON、プリンタ使用時)使用環境条件【使用温度範囲】-10℃~50℃、【使用湿度範囲】-10℃~40℃、80%rh以下、40℃~45℃、60%rh以下、45℃~50℃、50%rh以下、【Z1000バッテリ動作時】0℃~40℃、80%rh以下、【Z1000バッテリ充電時】10℃~40℃、80%rh以下(結露しないこと)インターフェイスUSB2.0準拠シリーズミニBレセプタクル×1、機能:通信コマンドによる設定/測定、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送(USBドライブモード)記録メディアCFカードスロット×1(2GBまで、対応フォーマットFAT/FAT32、USBメモリ×1(USB2.0準拠シリーズAレセプタクル)サンプリング速度最高:1MS/秒(1μs周期、全チャネル同時)チャネル数アナログ入力4ch+ロジック入力8ch標準※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル液圧式圧力校正器(校正書付) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】ポータブル液圧式圧力校正器(校正書付)日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から4日以内出荷
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析) ・人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持 ・実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供 ・作動油/水用の内部リザーバ、接続されたシステムから空気を排出するためのプライミング・ポンプ、迅速かつ容易に圧力を発生するための増圧器を装備しています ・クラス最高水準の圧力確度 1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。 これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。 ・70MPaまで、素早く確実に圧力を発生 70 MPaの液圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。 ・障害診断に有用なマルチ・チャ ンネル・データ・ロギング 3つのチャンネルからのデータを同時にロギングすることができます。 データは、画面上で確認することも、データファイルをPCに転送してさらに解析することもできます。 使いやすいタッチスクリーン ・ アプリケーションダッシュボード、迅速なタスク選択、お気に入り保存機能 ・ 3回のタッチで素早くセットアップが可能なアプリケーション ・ 合否判定用の誤差計算、結果の文書化、校正ソフトウェアとのインターフェース クイックフィット圧力アダプタとホースより手締めで漏れのない接続が可能 ・ あらゆるアダプタ、ホース、アクセサリ(オイル/水分/粉塵取り用トラップを含む)を迅速かつ簡単に取り付け可能。ツールおよびシールが不要で漏れのない接続部。 ・ クイックフィットシステムでは、万一アダプタが損傷しても現場で容易に交換できます。
液圧(MPa)最大発生可能な圧力:70圧力レンジ0~70sg/abs(sg = シールドゲージ圧、abs = 絶対圧)仕様圧力媒体:脱ミネラル水またはミネラル油(ISO粘度グレード<22)、内部リザーバ容量100cc、圧力接続部:クイックフィット接続システム※付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能、圧力発生システム:プライミング・ポンプ、増圧器/微調節器、逆止弁、圧力開放バルブ寸法(mm)350×170×170(アクセサリを除く)質量(kg)4.7(バッテリと圧力モジュールを含む)ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)保管温度(℃)-20~70(但し、圧力媒体が水の場合 +4~+50)湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護衝撃BS EN 61010-1:2010振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験標高(m)最大:2000規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン適合CEマーク電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプBセット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(±70MPa)、電源アダプタ、圧力開放バルブ、プライミングポンプ、リザーバ補充バルブ、圧力アダプタG1/8メス、液圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、注水用ボトル、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書サービス分類レンタル
デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータKEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
56,980税込62,678
1台
51日以内出荷
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータKEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
45,980税込50,578
1台
51日以内出荷
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータKEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
33,980税込37,378
1台
51日以内出荷
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
デジタルマルチメーター TY530 横河電機デジタルマルチメーター TY530横河電機
48,980税込53,878
1個
当日出荷
サイズ90×49×192mm耐電圧6.88kV 5秒間機能データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト、MAX/MIN/平均値・USB通信(ケーブル別売)・メモリ・ロギングメモリ測定温度-50~600℃測定周波数10.00~99.99Hz・90.0~999.9Hz・0.900~9.999Hz・9.00~99.99kHz測定電流600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A絶縁抵抗(Ω)600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ安全規格EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600VEMC規格EN61326-1・EN55011 ClassBキャパシタンス(F)10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μF測定電圧(V)600mV・6V・60V・600V・1000Vアズワン品番1-2100-02
リーククランプテスタ 横河計測リーククランプテスタ横河計測
58,980税込64,878
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
リーク電流からAC1000A測定まで測定可能な大口径(測定可能導体径:Φ68mm)タイプ マニュアルレンジ切替 データホールド機能 ピークホールド機能 出力機能 平均値検波方式
仕様測定レンジおよび分解能、OUTPUT(交流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)、OUTPUT(直流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93031)耐電圧AC 4240V 5秒間応答時間約1秒消費電流(mA)約5最大表示1999レンジ切替マニュアルレンジ電池寿命(連続時間)約60検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響100A、Φ10mmの導体での近接状態で15mA以下導体位置の影響Φ10mmの導体によりコア内のあらゆる位置において最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III、AC600V CAT II)
ディジタルマルチメータ 横河計測ディジタルマルチメータ横河計測
67,980税込74,778
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
真の実効値タイプでロギングメモリ搭載の高精度・多機能マルチメータです。 誤挿入防止用端子シャッター機能付き。PCとの通信が可能です。 最高峰の測定確度-基本確度:0.020%、真の実効値測定 豊富な測定機能-DCとACの同時測定表示、実効値検波、平均値検波の切替(TY720)、ローパスフィルタ(TY720)、AC50mVレンジ(TY720) Lo-Power抵抗測定(TY720) データ管理を強力にサポート-大容量のロギング用メモリを搭載、TY720:10,000データ、 TY710:1,000データ USB通信、アプリケーションソフト (DMM用通信パッケージ別売) 安全設計と広い温度範囲-安全規格EN61010-1に適合、1000V CAT.Ⅲ、600V CAT.Ⅳ、誤挿入防止用電流シャッター、動作温度範囲 -20~+55℃ 保存温度範囲 -40~+70℃ 自設備の校正機器で調整が可能-ユーザーキャリブレーション機能
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10最大表示50000カウント直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.4V保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15導通チェック500Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
クランプテスタ 横河計測クランプテスタ横河計測
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から100日以内出荷
豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
2レンジ小型絶縁抵抗計 共立電気計器2レンジ小型絶縁抵抗計共立電気計器
31,980税込35,178
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ 安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品 わずが340gの超小型絶縁抵抗計 オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電 衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用 暗い場所に便利なスケール照明付 リモートスイッチ付プローブ標準装備 (切り忘れ防止の電源カット機能付) 両手で作業ができる首かけベルト付
ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用 横河計測ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用横河計測(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。
用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯ケース耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約5分でパワーダウン応答時間約2秒消費電流(mA)約9最大表示液晶表示 最大3999レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約11時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
デジタルテスター オーム電機デジタルテスターオーム電機(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から14日以内出荷
ライトカーテン SF2B・SF4B専用コントロールユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン SF2B・SF4B専用コントロールユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
スイッチング電源 HWS-Lシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-LシリーズTDKラムダ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から103日以内出荷
ロープロファイル。 可変速ファン回路により、静音性も確保。 医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350仕様RoHS指令対応形状カバー付きタイプ標準タイプ適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠端子形状ねじ保存温度(℃)-40~+85冷却方式内蔵ファンによる強制空冷機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠力率(115/230VAC)0.98/0.95入力周波数(Hz)47~63耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)保持時間(ms)20温度変動(最大)0.02%/℃以下高調波電流規制IEC61000-3-2準拠関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)入力サージ電流(A)40耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
ディジタルマルチメータ 横河計測ディジタルマルチメータ横河計測(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
基本確度:0.09%、真の実効値測定。 安全規格 EN61010-1に適合 誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター 2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。 自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.000V保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライトEMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)導通チェック600Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
クランプテスタ (漏れ電流計測タイプ) 横河計測クランプテスタ (漏れ電流計測タイプ)横河計測(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から100日以内出荷
周波数切り替え機能により商用周波数成分のみの漏れ電流も計れます。リーク電流測定が可能な中口径タイプです。負荷電流は400Aまで測定可能です。
用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約13最大表示3999カウントクランプ径(Φmm)40レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約40時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響100Aの近接状態でΦ15mmの導体で10mA以下導体位置の影響コア中央からの誤差はコア内の あらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0~250A:±0.5%rdg±5dgtAC安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(40mA/400mA)確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(20~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(0~350A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(350~400A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))5.0(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))2.0(50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)最大測定導体径(Φmm)40
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら