こんなお得な商品も!

安全長靴 耐油 黒
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
耐油性に優れています。紫外線に強く、ひび割れにくいです。つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。ロング丈でゴミ、水の浸入を防止します。磨耗に強く、スベリにくいです。
足幅3E
材質胴部・底部:PVC(塩化ビニール)+耐油配合、裏材:メリヤス
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)37.5
標準質量(g/片足)1120(25.5~26cm)
機能耐油性、耐摩耗性、耐滑性
材質(先芯)鉄
靴タイプ長靴
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。鉄入り半長靴で着脱が楽です。
JIS規格JIS8101 S種認可
色ブラック
足幅3E
材質牛革
形状ミドルカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)710(25.5cm)
機能耐久性
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ半長靴
再生紙使用マーク適合
胴部分を4層構造(ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。
つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
履き口のソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。
裏面は滑りにくい彫刻構造です(アメ底)。
色ネイビー
足幅2E
質量(kg)1.64(26.0cm)
種類セーフティシューズ
長さ(cm)35
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)820(26cm)
機能耐滑性、吸汗メリヤス
材質(インナー)メリヤス
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)15
靴タイプ長靴
こんなお得な商品も!

長靴 カバー付
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
4層構造で従来の長靴より耐久性や快適性に優れたブーツ。
内側に吸汗メリヤスを使用し快適性アップ。
履き口の合皮ソフトカバーにより異物の侵入を防ぎます。
脚に優しいカウンターガード採用。
ファッション性、快適性、耐久性に優れ幅広く使用できます。
用途耐久性に優れ、作業用・アウトドア用として幅広く使用。
足幅EE
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)34.5
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)740(26cm)
機能吸汗性、耐久性
材質(インナー)吸汗メリヤス
靴タイプ長靴
特殊耐熱ゴム素材を使用した安全長靴です。靴底は水を使用する環境でも滑りを極力無くし安心して使える様にキュービックソールパターンを採用しています。爪先に鉄芯を入れて足先保護しています。鉄芯の強度はL級相当です(JIS T8101に準拠)。オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に靴底には裏布を排除しています。
色ホワイト
材質プリータⅢ+特殊耐熱ゴム仕様
種類クリーンシューズ
グレードクラス100~1000(グレードA/B)オートクレーブ対応(目安)
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 L級相当に準拠
材質(先芯)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
軽量防雨安全スニーカー。
長靴より優れたクッション性とフィット感で疲れにくい。
ゆったり設計4E。
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合皮
材質(ソール)EVA、ゴム
標準質量(g/片足)370(26cm)
材質(先芯)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ半長靴
安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります。バックル固定式で容易に着脱できます。左右同型フリーサイズの為、作業間で共用出来ます。(25cm~28cm安全靴に適用)。高強度繊維の中敷きを使用しています。安全靴を履きながら、そのまま装着し、活線作業が可能となります。
用途電力、鉄道、自動車などの点検や保守などの作業に。
トラスコ品番365-6808
形状ハイカット
サイズフリー
サイズ(cm)25~28(安全靴に適合)
材質(アッパー)エラストマー
使用電圧(V)直流7000以下
機能絶縁
材質(先芯)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポン
靴タイプブーツ
1足
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
関連キーワード