足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状ローカット
規格JSAA A種認定品
製法セメント式
材質(甲被)PU+エアーメッシュ
機能耐油・耐摩耗性
靴底EVA+ラバー
材質(先芯)樹脂製(ワイド)
甲被タイプ紐
靴タイプスニーカー
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。JSAA A種認定品です。
形状ローカット
規格JSAA A種認定品
製法セメント式
材質(甲被)PU(マイクロファイバー)
機能耐油・耐摩耗性
靴底EVA+ラバー
材質(先芯)樹脂製(ワイド)
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。手袋していても着脱が簡単です。JSAA A種認定品です。
形状ローカット
規格JSAA A種認定品
製法セメント式
材質(甲被)PU(マイクロファイバー)
機能耐油・耐摩耗性
靴底EVA+ラバー
材質(先芯)樹脂製(ワイド)
甲被タイプマジック
靴タイプスニーカー
カカトへの負担減少により長時間履いても疲れにくい。
豊富なサイズ、カラーラインナップが仕事場での足元を彩る。
用途建設現場・工事現場・運搬・長時間の立ち仕事
形状ローカット
材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂
規格JSAA A種
材質(アッパー)合成皮革(マイクロファイバー)
靴タイプスニーカー
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)合成底
甲被タイプ紐タイプ
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性樹脂製の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランスのスタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗に優れた合成ゴムを使用しています。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑えて、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状ローカット
規格JSAA 規格A種 人口皮革製プロスニーカー 衝撃吸収
製法セメント式
材質(甲被)PU(スムース調)+マイクロファイバー(ベロア調)
先芯樹脂製(ワイド)
靴底EVA+耐油ラバー
通気の常識が変わる。通気に特化したシューズが登場!。アッパーの大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔によってシューズ内の熱気を逃し、足元を快適にキープ。酷暑の現場で働くワーカーに朗報!。通気に特化したワークシューズ。独自のソール構造に加えて、広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出 。アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい
用途運輸業、建築業、製造業
形状ローカット
質量(g)約375(26.0cm片方)
材質(アッパー)合成繊維×人工皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。
紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。
中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。
再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
用途普通作業用
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(甲)人工皮革・合成繊維
材質(底部)合成底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式
適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応
形状ローカット
規格JSAA規格A種認定品
材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。
#025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット
材質(先芯)樹脂
靴タイプスニーカー
ALMIGHTY SU 51L BOA。つま先上がりのタフボディ。人工皮革による心強い防塵性能と「つまずき」に配慮したトウアップ設計のシューズに、※。BOA(R)搭載でフィット感をプラス。※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。アッパーは全面人工皮革を用いたタフな設計で、フィット感を高めるBOA(R)も採用。作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に関して、。トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しているので、。快適に作業を進めることができます。
用途運輸業/建設業/製造業
形状ロータイプ
質量(g)約365(26cm片方)
機能衝撃吸収、耐滑
材質(甲)人工皮革×合成皮革
安全規格JSAA規格 A種
材質(底部)ゴム底
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
サイズレンジ24.5~28.0、29.0
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。快適性と滑りにくさも実現。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
仕様インナーソール取り替え式(適合::FIZ002,FIZ003,1273A008,1273A007)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格A種 認定番号1475
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)415(26.5cm)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
軽量モデル。脱ぎ履きのしやすい面ファスナータイプ。衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
用途建設現場・工事現場・運搬
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種
材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)425(26.5cm)
耐熱温度(℃)最高300(60秒以内)
材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂
甲被タイプ面ファスナータイプ
靴タイプスニーカー
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業・建築業・製造業
形状ローカット
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
レースをサイドに配した新構造のBOA(R)フィットシステム。
新たなフィット感を実現。
仕様A種先芯入り
形状ローカット
規格JSAA規格
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
BOAフィットシステムを採用しアッパー全面に人口皮革を使用したローカットタイプ。
BOAフィットシステムを採用し、細やかなフィット調節が可能。
着脱を早く容易にするBOA(R)フィットシステム。BOA(R)ダイヤルの破損を防止するためダイヤルカバーを着脱。
アッパー全面に人口皮革を使用。
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)人工皮革
ウィズ3E相当
材質(先芯)A種先芯
レースをサイドに配した新構造のBOA(R)フィットシステム。
新たなフィット感を実現。
ダイヤルカバー
BOAダイヤルを保護しながら、ダイヤル調整もできるダイヤルカバーを採用。
ベルトフィッティング
足の甲をベルトで締め付けることで新たなフィット感を実現。
形状ローカット
規格JSAA A種
先芯ガラス繊維強化樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
「快」機能満載の履き心地。ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。ミッドカットタイプに適した耐久性とパワーを持つBOAフィットシステムM4ダイヤル搭載なのに、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。BOA M4を採用。※BOAフィットシステムのM4プラットフォームを採用。
用途建築業・製造業
形状ミドルカット
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
標準質量(g/片足)約400(26cm)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
ワーキングシューズでは、国内初となるオーバーラップ・ライト・パネル構造をBOAフィットシステムを採用。
形状ローカット
規格JSAA規格 A種限定品
材質(アッパー)人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製
材質(ソール)ゴム
機能軽量、クッション性、耐油性、耐摩耗性、耐久性、フィット性
足幅3E相当
材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
甲被タイプダイヤル式
ホールド性と軽量性に優れたモデル。
走りたくなるワーキングシューズ誕生。
適合【中敷】1273A007・1273A008
形状ローカット
規格JSAA規格A種認定品
材質(アッパー)人工皮革+合成繊維
材質(ソール)ゴム底
中敷取替式
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
Boa(R)システムを採用し、フィット性を高めたハイカットタイプ。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
仕様インナーソール:取替え式
質量(g)約490(26.5cm)
種類セーフティーシューズ
規格JSAA_A種認定
適合品番中敷:1273A008、1273A007
材質(底部)ゴム底
足囲3E相当
関連キーワード