鋼鉄製の先芯を使用したS級と同等の安全靴(セーフティーブーツ)です。
重量物の落下から、大切な足を守ります!
半長靴タイプなのでスネや、くるぶしなど広範囲にカバーできる安全性の高い安全靴になります。
もちろん耐油/耐滑にも対応!
スタイリッシュなデザインに、靴幅は4Eの幅広タイプ、履きやすく、落ち着いたデザインです。
耐久性にも優れ、様々な作業にお使いできる安全靴です。
用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。
種類セーフティーシューズ
足幅4E
材質(底部)2層ウレタン
靴先に本皮を使用し、耐久性・柔軟性に優れています。
ポリウレタン製ソール採用により軽量化、油への強度を実現
マジック式なので脱ぎ履きが楽です
床に汚れがつきづらいノンマーキング
足幅がひろい方にもゆったり履ける4E
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)24.5(26.0cm)
材質(アッパー)靴先本皮、PVC
材質(ソール)発泡ウレタン、ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)590(25.5cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
足首もしっかりホールド。
樹脂製先芯。
抗菌防臭中底。
耐油性ゴム底。
側面にファスナーが付き、脱ぎ履きが楽になりました。
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
製法セメント方式
長さ(cm)24(25.5cm)
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)550(25.0cm)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
底意匠の3箇所にハードワークに適した硬質ラバーソールを使用。
廃材やガラス破片など、通常のソールに比べ刺さりにくい仕様。
静電気帯電防止仕様。
先芯は鋼鉄製先芯。
つま先、かかと部分に本革を使用し耐久性UP。
足幅3E
形状ミドルカット
種類静電安全靴
長さ(cm)20.0
材質(アッパー)合成皮革+本革(一部)
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)約545(25.5cm)
機能静電気帯電防止
JIS規格103基準相当(静電)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
高所作業にも最適
JIS S級準拠(衝撃・圧迫) 鋼製先芯
衝撃吸収インソール入り
滑りにくいアウトソール
動きやすい形状で、高い屈曲性を実現
背部、側面に配した反射素材で視認性向上
色ブラック
足幅3E
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
規格JIS S級準拠
長さ(cm)約17.5
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)TPR
標準質量(g/片足)約440(26cm)
機能耐滑性、屈曲性
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
オール本革製。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!
足幅EEE
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)牛クロム革
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)1500(25.5cm)
機能断熱、耐油
JIS規格JIS T8101安全靴
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ半長靴
耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。
静電気帯電防止機能付です。
足幅4E
色ブラック
規格JSAA A種認定
形状ハイカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ
材質(ソール)ポリウレタン2層底
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)
機能耐油性、クッション性に、静電気帯電防止機能付
材質(先芯)鋼鉄
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
用途物流・倉庫業
土木・建築業
色ブラック
足幅EEEE
仕様JSAA A種認定
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類セーフティーシューズ
標準質量(g/片足)620(26cm)
材質(甲)天然牛革+人口皮革+アクリルジャージ
材質(底部)ポリウレタン2層底
材質(先芯)鋼鉄製
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
足首まわりもガードするハードな現場向けセフティシューズ。
用途運送、建築、土木
足幅4E
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)PU
標準質量(g/片足)510(25.0cm)
材質(先芯)樹脂
材質(インソール)EVA
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドルカット
色黒
材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)1125(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
足幅EEE
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長靴
衝撃吸収性を高める為、ウレタン2層底を使用した高所用作業靴。
用途運搬作業、土木業、造園、建築、高所作業
色ブラック
足幅3E
長さ(cm)約26±0.5(26cm)
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)
材質(ソール)ポリウレタン2層
標準質量(g/片足)600(25.5cm)
機能衝撃吸収性、クッション性
JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ半長靴
鋼製先芯入りで爪先をしっかりガード!。装着時の手間を簡素にしたマジックベルトタイプ。夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用しました。砂や土が入りにくい構造を採用。
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)23(約26.0cm)
材質(アッパー)合皮
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)約605(26.0cm)
材質(先芯)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
しなやかな屈曲性と一体感。従来モデルを超えた新「鳶技」。
蒸れを軽減するポリエステルメッシュ(S538は、パンチングPU)。
しっかり留め、着脱しやすいマジックテープハンドル。
裾が出にくい滑り止め付。屈曲字をはじめ、動作を妨げないブーツカット。
足幅3E
仕様かかと部の衝撃エネルギー吸収性
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA 規格 A種認定品
長さ(cm)21.5(26cm)
材質(ソール)合成ゴム底
材質(先芯)鋼製
材質(インソール)EVAカップインソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
関連キーワード