こんなお得な商品も!

安全靴 半長靴
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
JIS T8101 C1/S/BO合格
機能耐油性、耐摩耗性
色ブラック
足幅3E
長さ(cm)約22.6(26cm)
種別半長靴
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)615(26.0cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格
靴底一層底
靴タイプ半長靴
さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴
JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減
接地面積が大きくなり安定性向上
メーカー製AAシリーズからさらに軽量化
トップラインクッションで着脱はスムーズに
甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」
クッション性・耐久性に優れた2重底
機能クッション性、耐久性
長さ(cm)約22.9(26cm)
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
規格JIS T 8101/S種
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)発泡ウレタン
標準質量(g/片足)500(26.0cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
メーカー商品コード1000060
靴タイプ半長靴
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
機能耐久性
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプ半長靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドル
色黒
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
先芯ワイドACM樹脂先芯
機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)1005(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
靴タイプ半長靴
規格:JIS T 8101 C1/S/BO合格
高所作業に最適。柔らかく通気性に優れる牛革(ベロア)を使用。足場を捉えるフラットソール。
形状ミドルカット
色黒
材質(甲被)牛革(ベロア)
機能耐薬品性、耐油性、通気性、耐摩耗性、耐久性
標準質量(g)1150(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 C1/S/BO合格
材質(底部)合成ゴム
材質(先芯)鋼
靴タイプ半長靴
履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場など。
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)
材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
メーカー商品コード2184240
靴タイプ半長靴
歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
長さ(cm)24(26.0cm)
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)490(26.0cm)
機能クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール
靴タイプ半長靴
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。鉄入り半長靴で着脱が楽です。
JIS規格JIS8101 S種認可
色ブラック
足幅3E
材質牛革
形状ミドルカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)710(25.5cm)
機能耐久性
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ半長靴
再生紙使用マーク適合
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
足幅EEE
色ブラック
材質(先芯)ワイド樹脂
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
機能軽量・耐滑性・クッション性・耐摩耗性
材質(甲被)牛クロム革(型押)
材質(底部)発泡ポリウレタン2層底
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ長靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドルカット
色黒
材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)1125(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
足幅EEE
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長靴
関連キーワード