25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
ブラック 足幅3E 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)390(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 形状ローカット 種類静電安全靴 機能静電気防止、クッション性、耐久性 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,098 税込10,008
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質の引火を防ぎます。
用途金属加工、食品加工、化学工場 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)530(25.5cm) 機能帯電防止 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格、JIS T8103 静電気帯電防止用安全靴合格 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラック 足幅3E 標準質量(g/片足)550 機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱 形状ミドルカット 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)ラバー(2層) JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 静電気対策が必要な現場に。 形状ローカット ブラック 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 機能静電気帯電防止、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、衝撃吸収 JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場 形状ローカット ホワイト 規格JSAA A種認定 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底) 材質(甲被)人工皮革 機能軽量樹脂先芯・かかと衝撃吸収・静電気帯電防止機能付き、耐滑 標準質量(g)770(26.0cm1足) JIS規格JIS T8103(ED-O/C2)人工皮革製/S 足幅3E 材質(先芯)ワイド樹脂製 甲被タイプマジック式 靴タイプスニーカー
1足
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラック 足幅3E 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)ラバー(2層) 標準質量(g/片足)610(26.0cm) 機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱 JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ長靴
1足
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場 形状ローカット ブラック 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底) 材質(甲被)牛クロム革 機能ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電 標準質量(g)800(26.0cm1足) JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F1 足幅3E 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプひも 靴タイプ革靴
1足
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノサックス静電靴
静電気の事故・災害対策に!重大事故や生産障害に直結する静電気対策に「静電靴」を。
用途石油、ガソリン、化学、塗装、印刷など、可燃物を取り扱う作業に。OA機器の製造現場はもちろん、クリーンルームや事務所にも最適。 足幅EEE 形状ローカット 種類静電靴 機能静電気防止、耐滑 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

クリーンルーム対応静電気帯電防止靴 JIS T8103準拠 屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様 クラス 1,000~10,000対応 クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。 軽量設計 足蒸れ軽減仕様
形状ローカット ホワイト 材質(アッパー)PU 材質(ソール)PU 機能クリーンルーム対応、静電気帯電防止、屈曲性、軽量、通気性 JIS規格JIS T 8103準拠 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
7,560 税込8,316
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム対応静電気帯電防止靴 半導体素子の組立、検査、医薬品製造等、高度クリーンルームに JIS T8103準拠 屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様 クラス 100~1,000対応 クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。 ストライプ制電布
ホワイト 材質(アッパー)PU 材質(ソール)PU 機能静電気帯電防止、屈曲性、洗濯性 JIS規格JIS T8103準拠 靴タイプブーツ
1足
11,800 税込12,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です
用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。 トラスコ品番253-4100 形状ローカット ホワイト 質量(g)740 サイズ(cm)26 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)ポリウレタン2層 機能静電気帯電防止用 JIS規格JIS T8101 S種相当 足幅EEE 材質(先芯)樹脂 アズワン品番64-6313-21 靴タイプスニーカー
1足
11,980 税込13,178
翌日出荷

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて 形状長靴 質量(g)1320g(26.0cm1足) 規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H 甲革牛クロム革 機能鋼製先芯・静電 標準質量(g)1220(26.0cm/1足) 足幅3E 靴底合成ゴム(ビブラム底) 材質(先芯)鋼製
1足
13,980 税込15,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場 形状ローカット ブラック 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底) 材質(甲被)牛クロム革 機能かかと衝撃吸収・耐滑・静電気帯電防止機能付 標準質量(g)820(26.0cm1足) JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F1 足幅3E 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプひも 靴タイプ革靴
1足
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて 形状ローカット 質量(g)970(26.0cm1足) 規格JIS T8103(EDX-P/CI)CI/S/PI/F1/H 甲革牛クロム革 機能ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電 標準質量(g)960(26.0cm/1足) 足幅3E 靴底ラバー2層底 材質(先芯)ワイド樹脂製 甲被タイプひも
1足
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズ(cm)26.5 足幅4E 材質(アッパー)本革(靴先)、合皮 仕様制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ω エスコ品番EA998YH-26.5 形状ハイカット ブラック 種類静電セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定品 材質(ソール)ウレタン(耐油底) 標準質量(g/片足)1100(26cmで) 機能帯電防止 JIS規格JIS(S級)相当 材質(先芯)鉄芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

サイズ(cm)26 足幅4E 材質(アッパー)本革(靴先)、合皮 仕様制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ω エスコ品番EA998YH-26 形状ハイカット ブラック 種類静電セーフティーシューズ 材質(ソール)ウレタン(耐油底) 標準質量(g/片足)1100 機能耐滑性、帯電防止 JIS規格JIS(S級)相当 材質(先芯)鉄芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて 形状ローカット 質量(g)1070g(26.0cm1足) 規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H 甲革牛クロム革 標準質量(g)1000(26.0cm/1足) 靴底合成ゴム(ビブラム底) 材質(先芯)鋼製 甲被タイプひも
1足
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類静電安全靴 長さ(cm)24.5(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)合成ゴム2層 標準質量(g/片足)625(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴) 材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール 甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付) 靴タイプ革靴
1足
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業・運輸業・建設業などに、静電気対策が必要な現場に ブラック 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(型押) 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収、静電 JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ長靴
1足
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

静電気帯電防止靴です。裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。サイズ調整用スペーサー中敷付です。
用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。 寸法(mm)(履口回り)35 ブラック JIS規格JIS T 8103(ED-P/C3)C[[R2]]/S/P4合格 足幅EEE 靴タイプ長靴
1足
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。 ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。 静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。
ブラック 足幅EEE 材質踏抜防止板:ステンレス板 形状ハイカット 質量(kg)2 種類静電靴 材質(アッパー)牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス) 材質(ソール)ラバー2層 機能防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性 JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格 材質(先芯)ワイド樹脂 参考質量(g)1560(26cmを測定) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ペットボトルのリサイクル繊維を使った人工皮革を採用したエコマーク認定商品です。最高水準の滑りにくさです。
ホワイト 足幅3E 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革(リサイクル) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 機能静電気帯電防止、耐滑性 JIS規格JIS T8103ED-0/C2/人工皮革/S合格 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 材質(中敷)PEカップインソール 靴タイプスニーカー
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質の引火を防ぎます。
用途金属加工、食品加工、化学工場 ブラック 足幅3E 形状ミドルカット 種類静電安全靴 製法V式 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)590(25.5cm) 機能帯電防止 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格、JIS T8103 静電気帯電防止用安全靴合格 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,998 税込8,798
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。 クリーンルームでお使いいただけます。 洗濯ができるうえ、耐洗濯強度が抜群です。 爪先にプラスチック芯が入った軽量安全靴です(安全性能S級)。 中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用し、履き心地が快適です。 通気性、透湿性が良く、保湿性がない胛材を使うことで快適な作業性を実現しました。 底布は、防汚染性により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。 底は、クッション性を良くして運動性を高めました。 磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。 床布はポリウレタン2層底です(他に、ウレタン1層底、塩ビ(P.V.C)底の製品もあります)。
用途ダウンフロアー向きで高度クリーンルームに サイズ(cm)25.5 材質胛被:人工皮革、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ 規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当 トラスコ品番101-1840 ホワイト 質量(g)730 種類クリーンシューズ グレードクラス1000相当 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×105~8Ω 機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性 JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格 足幅3E 材質(底部)発泡ポリウレタン二層底 材質(先芯)樹脂 アズワン品番64-6312-55 靴タイプブーツ
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷