軽くて通気性に優れた作業用靴。脱ぎ履きを考慮したベルトタイプ。
足幅3E相当
材質本体/合成繊維+人工皮革、補強/人工皮革
形状ローカット
種類静電作業靴
標準質量(g/片足)288(26.5cm)
機能軽量、通気性、耐油性、静電気帯電防止機能
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
冬の日でも対応できる静電気帯電防止モデル
用途精密機器製造・薬品製造管理・ガソリンスタンドなど
靴タイプワーキングシューズ
材質(底材)合成底
形状ローカット
規格JSAA規格
ウィズ3E
材質(甲被)合成繊維・人工皮革
機能静電気帯電防止、軽量、丈夫、反射、通気性
材質(先芯)硬質樹脂
甲被タイプ紐タイプ
静電気帯電防止靴[メッシュ]
EVAミッドソールにメッシュ素材のアッパーを組み合わせた
軽量モデルの静電プロスニーカー(R)
幅広4Eゆったり設計
2本面ファスナー
クッション性に優れたミッドソール
ムレ防止構造インソール
形状ローカット
質量(g)700
規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/静電気帯防止性)
製法セメント製法
材質(ソール)EVA+ラバー
材質(甲被)合成皮革+メッシュ
機能静電気帯電防止・クッション性・軽量、耐油、通気性、抗菌、防臭、衝撃吸収
足幅EEEE
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴
JIS T8103準拠
屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様
クラス 1,000~10,000対応
クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。
軽量設計
足蒸れ軽減仕様
形状ローカット
色ホワイト
材質(アッパー)PU
材質(ソール)PU
機能クリーンルーム対応、静電気帯電防止、屈曲性、軽量、通気性
JIS規格JIS T 8103準拠
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット
色ネイビー
質量(g)標準:780/両足(26.0cm)
材質(甲被)人工皮革(リサイクル)
JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
靴底発泡ポリウレタン2層底
中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
甲部は、メッシュ素材で通気性に優れています。
底面は踏み抜き防止仕様です。
インソールは独自の仕様により通気性、衝撃吸収、履き心地の面に優れています。
反射材付きで夜間も安心です。
帯電防止機能付きです。
形状ローカット
材質(ソール)アウト:ファイロン+ゴム、ミッド:踏み抜き防止素材
機能通気性、衝撃吸収、帯電防止、踏み抜き防止
足幅EEE
材質(先芯)スチール
材質(インソール)EVA
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
アッパーに通気性のいいメッシュを使用した静電気帯電防止セーフティシューズです。靴底の導電配合ラバーから人体や衣服に帯電した静電気を床面へと逃がします。フィット感のあるカップインソールの履き心地も抜群です。用途:一般作業
形状ローカット
色ホワイト
規格JSAA規格 B種認定品
製法セメント製法
材質(アッパー)合成皮革+メッシュ
材質(ソール)EVA+ラバー
機能静電、抗菌・防臭中底、衝撃吸収、耐油性ゴム底、軽量SPソール、通気性
足幅EEEE
材質(先芯)樹脂
材質(インソール)EVAカップインソール(導電繊維入り)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
アッパーに通気性のいいメッシュを使用した静電気帯電防止セーフティシューズです。靴底の導電配合ラバーから人体や衣服に帯電した静電気を床面へと逃がします。フィット感のあるカップインソールの履き心地も抜群です。用途:一般作業
仕様男女兼用、コード番号:860-8704
形状ローカット
色ホワイト
サイズ(cm)25
規格JSAA規格 B種認定品
製法セメント製法
材質(アッパー)合成皮革+メッシュ
材質(ソール)EVA+ラバー
機能静電、抗菌・防臭中底、衝撃吸収、耐油性ゴム底、軽量SPソール、通気性
足幅EEEE
材質(先芯)樹脂
アズワン品番65-8495-42
材質(インソール)EVAカップインソール(導電繊維入り)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
1足
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。
クリーンルームでお使いいただけます。
洗濯ができるうえ、耐洗濯強度が抜群です。
爪先にプラスチック芯が入った軽量安全靴です(安全性能S級)。
中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用し、履き心地が快適です。
通気性、透湿性が良く、保湿性がない胛材を使うことで快適な作業性を実現しました。
底布は、防汚染性により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。
底は、クッション性を良くして運動性を高めました。
磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。
床布はポリウレタン2層底です(他に、ウレタン1層底、塩ビ(P.V.C)底の製品もあります)。
用途ダウンフロアー向きで高度クリーンルームに
サイズ(cm)25.5
材質胛被:人工皮革、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ
規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当
トラスコ品番101-1840
色ホワイト
質量(g)730
種類クリーンシューズ
グレードクラス1000相当
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×105~8Ω
機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性
JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格
足幅3E
材質(底部)発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)樹脂
アズワン品番64-6312-55
靴タイプブーツ
1個
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
関連キーワード