21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
ブラック 足幅3E 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)390(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 形状ローカット 種類静電安全靴 機能静電気防止、クッション性、耐久性 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,098 税込10,008
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質の引火を防ぎます。
用途金属加工、食品加工、化学工場 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)530(25.5cm) 機能帯電防止 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格、JIS T8103 静電気帯電防止用安全靴合格 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラック 足幅3E 標準質量(g/片足)550 機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱 形状ミドルカット 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)ラバー(2層) JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 静電気対策が必要な現場に。 形状ローカット ブラック 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 機能静電気帯電防止、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、衝撃吸収 JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性能に優れています。 足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。 傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。 ワイズは4Eの幅広設計です。 静電気帯電防止機能付です。
足幅4E ブラック 規格JSAA A種認定 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ 材質(ソール)ポリウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃) 機能静電・耐油・クッション性 材質(先芯)鋼鉄 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブラック 足幅3E 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)ラバー(2層) 標準質量(g/片足)610(26.0cm) 機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱 JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ長靴
1足
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場 形状ローカット ブラック 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底) 材質(甲被)牛クロム革 機能ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電 標準質量(g)800(26.0cm1足) JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F1 足幅3E 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプひも 靴タイプ革靴
1足
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノサックス静電靴
静電気の事故・災害対策に!重大事故や生産障害に直結する静電気対策に「静電靴」を。
用途石油、ガソリン、化学、塗装、印刷など、可燃物を取り扱う作業に。OA機器の製造現場はもちろん、クリーンルームや事務所にも最適。 足幅EEE 形状ローカット 種類静電靴 機能静電気防止、耐滑 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて 形状長靴 質量(g)1320g(26.0cm1足) 規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H 甲革牛クロム革 機能鋼製先芯・静電 標準質量(g)1220(26.0cm/1足) 足幅3E 靴底合成ゴム(ビブラム底) 材質(先芯)鋼製
1足
13,980 税込15,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場 形状ローカット ブラック 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底) 材質(甲被)牛クロム革 機能かかと衝撃吸収・耐滑・静電気帯電防止機能付 標準質量(g)820(26.0cm1足) JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F1 足幅3E 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプひも 靴タイプ革靴
1足
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて 形状ローカット 質量(g)970(26.0cm1足) 規格JIS T8103(EDX-P/CI)CI/S/PI/F1/H 甲革牛クロム革 機能ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電 標準質量(g)960(26.0cm/1足) 足幅3E 靴底ラバー2層底 材質(先芯)ワイド樹脂製 甲被タイプひも
1足
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて 形状ローカット 質量(g)1070g(26.0cm1足) 規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H 甲革牛クロム革 標準質量(g)1000(26.0cm/1足) 靴底合成ゴム(ビブラム底) 材質(先芯)鋼製 甲被タイプひも
1足
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類静電安全靴 長さ(cm)24.5(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)合成ゴム2層 標準質量(g/片足)625(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴) 材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール 甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付) 靴タイプ革靴
1足
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業・運輸業・建設業などに、静電気対策が必要な現場に ブラック 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(型押) 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収、静電 JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ長靴
1足
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐油性能に優れています。 足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。 傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。 ワイズは4Eの幅広設計です。 静電気帯電防止機能付です。
足幅4E ブラック 規格JSAA A種認定 形状ハイカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ 材質(ソール)ポリウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃) 機能耐油性、クッション性に、静電気帯電防止機能付 材質(先芯)鋼鉄 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。 ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。 静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。
ブラック 足幅EEE 材質踏抜防止板:ステンレス板 形状ハイカット 質量(kg)2 種類静電靴 材質(アッパー)牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス) 材質(ソール)ラバー2層 機能防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性 JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格 材質(先芯)ワイド樹脂 参考質量(g)1560(26cmを測定) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

足幅EEE ブラック 形状ローカット 種類静電作業靴 規格JSAA A種認定合格品、耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性 合格、200J 樹脂先芯 材質(アッパー)牛革+人工皮革 材質(ソール)ウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃) 機能静電気帯電防止、かかと衝撃吸収 材質(先芯)樹脂(200J対応) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1kN 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質の引火を防ぎます。
用途金属加工、食品加工、化学工場 ブラック 足幅3E 形状ミドルカット 種類静電安全靴 製法V式 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)590(25.5cm) 機能帯電防止 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格、JIS T8103 静電気帯電防止用安全靴合格 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,998 税込8,798
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

足幅EEE ブラック 形状ハイカット 種類静電作業靴 規格JSAA A種認定合格品 材質(アッパー)牛革+人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃) 機能耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性 材質(底部)ウレタン2層底 材質(先芯)樹脂先芯(200J対応) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1kN 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

PRIME FIT AG 11L 国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。 測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。 スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。 【EN ISO規格】 欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、 一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。 電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω 測定温度:20±2℃ 相対湿度:30±5%、85±5% このシューズはEN ISO規格認定品です。 またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。 【CE表示】 CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。 EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上 黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途電子機器製造・製造業 09:ブラック 質量(g)約460(26.0cm片方) 足幅EEE 材質(甲)天然皮革×合成皮革 材質(底部)ゴム底 サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
1足
13,800 税込15,180
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)