電気工事や大工さんからの声で生まれた、耐熱ソールの作業靴です。
フェルト内蔵で熱が伝わりにくい、耐熱ソールを採用。屋根や鉄板の上など、下からの熱が足裏に伝わりにくいため、夏場の作業などに最適です。
アメゴムソールは、屈曲性が良く、滑りにくい配合を採用。つま先部分の成型は自然な屈曲を妨げない設計で、危険な高所での作業も安全に。
通気性を考慮したナイロンメッシュ素材。
脱ぎ履きが楽なマジックファスナー付き。
耐滑性能は、JIS規格の動摩擦係数0.2を上回る0.32。耐滑靴としても最適です。
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)合皮、メッシュ
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)340(25.5cm)
動摩擦係数0.32
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
胴部分を4層構造(ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。
つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
履き口のソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。
裏面は滑りにくい彫刻構造です(アメ底)。
色ネイビー
足幅2E
質量(kg)1.64(26.0cm)
種類セーフティシューズ
長さ(cm)35
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)820(26cm)
機能耐滑性、吸汗メリヤス
材質(インナー)メリヤス
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)15
靴タイプ長靴
・靴裏や台車に付着した油分や液体を吸収し保持します。
・表面は丈夫で毛羽立ちづらく、裏面にグリップ力がある為、滑りにくく安全です。
・厚さわずか2mmの為、躓きや段差による引っ掛かりが無く安全です。
・はさみやカッターで簡単にカットが可能です。
・汚れが目立ちにくいダークグレー
・裏面の特殊フィルムでピータイルやセラミックタイルに置くだけで張り付き、また糊を使っていないため粘着が残りません。
・吸収した液体が床に浸透しません。
・防炎適合品
用途・飲食店厨房やスーパーの加工室の出入り口での液体持ち出し防止
・油や水の持ち出しによる、従業員やお客様が滑る危険性や汚れの拡散を減少
使用場所キッチン・厨房
対応油分や液体
色ダークグレー
材質(裏)ポリエチレン
材質(表)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード