11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ホワイト 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、通気性 JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ホワイト 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能静電気防止、通気性、クッション性、衝撃吸収、耐滑性 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

滑りにくい靴底を採用しました。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。 通気性に優れたメッシュを使用しました。
ホワイト 足幅EEE 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA/合成ゴム 機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

静電気帯電防止靴[メッシュ] EVAミッドソールにメッシュ素材のアッパーを組み合わせた 軽量モデルの静電プロスニーカー(R) 幅広4Eゆったり設計 2本面ファスナー クッション性に優れたミッドソール ムレ防止構造インソール
形状ローカット 質量(g)700 規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/静電気帯防止性) 製法セメント製法 材質(ソール)EVA+ラバー 材質(甲被)合成皮革+メッシュ 機能静電気帯電防止・クッション性・軽量、耐油、通気性、抗菌、防臭、衝撃吸収 足幅EEEE 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

甲部は、メッシュ素材で通気性に優れています。 底面は踏み抜き防止仕様です。 インソールは独自の仕様により通気性、衝撃吸収、履き心地の面に優れています。 反射材付きで夜間も安心です。 帯電防止機能付きです。
形状ローカット 材質(ソール)アウト:ファイロン+ゴム、ミッド:踏み抜き防止素材 機能通気性、衝撃吸収、帯電防止、踏み抜き防止 足幅EEE 材質(先芯)スチール 材質(インソール)EVA 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,898 税込5,388
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アッパーに通気性のいいメッシュを使用した静電気帯電防止セーフティシューズです。靴底の導電配合ラバーから人体や衣服に帯電した静電気を床面へと逃がします。フィット感のあるカップインソールの履き心地も抜群です。用途:一般作業
形状ローカット ホワイト 規格JSAA規格 B種認定品 製法セメント製法 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 材質(ソール)EVA+ラバー 機能静電、抗菌・防臭中底、衝撃吸収、耐油性ゴム底、軽量SPソール、通気性 足幅EEEE 材質(先芯)樹脂 材質(インソール)EVAカップインソール(導電繊維入り) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
7,098 税込7,808
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アッパーに通気性のいいメッシュを使用した静電気帯電防止セーフティシューズです。靴底の導電配合ラバーから人体や衣服に帯電した静電気を床面へと逃がします。フィット感のあるカップインソールの履き心地も抜群です。用途:一般作業
仕様男女兼用、コード番号:860-8704 形状ローカット ホワイト サイズ(cm)25 規格JSAA規格 B種認定品 製法セメント製法 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 材質(ソール)EVA+ラバー 機能静電、抗菌・防臭中底、衝撃吸収、耐油性ゴム底、軽量SPソール、通気性 足幅EEEE 材質(先芯)樹脂 アズワン品番65-8495-42 材質(インソール)EVAカップインソール(導電繊維入り) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
7,098 税込7,808
5日以内出荷

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。
用途看護師、介護士 ホワイト 足幅EEE 形状ローカット 質量(g)600 種類静電靴 材質(ソール)EVA2層/合成ゴム 機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,298 税込6,928
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。 温水(90℃)で丸洗い可能です。 素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。 通気穴が付きでムレにくいです。 滑りにくいソールデザインになっています。 特殊なグリッドデザインのインソールは衝撃を吸収してくれ、快適に着用することが出来ます。 使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。 ヒールストラップ付きです。
セット内容インソール、ヒールストラップ 材質TPE(Steri-tech[[TM上]]) 機能静電気防止、通気性、衝撃吸収 靴タイプサンダル
1足
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた静電性とスポーティーなデザインがポイント。
足幅4E 形状ローカット 種類静電スニーカー 材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)300(25.0cm) 機能静電機能、耐油、衝撃吸収、軽量、抗菌防臭、通気性 材質(先芯)なし 材質(インソール)EVA 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

クリーンルーム対応静電気帯電防止靴 JIS T8103準拠 屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様 クラス 1,000~10,000対応 クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。 軽量設計 足蒸れ軽減仕様
形状ローカット ホワイト 材質(アッパー)PU 材質(ソール)PU 機能クリーンルーム対応、静電気帯電防止、屈曲性、軽量、通気性 JIS規格JIS T 8103準拠 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
7,560 税込8,316
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)