水場に強い防水安全シューズ。軽量、鉄芯、防水、耐油底、ムレ防止ソール。かかと衝撃吸収材、反射マーク。
色ブラック
足幅4E
長さ(cm)約15
種別短靴
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)ポリウレタン、PVC
材質(ソール)ポリウレタン
標準質量(g/片足)約500
機能防水、軽量、耐油底、ムレ防止、かかと衝撃吸収材
高さ(cm)約15
靴底1層底
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
軽量360g!
重さ1トンまでOKの鋼鉄芯を使用。
ベロ部分は粉じんが入り込みにくいよう長く折り返してあります。
抜群のフィット感で、実用性とファッション性を備えた商品です。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
幅(cm)10(26cm)
材質(アッパー)合成皮革製
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)360(26.0cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
用途軽作業用
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
製法セメント方式
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA、ラバー
標準質量(g/片足)約315(25.0cm)
機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
密度の高いEVA樹脂底で衝撃を吸収。軽くて丈夫、メッシュ素材の使用で通気性にも優れています。
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)EVA衝撃吸収底(ミッドソール)、耐スリップ・耐油ゴム底(アウトソール)
材質(甲被)PUエナメル合皮/メッシュ
先芯JIS規格 S級相当の鋼鉄製先芯入り
標準質量(g/片足)420(26.cm)
機能軽量、通気性
材質(先芯)JISS級相当鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
色ブルー
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量
標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)
靴タイプ長靴
靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)。内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性
標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き)
靴タイプ長靴
関連キーワード