5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。 仕様撥水アッパー 材質アッパー:本革 、先芯:スチール ブラック タイプアウトソール:耐油 規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証 対応ソール:踏み抜き防止 耐圧迫性荷重(J)200
1足
20,980 税込23,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。 仕様撥水アッパー 材質アッパー:本革 ブラック タイプアウトソール:耐油 規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証 対応ソール:踏み抜き防止 耐圧迫性荷重(J)200
1足
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 規格国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)470(26.0cm) 機能耐滑性、静電 JIS規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯)プロテクトウズ5鋼 耐圧迫性荷重(kN)15±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。 仕様撥水アッパー 材質アッパー:本革、先芯:スチール ブラック タイプアウトソール:耐油 規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証 対応ソール:踏み抜き防止 耐圧迫性荷重(J)200
1足
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。 クリーンルームでお使いいただけます。 洗濯ができるうえ、耐洗濯強度が抜群です。 爪先にプラスチック芯が入った軽量安全靴です(安全性能S級)。 中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用し、履き心地が快適です。 通気性、透湿性が良く、保湿性がない胛材を使うことで快適な作業性を実現しました。 底布は、防汚染性により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。 底は、クッション性を良くして運動性を高めました。 磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。 床布はポリウレタン2層底です(他に、ウレタン1層底、塩ビ(P.V.C)底の製品もあります)。
用途ダウンフロアー向きで高度クリーンルームに サイズ(cm)25.5 材質胛被:人工皮革、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ 規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当 トラスコ品番101-1840 ホワイト 質量(g)730 種類クリーンシューズ グレードクラス1000相当 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×105~8Ω 機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性 JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格 足幅3E 材質(底部)発泡ポリウレタン二層底 材質(先芯)樹脂 アズワン品番64-6312-55 靴タイプブーツ
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷